六角穴付ボルト :「m3 12 ネジ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(11)
SCM材を使用し、高い強度があります。
種別全ねじ
材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)
ねじの種類全ねじ
頭部形状六角穴付き
JIS規格JIS B 1176規格品
穴の形状六角穴
強度12.9
ねじ山種類メートル並目
材質(本体)ステンレス
種別全ねじ
ねじの種類全ねじ
頭部形状六角穴付き
JIS規格JIS B1176規格品
穴の形状六角穴
強度A2-70
ねじ山種類メートル並目
頭部の高さが低くなっており狭い場所にも適しています。
用途頭部がじゃまになる時に使用します。
種別全ねじ
材質(本体)ステンレス(SUSXM7)
頭部形状低頭
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
丸みを帯びた頭の形状がでボタンキャップとも呼ばれています。六角穴付ボルトより頭の高さが低く幅が大きいです。
用途通常の六角穴付きボルトより頭が丸いため、頭部を低くしたい場合や目立たせたくない場合に。小ねじで言うトラス頭のような用途に近い。
材質ステンレス(SUS-XM7)
ねじの種類全ねじ
強度区分A2-50相当
RoHS指令(10物質対応)対応
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
種別全ねじ
表面処理三価クロメート
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分10.9(最小引張強さ/耐力)
ねじ山種類メートル並目
SCM材を使用し高い強度があります。頭部がボタン形状のため、締結後にねじの頭部が露出しても引っかかりがなく安全性に優れています。丸みを帯びた頭の形状が特徴でボタンキャップとも呼ばれています。六角穴付きボルトより頭の高さが低く幅が大きいです。
用途通常の六角穴付きボルトより頭が丸いため、頭部を低くしたい場合や目立たせたくない場合に使用。
材質構造用合金鋼(SCM435)
ねじの種類全ねじ
表面処理黒染め仕上(四三酸化鉄皮膜)
強度区分12.9
RoHS指令(10物質対応)対応
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
ねじの種類並目
表面処理黒色酸化被膜
強度区分10.9
ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。
耐衝撃性に優れています。
絶縁性に優れています。
透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。
電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。
用途透明性を活かし外観部品用。
絶縁用に。
耐衝撃用に。
断熱用に。
耐蝕用に。
軽量用に。
材質/仕上ポリカーボネート(PC)
六角棒レンチを使用し、見えにくい・狭い場所でも強く締結できるボルトです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
ねじの種類並目
表面処理黒色酸化被膜
強度区分12.9
種別全ねじ
材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)/ユニクローム 強度10.9
タイプ全ネジタイプ
頭部形状六角穴付き
JIS規格JIS B 1176規格品
穴の形状六角穴
PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。
ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。
高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。
電気電子部品、自動車部品、化学機械部品等に用いられています。
用途耐熱用に。
絶縁用に。
耐薬品性用に。
断熱用に。
耐蝕用に。
軽量用に。
材質/仕上ポリフェニレンサルファイド(PPS)
用途頭部がじゃまになる時に使用します。
材質(本体)S45C
種別全ねじ
ねじの種類全ねじ
表面処理黒染め(四三酸化鉄被膜)
頭部形状低頭
穴の形状六角穴
用途頭部がじゃまになる時に使用します。
材質(本体)ステンレス(SUSXM7)
種別半ねじ
頭部形状低頭
穴の形状六角穴
強度A2-70
六角レンチにて締付可能なボルトです。機械や電子部品に幅広く使用されます。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
タイプ全ねじ
強度区分A2-70相当
RoHS指令(10物質対応)対応
六角棒レンチを使用し、見えにくい・狭い場所でも強く締結できるボルトです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
用途頭部がじゃまになる時に使用します。
種別半ねじ
材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)
ねじの種類半ねじ
頭部形状低頭
穴の形状六角穴
強度が強いボルトです。
強度区分14.9を誇りながら9%以上の伸びがあります。
ねじ底のRが大きく、耐疲労性が向上するMJねじとなっています。
材質/仕上KNDS4
強度区分14.9
仕様ISO5855-1:MJねじ
規格JIS B1176規格品(首下Rを除く)
穴の形状六角穴
六角レンチにて締付可能なボルトです。機械や電子部品に幅広く使用されます。ヘキサゴンパック入りです。
材質クロムモリブデン鋼(SCM)、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
強度区分10.9
RoHS指令(10物質対応)対応
六角レンチで締め付け可能なボルトです。機械や電子部品に幅広く使用されます。ヘキサゴンパック入りです。
材質クロムモリブデン鋼(SCM)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)、容器材質:ダンボール
強度区分12.9
RoHS指令(10物質対応)対応
『ボルト』には他にこんなカテゴリがあります
六角穴付ボルト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。