1,473件中 441~480件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。また、頭が低いためあまり邪魔になりません。ステンレス鋼で耐食性、耐熱性に優れています。
用途締付け部材が薄い場合などに使用できます。 材質SUS304相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4個)ほか
320 税込352
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

頭部の高さが薄型なため、締付け後、頭部が目立ちにくく、スッキリとした仕上がりになります。
用途締付け部材が薄い場合などに使用できます。 材質 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4個)ほか
420 税込462
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

長さ(mm)6 ピッチ(mm)0.75 寸法t(mm)1欄:2、2欄:3.5 寸法s(mm)3.08 寸法dp(mm)4 寸法df(mm)ほぼおねじの谷径 ねじの呼びdM6
1袋(21個)
667 税込734
翌日出荷

長さ(mm)4 寸法e(mm)3.44 寸法s(mm)3.08 ピッチP(mm)1 寸法dp(mm)4 寸法df(mm)おねじの谷の径 ねじの呼びdM6
1袋(17個)
667 税込734
翌日出荷

長さ(mm)12 寸法H(mm)6.6 寸法D(mm)26 寸法do(mm)12 ねじの呼びdM5
1袋(3個)
667 税込734
翌日出荷

サイズ呼びとねじ山数:R1/8-28 寸法L(mm)7 寸法t(mm)3 寸法S(mm)5 寸法E(mm)1.5 寸法b(mm)0.45 寸法d(Φmm)9.728 寸法d1(Φmm)8.566 寸法d2(Φmm)9.147 寸法k(mm)約1
1袋(8個)
667 税込734
翌日出荷

呼び径in:0.086、mm:2.18 山数56 寸法A(mm)2.18 寸法t(mm)0.889 寸法C(mm)1.19 寸法W(mm)0.889 呼称#2 長さ(inch)3/32
1個
667 税込734
翌日出荷

1個
1,405 税込1,546
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法df(mm)おねじの谷径
1袋(33個)ほか
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

寸法H(mm)5.5 寸法D(mm)13 寸法do(mm)9.8 ねじサイズM4
1袋(2個)
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

寸法H(mm)6.5 寸法D(mm)16 寸法do(mm)11.5 ねじサイズM5
1袋(2個)
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

GM型プラグは、Goshoが開発したレベルシールタイプ(面一型)で、プラグをJISB0203でPTめねじ(管用テーパねじ)にねじ込んだとき、その両端面が取付面とほぼ同一面になるよう基準径が大端面近くに設けられているものです。
1個ほか
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ピッチ(mm)2 寸法t(mm)1欄:10、2欄:15 寸法s(mm)12.212 寸法dp(mm)18 寸法df(mm)ほぼおねじの谷径 ねじの呼びdM24
1個
3,125 税込3,438
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(40個)ほか
667 税込734
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

寸法df(mm)おねじの谷の径
1袋(56個)ほか
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個ほか
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個ほか
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1袋(43個)ほか
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1袋(13個)ほか
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

寸法df(mm)ほぽおねじの谷径
1袋(18個)ほか
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

寸法df(mm)ほぼおねじの谷の径
1袋(16個)ほか
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

寸法df(mm)ほぼおねじの谷の径
1袋(6個)ほか
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

寸法df(mm)ほぼおねじの谷の径
1袋(7個)ほか
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

寸法df(mm)ほぼおねじの谷の径
1袋(80個)ほか
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

バイオマス袋に入った六角穴付ボルトです。
用途設備など一般的な取付けに使用。六角ボルトより強度が必要な締結に。 種別半ねじ 材質SCM435相当 表面処理三価クロメート 頭部形状六角穴付 穴の形状六角穴 RoHS指令(10物質対応)対応 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号190012 バイオマス配合率(%)10
1パック(4個)ほか
168 税込185
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

並目ねじ。全ねじ。
材質ステンレス(SUS304相当)
1袋(2本)ほか
680 税込748
翌日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっき(シルバー色)がしてあります。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 種別全ねじ 材質合金鋼 表面処理三価クロメート 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(20本)ほか
334 税込367
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、ユニクロめっき(薄青っぽい色合い)がしてあります。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。 種別全ねじ 材質合金鋼 表面処理ユニクロ 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴
1パック(6本)ほか
180 税込198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

六角穴付ボルトにワッシャー(JIS座金)・スプリングワッシャーを組み込んだ商品です。緩み止めや座面の陥没を防ぐために使われる座金を、予めネジに組み込んだものです。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール 強度区分A2-70相当 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ部長さ(mm)1
1缶(80本)ほか
2,398 税込2,638
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

六角レンチで締め付け可能なボルトです。機械や電子部品に幅広く使用されます。ヘキサゴンパック入りです。
材質クロムモリブデン鋼(SCM)、表面処理:三価クロメート仕上げ(黒)、容器材質:ダンボール 強度区分10.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(100本)ほか
1,298 税込1,428
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

六角レンチにて締付可能なボルトです。機械や電子部品に幅広く使用されます。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール タイプ半ねじ 強度区分A2-70相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(90本)ほか
1,498 税込1,648
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)六角穴付ボルト ステンレス
ステンレス製の六角穴付ボルトです。
材質ステンレス
1パック(20本)ほか
599 税込659
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

SCM材を使用し、高い強度があります。
材質材質:クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜) タイプ全ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)ほか
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

八幡ねじPPS六角穴付ボルト
RoHS
頭部に六角穴が付いているボルトです。レンチで締め付けます。耐熱性、耐薬品性、機械的強度に優れています。
用途設備など一般的な取付けに使用。六角ボルトより強度が必要な締結に。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。 種別全ねじ 材質PPS 呼びM6 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高ナットは通常の六角ナットに比べ全長が長いナットで、長ナットと呼ばれることもあります。 全長が長い事以外は基本的に六角ナットと同等のため、同じ工具で締め付けは可能です。 平径(二面幅)が違う規格があるため注意が必要です。
用途用途によってはスペーサーと呼ばれる事もある。前後に2つの雄ねじを取り付け、長さを調整する事ができる。プリント基板などを部材から浮かせるために使用できる。 トラスコ品番215-7865 材質材質:ステンレス 高さ(mm)50 ねじピッチ(mm)1.5 呼び径M10 二面幅(mm)17 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷