絞り込み
ブランド
ねじの呼び
長さ(mm)
材質
種別
その他・全ねじ・半ねじ
ねじピッチ(mm)/山数
0.35(72山)・0.4・0.45・0.45(56山)・0.5・0.63(40山)・0.7(36山)・0.79(32山)・0.8・1・1.05(24山)・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・2・2.5・3・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・アロック・クロメート・クローム・ジオメット・スズコバルト・ダクロタイズド・ニッケル・パシペート・ユニクロ・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・無電解ニッケル・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ねじ山種類
ウィット・メートル並目・メートル並目(左)・メートル細目・ユニファイ並目(UNC)・ユニファイ細目(UNF)
取付穴形状
すりわり・プラスマイナス・ヘクサロビュラ・六角穴・十字穴
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

13ページ目: 六角穴付ボルト

1,462件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
エアー抜き六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじ) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]エアー抜き六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじ)SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
17,980税込19,778
1箱(10本)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
ねじ穴の底に溜まった空気やガスを排出するための貫通穴が開いています。真空装置、真空容器、半導体製造装置、電子顕微鏡などで使用されています。
用途真空装置、真空容器、半導体製造装置、電子顕微鏡などでの使用に。種別全ねじ材質ステンレス(SUS303、SUS304、SUSXM7等)頭部形状六角穴付ボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付組込ボルトP=3(ステンレス・全ねじタイプ)ヘキサゴンパック入り TRUSCO六角穴付組込ボルトP=3(ステンレス・全ねじタイプ)ヘキサゴンパック入りTRUSCO
2,398税込2,638
1缶(80本)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
六角穴付ボルトにワッシャー(JIS座金)・スプリングワッシャーを組み込んだ商品です。緩み止めや座面の陥没を防ぐために使われる座金を、予めネジに組み込んだものです。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール強度区分A2-70相当RoHS指令(10物質対応)対応ねじ部長さ(mm)1
六角穴付ボルト(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO六角穴付ボルト(スチール) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
729税込802
1缶(40本)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
六角レンチにて締付可能なボルトです。機械や電子部品に幅広く使用されます。ヘキサゴンパック入りです。
材質クロムモリブデン鋼(SCM)、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール強度区分10.9RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト ステンレス(中容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)六角穴付ボルト ステンレス(中容量パック)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
599税込659
1パック(20本)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
・六角レンチでしっかり締め付ける。 ・サビにくいステンレス製
用途建築・土木・機械・設備などの締結部材材質ステンレス
緩み止め機能付六角穴付ボルト(スチール) TRUSCO緩み止め機能付六角穴付ボルト(スチール)TRUSCO
229税込252
1本
当日出荷
ボルトと座金がラチェット方式で結合されているため振動に対しても対抗力があること、また、付属の座金の裏面(被締め付け側)に突起があるため被締め付物に食い込み、高い緩み止め効果を発揮します。
用途ボルトのみで緩み止め効果が必要な箇所の締め付けに。
六角穴付きボルト ステンレス サンコーインダストリー六角穴付きボルト ステンレスサンコーインダストリー
649税込714特価
1袋(75本)
当日出荷
材質ステンレス頭部形状六角穴付穴の形状六角
12.9高強度 低頭六角穴付ボルト 由良産商12.9高強度 低頭六角穴付ボルト由良産商
599税込659
1パック(2本)
3日以内出荷
”低頭”+”高強度12.9”で省スペース/軽量化を実現!
種別半ネジ材質SCM435長さ(mm)50表面処理黒色酸化被膜頭部形状低頭六角穴付頭部径(Φmm)13六角穴対辺(mm)5性質【機械的】ISO 898/1-13頭部高さ(mm)5ねじ精度(JIS)5g6g ISO965/1-13穴の形状六角穴首下長さL(mm)50ねじの呼びM8強度区分CLASS12.9RoHS指令(10物質対応)対応ねじ径d1M8
チタン極低頭六角穴付ボルト 由良産商チタン極低頭六角穴付ボルト由良産商
1,098税込1,208
1本ほか
3日以内出荷
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン穴の形状六角穴
Bumax DX12.9 六角穴付ボルト BUMAXBumax DX12.9 六角穴付ボルトBUMAX
1,498税込1,648
1本ほか
3日以内出荷
優れた耐食性と卓越した強さを兼ね備えた二相系ステンレス鋼を採用し、ステンレスでありながら12.9強度クラスを実現!! 比類のない強度と高延性、高耐食性を誇る当製品は要求の厳しいアプリケーションにおいて理想的な選択となります。
材質二相系ステンレス鋼:EN 1.44462(欧州規格)、UNS S32205(米国規格)、UNS S31803(米国規格) ※SUS329J3L(JIS規格)相当頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴引張強力(N/mm2)最小1200伸び0.3dPRE値(孔食指数)>34最高耐熱温度(℃)300降伏点(N/mm2)最小1080ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト ケミカルスクリュー六角穴付ボルトケミカルスクリュー
11,980税込13,178
1袋(250本)ほか
翌々日出荷
ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。
用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。頭部形状六角穴付材質ポリカーボネート穴の形状六角穴
M12x50mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/1本 エスコM12x50mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/1本エスコ
1,630税込1,793
1本
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)1.75頭部高さ(mm)7.0引張強度(N/mm2)1000アズワン品番64-7964-68強度A2-100入数1ねじサイズM12×50
M8 x25mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/2本 エスコM8 x25mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/2本エスコ
835税込919
1袋(2本)
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)1.25頭部高さ(mm)5.0引張強度(N/mm2)1000アズワン品番64-7964-52強度A2-100入数2ねじサイズM8×25
M6 x20mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本 エスコM6 x20mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本エスコ
770税込847
1袋(4本)
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)1頭部高さ(mm)4.0引張強度(N/mm2)1000アズワン品番64-7964-45強度A2-100入数4ねじサイズM6×20
M5 x20mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本 エスコM5 x20mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本エスコ
750税込825
1袋(4本)
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)0.8頭部高さ(mm)3.5引張強度(N/mm2)1000アズワン品番64-7964-39強度A2-100入数4ねじサイズM5×20
M5 x15mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本 エスコM5 x15mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本エスコ
705税込776
1袋(4本)
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)0.8頭部高さ(mm)3.5引張強度(N/mm2)1000アズワン品番64-7964-37強度A2-100入数4ねじサイズM5×15
M4 x20mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本 エスコM4 x20mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本エスコ
860税込946
1袋(4本)
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)0.7頭部高さ(mm)2.8引張強度(N/mm2)1000アズワン品番64-7964-33強度A2-100入数4ねじサイズM4×20
M3 x 8mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本 エスコM3 x 8mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本エスコ
550税込605
1袋(4本)
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)0.5頭部高さ(mm)2.0引張強度(N/mm2)1000アズワン品番64-7964-23強度A2-100入数4ねじサイズM3×8
M12x50mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本) エスコM12x50mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本)エスコ
1,520税込1,672
1本
翌日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)1.75頭部高さ(mm)1.5アズワン品番64-7964-21入数1ねじサイズM12×50
M12x20mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本) エスコM12x20mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本)エスコ
790税込869
1本
翌日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)1.75頭部高さ(mm)1.5アズワン品番64-7964-17入数1ねじサイズM12×20
M10x20mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本) エスコM10x20mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本)エスコ
375税込413
1本
翌日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)1.5頭部高さ(mm)1.5アズワン品番64-7964-12入数1ねじサイズM10×20
M10x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本) エスコM10x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本)エスコ
395税込435
1本
翌日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)1.5頭部高さ(mm)1.5アズワン品番64-7964-10入数1ねじサイズM10×12
M10x10mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本) エスコM10x10mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本)エスコ
440税込484
1本
翌日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)1.5頭部高さ(mm)1.5アズワン品番64-7964-09入数1ねじサイズM10×10
M8 x30mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本) エスコM8 x30mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本)エスコ
350税込385
1本
翌日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)1.25頭部高さ(mm)1.5アズワン品番64-7964-08入数1ねじサイズM8×30
M6 x30mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本) エスコM6 x30mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本)エスコ
485税込534
1袋(2本)
翌日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)1頭部高さ(mm)1.5アズワン品番64-7964-01入数2ねじサイズM6×30
M5 x20mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本) エスコM5 x20mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本)エスコ
395税込435
1袋(2本)
翌日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)0.8頭部高さ(mm)1.5アズワン品番64-7963-93入数2ねじサイズM5×20
M5 x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本) エスコM5 x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本)エスコ
375税込413
1袋(2本)
翌日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)0.8頭部高さ(mm)1.5アズワン品番64-7963-91入数2ねじサイズM5×12
M5 x10mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本) エスコM5 x10mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本)エスコ
375税込413
1袋(2本)
翌日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)0.8頭部高さ(mm)1.5アズワン品番64-7963-90入数2ねじサイズM5×10
M4 x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本) エスコM4 x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本)エスコ
310税込341
1袋(2本)
翌日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)0.7頭部高さ(mm)1.5アズワン品番64-7963-85入数2ねじサイズM4×12
M4 x 8mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本) エスコM4 x 8mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本)エスコ
310税込341
1袋(2本)
翌日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)0.7頭部高さ(mm)1.5アズワン品番64-7963-83入数2ねじサイズM4×8
M3 x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本) エスコM3 x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本)エスコ
330税込363
1袋(2本)
翌日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)0.5頭部高さ(mm)1.3アズワン品番64-7963-81入数2ねじサイズM3×12
M3 x 8mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本) エスコM3 x 8mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本)エスコ
310税込341
1袋(2本)
翌日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)0.5頭部高さ(mm)1.3アズワン品番64-7963-79入数2ねじサイズM3×8
M3 x 6mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本) エスコM3 x 6mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本)エスコ
310税込341
1袋(2本)
翌日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)0.5頭部高さ(mm)1.3アズワン品番64-7963-78入数2ねじサイズM3×6
M3 x 5mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本) エスコM3 x 5mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本)エスコ
310税込341
1袋(2本)
翌日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)0.5頭部高さ(mm)1.3アズワン品番64-7963-77入数2ねじサイズM3×5
M12x25mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本) エスコM12x25mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本)エスコ
1,120税込1,232
1袋(2本)
翌日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1.75表面処理黒色酸化被膜頭部高さ(mm)2.2引張強度(N/mm2)800アズワン品番64-7963-73入数2ねじサイズM12×25
M12x20mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本) エスコM12x20mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本)エスコ
1,010税込1,111
1袋(2本)
翌々日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1.75表面処理黒色酸化被膜頭部高さ(mm)2.2引張強度(N/mm2)800アズワン品番64-7963-72入数2ねじサイズM12×20
M12x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本) エスコM12x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本)エスコ
815税込897
1袋(2本)
翌日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1.75表面処理黒色酸化被膜頭部高さ(mm)2.2引張強度(N/mm2)800アズワン品番64-7963-70入数2ねじサイズM12×12
M6 x30mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本) エスコM6 x30mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)エスコ
925税込1,018
1セット(4本)
翌日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1表面処理黒色酸化被膜頭部高さ(mm)1.5引張強度(N/mm2)800アズワン品番64-7963-56入数4ねじサイズM6×30
M6 x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本) エスコM6 x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)エスコ
680税込748
1セット(4本)
翌日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1表面処理黒色酸化被膜頭部高さ(mm)1.5引張強度(N/mm2)800アズワン品番64-7963-52入数4ねじサイズM6×12
M5 x 6mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本) エスコM5 x 6mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)エスコ
595税込655
1セット(4本)
翌日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)ピッチ(mm)0.8表面処理黒色酸化被膜頭部高さ(mm)1.5引張強度(N/mm2)800アズワン品番64-7963-36入数4ねじサイズM5×6
M4 x10mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本) エスコM4 x10mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)エスコ
550税込605
1セット(4本)
翌日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)ピッチ(mm)0.7表面処理黒色酸化被膜頭部高さ(mm)1.5引張強度(N/mm2)800アズワン品番64-7963-45入数4ねじサイズM4×10
六角穴付ボルト