絞り込み
ブランド
ねじの呼び
長さ(mm)
材質
種別
その他・全ねじ・半ねじ
ねじピッチ(mm)/山数
0.35(72山)・0.4・0.45・0.45(56山)・0.5・0.63(40山)・0.7(36山)・0.79(32山)・0.8・1・1.05(24山)・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・2・2.5・3・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・アロック・クロメート・クローム・ジオメット・スズコバルト・ダクロタイズド・ニッケル・パシペート・ユニクロ・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・無電解ニッケル・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ねじ山種類
ウィット・メートル並目・メートル並目(左)・メートル細目・ユニファイ並目(UNC)・ユニファイ細目(UNF)
取付穴形状
すりわり・プラスマイナス・ヘクサロビュラ・六角穴・十字穴
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

26ページ目: 六角穴付ボルト

1,462件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
ステンHS(HOEI(クボミ 大阪魂ステンHS(HOEI(クボミ大阪魂
667税込734
1袋(23個)ほか
翌々日出荷
寸法df(Φmm)ほぽ、おねじの谷径
BKステンHS(アンスコ(クボミステンHS(アンスコ(クボミ 大阪魂BKステンHS(アンスコ(クボミステンHS(アンスコ(クボミ大阪魂
667税込734
1袋(19個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
寸法df(mm)ほぼおねじの谷の径
3カ-B HS(アンスコ(クボミ 大阪魂3カ-B HS(アンスコ(クボミ大阪魂
667税込734
1袋(8個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
寸法df(mm)ほぼおねじの谷の径
3カーWHS(TKS(ヒラサキHS(TKS(ヒラサキ 大阪魂3カーWHS(TKS(ヒラサキHS(TKS(ヒラサキ大阪魂
667税込734
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
寸法df(mm)ほぼおねじの谷の径
ユニクロHS(アンスコ(クボミ 大阪魂ユニクロHS(アンスコ(クボミ大阪魂
667税込734
1袋(29個)ほか
翌々日出荷
寸法df(mm)ほぼおねじの谷の径
HS(ボウサキ 大阪魂HS(ボウサキ大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷
寸法df(mm)ほぽおねじの谷径
HS(ヒラサキ 大阪魂HS(ヒラサキ大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
寸法df(mm)ほぽおねじの谷径
HS(アンブラコ(ギザ 大阪魂HS(アンブラコ(ギザ大阪魂
667税込734
1袋(7個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
HS(アンスコ(AWP 大阪魂HS(アンスコ(AWP大阪魂
667税込734
1袋(12個)ほか
翌々日出荷
HS(TKS(ヒラサキ 大阪魂HS(TKS(ヒラサキ大阪魂
667税込734
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
寸法df(mm)ほぼおねじの谷の径
HS(TKS(クボミ 大阪魂HS(TKS(クボミ大阪魂
667税込734
1袋(4個)ほか
翌々日出荷
HS(アンスコ(クボミ 大阪魂HS(アンスコ(クボミ大阪魂
667税込734
1袋(73個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
寸法df(mm)ほぼおねじの谷の径
ステンレス六角穴付ボルト YLコート 八幡ねじステンレス六角穴付ボルト YLコート八幡ねじ
6,320税込6,952
1箱(200個)ほか
11日以内出荷
・焼き付き防止コーティング処理で摩擦熱の発生を抑制。・色別判断が可能。うすい灰色で識別可能。・汚れない。乾性被膜で非粘着。・手間いらず。あらかじめ加工することで塗る手間を削減。
用途ステンレスで問題となっている、焼付き(カジリ)に対して効果を発揮します。コート成分には錆びるものが含まれておりませんので、通常のステンレスと同等の耐食性を有します。材質SUS310S表面処理YLコート(二酸化モリブデン系)穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
12.9六角穴付ボルト (SCM435/ジオメット)(小箱) YFS12.9六角穴付ボルト (SCM435/ジオメット)(小箱)YFS
2,750税込3,025
1箱(100本)ほか
4日以内出荷
環境にやさしい水系完全クロムフリー/耐食性・耐熱性に優れている/水素脆性の問題なし
用途自動車業界 / 産業機械 / 搬送装置 / 産業用電子機器 / インフラ設備 / 家庭用品・家具 / 建材材質SCM435シルバーメタリック表面処理ジオメット頭部形状六角穴付ボルト
六角穴付皿ボルト(スチール・全ねじタイプ) TRUSCO六角穴付皿ボルト(スチール・全ねじタイプ)TRUSCO
959税込1,055
1パック(65本)
当日出荷
SCM材を使用し、高い強度があります。
トラスコ品番163-8149種別全ねじ材質クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)長さ(mm)10ねじピッチ(mm)0.7表面処理黒染め(四三酸化鉄被膜)頭部形状六角穴付皿穴の形状六角穴ねじの呼びM4強度区分10.9RoHS指令(10物質対応)対応
10.9六角穴付ボルト(SCM435/ニッケルメッキ) 半ネジ YFS10.9六角穴付ボルト(SCM435/ニッケルメッキ) 半ネジYFS
612税込673
1パック(40本)ほか
4日以内出荷
高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3000トン)加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。YFS製ボルトが低価格と高品質を両立できる理由は、その規模だけではなく全行程の自社一貫生産にあります。材料の酸洗いや伸線、熱処理工程も全て自社内で完結しております。ロット番号が分かればトレーサビリティが取れるため、chemSHERPAやRoHS指令など環境書類、検査成績書やミルシートの素早い発行が可能です。特に高強度ボルトの品質に大きく影響する熱処理工程には力を入れており、日本国内大手油圧機器メーカーからの熱処理認定を取得しています。その高度な品質コントロールにより、M22以上の太径サイズであっても強度区分12.9の保証が可能です。そのため大型の機械や設備において強い締付が必要なお客様からは、YFS製品の指名をいただいております。さらに在庫サイズは最小M3~最大M36と幅広く、1社でメインサイズの調達が完結できます。そして仕掛品を各サイズで保有していることによる臨機応変な納期対応が世界のものづくり現場で評価されています。
種別半ネジ材質SCM435表面処理ニッケルメッキ頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角
10.9六角穴付ボルト全ねじ(SCM435/三価クロメート/シーホースロックSL-358) 池田金属工業10.9六角穴付ボルト全ねじ(SCM435/三価クロメート/シーホースロックSL-358)池田金属工業
12,200税込13,420
1箱(200本)ほか
17日以内出荷
接着剤塗布作業の手間・ムラ・忘れをなくすゆるみ止め剤の種類・塗布範囲・粘度・色のオーダー可能試作や小ロット・短納期に対応環境に優しい水性タイプ。ハロゲンフリー・トルエンフリー
種別全ねじ材質SCM435使用温度範囲(℃)-40~170表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付主成分エポキシ樹脂・マイクロカプセル(水性バインダー)穴の形状六角穴
六角穴付ボルト 黒色(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)六角穴付ボルト 黒色(少容量パック)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
899税込989
1箱(6本×5袋)ほか
翌々日出荷
・六角レンチでしっかり締め付ける。
用途建築・土木・機械・設備などの締結部材材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜
HP ステンレス超低頭小ネジ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ステンレス超低頭小ネジダイドーハント(旧:大同製鋲所)
999税込1,099
1箱(4本×5パック)
翌々日出荷
頭部の高さが低い為、施工箇所をフラットにしたい場合に適しています。
セット内容ナット4個・ワッシャー4個材質XM-7
[超低頭/小径]六角穴付ボルト(生地) エスコ[超低頭/小径]六角穴付ボルト(生地)エスコ
530税込583
1袋(2本)ほか
翌日出荷
並目ねじ。全ねじ。
材質
六角穴付きボルト 全ねじ ユニクロ (少量パック) 八幡ねじ六角穴付きボルト 全ねじ ユニクロ (少量パック)八幡ねじ
180税込198
1パック(6本)ほか
翌々日出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、ユニクロめっき(薄青っぽい色合い)がしてあります。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。種別全ねじ材質合金鋼表面処理ユニクロ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付き皿ボルト ステンレス FLATCS-SUS-8シリーズ コノエ六角穴付き皿ボルト ステンレス FLATCS-SUS-8シリーズコノエ
699税込769
1本(10本)
翌々日出荷
頭部が皿のような形状になっている六角穴付きボルトで皿ボルトと省略されることもあります。皿小ねじと同様にL寸法は全長になるため注意が必要です。基本的に皿小ねじと同じような用途に。大型の設備やしっかり締結したい部分に。
六角穴付ボルト三価白M10 CS-W-10シリーズ コノエ六角穴付ボルト三価白M10 CS-W-10シリーズコノエ
1,798税込1,978特価
1本(50本)
当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
六角穴付組込ボルトP=3(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO六角穴付組込ボルトP=3(スチール) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
2,898税込3,188
1缶(130本)ほか
5日以内出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。緩み止めや、座面の陥没を防ぐために使われる座金を、予めネジに組み込んだものです。バネ座金+平座金付きです。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール強度区分10.9RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付皿ボルト(スチール・全ねじタイプ)黒染 ヘキサゴンパック入り TRUSCO六角穴付皿ボルト(スチール・全ねじタイプ)黒染 ヘキサゴンパック入りTRUSCO
1,698税込1,868
1缶(190本)ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
皿頭は上面が平らになっていて、円錐形をひっくり返した様な形状です。頭部を出っ張らせしたくない時に使用します。ヘキサゴンパック入りです。
材質クロムモリブデン鋼(SCM)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)、容器材質:ダンボール強度区分10.9RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付皿ボルト(スチール・全ねじタイプ)ユニクロムメッキ ヘキサゴンパック入り TRUSCO六角穴付皿ボルト(スチール・全ねじタイプ)ユニクロムメッキ ヘキサゴンパック入りTRUSCO
1,298税込1,428
1缶(90本)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
皿頭は上面が平らになっていて、円錐形をひっくり返した様な形状です。頭部を出っ張らせしたくない時に使用します。ヘキサゴンパック入りです。
材質クロムモリブデン鋼(SCM)、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ、容器材質:ダンボール強度区分10.9
六角穴付ボルト(スチール) 黒染 ヘキサゴンパック入り TRUSCO六角穴付ボルト(スチール) 黒染 ヘキサゴンパック入りTRUSCO
599税込659
1缶(60本)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
六角レンチで締め付け可能なボルトです。機械や電子部品に幅広く使用されます。ヘキサゴンパック入りです。
材質クロムモリブデン鋼(SCM)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)、容器材質:ダンボール強度区分12.9RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(スチール・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り TRUSCO六角穴付ボルト(スチール・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
1,298税込1,428
1缶(100本)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
六角レンチで締め付け可能なボルトです。機械や電子部品に幅広く使用されます。ヘキサゴンパック入りです。
材質クロムモリブデン鋼(SCM)、表面処理:三価クロメート仕上げ(黒)、容器材質:ダンボール強度区分10.9RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(ステンレス・半ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り TRUSCO六角穴付ボルト(ステンレス・半ねじタイプ) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
1,498税込1,648
1缶(90本)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
六角レンチにて締付可能なボルトです。機械や電子部品に幅広く使用されます。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボールタイプ半ねじ強度区分A2-70相当RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(スチール・全ねじタイプ) コノエ六角穴付ボルト(スチール・全ねじタイプ)コノエ
1,998税込2,198
1箱(100枚)ほか
当日出荷
SCM材を使用し、高い強度があります。
材質材質:クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)タイプ全ねじRoHS指令(10物質対応)対応
PVDF六角穴付ボルト 八幡ねじPVDF六角穴付ボルト八幡ねじ
2,598税込2,858
1パック(10個)
翌々日出荷
頭部に六角穴が付いているボルトです。レンチで締め付けます。耐薬品性、耐熱性、機械的強度が優れています。
用途設備など一般的な取付けに使用。六角ボルトより強度が必要な締結に。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。種別全ねじ材質PVDF頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
PPS六角穴付ボルト 八幡ねじPPS六角穴付ボルト八幡ねじ
2,198税込2,418
1パック(10個)
翌々日出荷
頭部に六角穴が付いているボルトです。レンチで締め付けます。耐熱性、耐薬品性、機械的強度に優れています。
用途設備など一般的な取付けに使用。六角ボルトより強度が必要な締結に。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。種別全ねじ材質PPS呼びM6頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
コノエ 高ナット(長ナット) ステンレス コノエコノエ 高ナット(長ナット) ステンレスコノエ
1,198税込1,318
1箱(2個)
当日出荷
高ナットは通常の六角ナットに比べ全長が長いナットで、長ナットと呼ばれることもあります。 全長が長い事以外は基本的に六角ナットと同等のため、同じ工具で締め付けは可能です。 平径(二面幅)が違う規格があるため注意が必要です。
用途用途によってはスペーサーと呼ばれる事もある。前後に2つの雄ねじを取り付け、長さを調整する事ができる。プリント基板などを部材から浮かせるために使用できる。トラスコ品番215-7865材質材質:ステンレス高さ(mm)50ねじピッチ(mm)1.5呼び径M10二面幅(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
コノエ 六角穴付ボルト(スチール・全ねじタイプ) コノエコノエ 六角穴付ボルト(スチール・全ねじタイプ)コノエ
2,998税込3,298
1箱(50本)ほか
当日出荷
SCM材を使用し、高い強度があります。
材質材質:クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)タイプ全ねじ強度区分12.9RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト 2個入 3Fシリーズ BEAVER(ビーバー)六角穴付ボルト 2個入 3FシリーズBEAVER(ビーバー)
119税込131
1パック(2個)
11日以内出荷
建築金物シリーズのボルトです。
六角穴付ボルト 3Fシリーズ BEAVER(ビーバー)六角穴付ボルト 3FシリーズBEAVER(ビーバー)
119税込131
1パック(4個)ほか
11日以内出荷から13日以内出荷
建築金物シリーズのボルトです。
六角穴付ボルト 3Fシリーズ BEAVER(ビーバー)六角穴付ボルト 3FシリーズBEAVER(ビーバー)
119税込131
1パック(4個)ほか
11日以内出荷から13日以内出荷
建築金物シリーズのボルトです。
六角穴付ボルト 3Fシリーズ BEAVER(ビーバー)六角穴付ボルト 3FシリーズBEAVER(ビーバー)
119税込131
1パック(5個)ほか
11日以内出荷
建築金物シリーズのボルトです。
六角穴付ボルト 3Fシリーズ BEAVER(ビーバー)六角穴付ボルト 3FシリーズBEAVER(ビーバー)
119税込131
1パック(4個)ほか
11日以内出荷
建築金物シリーズのボルトです。
六角穴付ボルト 三価白 全ねじ 少量パック TRUSCO六角穴付ボルト 三価白 全ねじ 少量パックTRUSCO
299税込329
1袋(10本)
当日出荷から翌々日出荷
六角棒レンチを使用し、見えにくい・狭い場所でも強く締結できるボルトです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
六角穴付ボルト