絞り込み
ブランド
ねじの呼び
長さ(mm)
材質
種別
その他・全ねじ・半ねじ
ねじピッチ(mm)/山数
0.35(72山)・0.4・0.45・0.45(56山)・0.5・0.63(40山)・0.7(36山)・0.79(32山)・0.8・1・1.05(24山)・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・2・2.5・3・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・アロック・クロメート・クローム・ジオメット・スズコバルト・ダクロタイズド・ニッケル・パシペート・ユニクロ・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・無電解ニッケル・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ねじ山種類
ウィット・メートル並目・メートル並目(左)・メートル細目・ユニファイ並目(UNC)・ユニファイ細目(UNF)
取付穴形状
プラスマイナス・ヘクサロビュラ・六角穴・十字穴
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: 六角穴付ボルト

六角穴付ボルトは、頭の部分に六角の穴があり、六角レンチを使って締めるボルトです。穴にピッタリとフィットした六角レンチを使うため、穴を壊すことなく高い締め込み力を得られるほか、ペンチやスパナに比べて、締めるときにボルトの周囲のスペースが少なくて済むなどのメリットがあります。ナットと組み合わせることなく単独で使用することも可能です。機械や電機部品の内外問わず広範囲に使用。材質はステンレス、鉄、モリブデン鋼など、色もシルバーのもののほか、黒色酸化皮膜のものもあります。
1,490件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M6x12mm六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本) エスコM6x12mm六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)エスコ
595税込655
1パック(4本)
翌日出荷
ねじの呼びM6材質鉄(黒色クロメート)仕様並目ねじサイズM6×12頭部高さ(mm)1.5穴の形状六角穴
M 3x12mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/8本) エスコM 3x12mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/8本)エスコ
570税込627
1パック(8本)
翌日出荷
エスコ品番EA949MJ-312頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじの呼びM3
M5・M6・M8 六角頭ボルトセット(ステンレス製) エスコM5・M6・M8 六角頭ボルトセット(ステンレス製)エスコ
11,200税込12,320
1個
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AD-9セット内容サイズ、頭対辺(入数):M5×10、8mm(80)M5×15、8mm(60)M6×15、10mm(50)M6×20、10mm(50)M8×20、13mm(30)M8×25、13mm(25)M8×30、13mm(20)ねじの呼びM8
六角穴付ボルト 左ねじ(ステンレス)パック品 大阪魂六角穴付ボルト 左ねじ(ステンレス)パック品大阪魂
1,898税込2,088
1パック(5個)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
種別全ねじ材質/仕上ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目(左)
SVLS 六角穴付き低頭ボルト(ガス抜き用穴つき) NBK(鍋屋バイテック会社)SVLS 六角穴付き低頭ボルト(ガス抜き用穴つき)NBK(鍋屋バイテック会社)
2,998税込3,298
1パック(5個)ほか
翌日出荷から4日以内出荷
種別全ねじ頭部形状低頭穴の形状六角穴
SSCHS 六角穴付き極低頭脱落防止ねじ NBK(鍋屋バイテック会社)SSCHS 六角穴付き極低頭脱落防止ねじNBK(鍋屋バイテック会社)
309税込340
1個
翌日出荷から3日以内出荷
頭部形状極低頭穴の形状六角穴
SNST チタン六角穴付きボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SNST チタン六角穴付きボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質チタン頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
SNSS-BK 六角穴付きボルト(ステンレスブラック) NBK(鍋屋バイテック会社)SNSS-BK 六角穴付きボルト(ステンレスブラック)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,298税込1,428
1パック(5個)
翌日出荷から11日以内出荷
種別全ねじ材質ステンレスBK頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
SNSH-C276 ハステロイ六角穴付きボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SNSH-C276 ハステロイ六角穴付きボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
2,198税込2,418
1個
翌日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ材質ハステロイ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
SCX-C セラミック六角穴付ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SCX-C セラミック六角穴付ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から12日以内出荷
種別全ねじ材質セラミック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付きボルト(キャップスクリュー) 全ねじ(ステンレス)(小箱) 大阪魂六角穴付きボルト(キャップスクリュー) 全ねじ(ステンレス)(小箱)大阪魂
3,698税込4,068特価
1箱(200個)ほか
当日出荷から16日以内出荷
材質ステンレス種別全ねじ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 細目(鉄/クロメート) 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 細目(鉄/クロメート)大阪魂(2件のレビュー)
439税込483
1個ほか
翌々日出荷
材質ねじピッチ1.25表面処理クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
ローヘッドキャップ(鉄/クローム) 大阪魂ローヘッドキャップ(鉄/クローム)大阪魂(3件のレビュー)
469税込516
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理クローム頭部形状ローヘッドねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (SCM435/ジオメット)(小箱) 大阪魂六角穴付ボルト (SCM435/ジオメット)(小箱)大阪魂
2,498税込2,748
1箱(200個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理ジオメット頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト 全ねじ (SCM435/クロメート) 大阪魂六角穴付ボルト 全ねじ (SCM435/クロメート)大阪魂(1件のレビュー)
449税込494
1個ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質SCM435種別全ねじ形状全ねじ表面処理クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス)半ねじ 池田金属工業六角穴付ボルト(ステンレス)半ねじ池田金属工業
492税込541
1パック(1本)ほか
4日以内出荷
特徴:頭部に六角形の穴が設けられたボルトで、六角レンチを使用して締結します。頭部が小さく、突出が少ないため、限られたスペースでも使用可能です。
用途規格:JIS B 1176
NBK M&M NBK(鍋屋バイテック会社)NBK M&MNBK(鍋屋バイテック会社)
209税込230
1個
14日以内出荷から18日以内出荷
・7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。・ノブの材質はナイロン6とフェノール樹脂を標準化。・めねじタイプのセブンロブノブ「KSF」「KSFS」「KSF-PF」があります。
NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコムNBK(鍋屋バイテック会社)
2,239税込2,463
1個
5日以内出荷
・ハステロイC-22相当製の六角穴付き極低頭ボルトです。・頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。・ハステロイC-22は湿塩素ガス・次亜塩素酸塩・二酸化塩素に耐える数少ない金属です。・酸化性・還元性の酸・塩類に対してすぐれた耐蝕性を示します。・海水および塩水などを取り扱う海洋機器に。・クリーン洗浄・クリーン梱包済み。<用途>・機器・装置の省スペース化/FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント
材質ハステロイC-22相当頭部形状六角穴付/極低頭穴の形状六角穴
NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコムNBK(鍋屋バイテック会社)
939税込1,033
1個
5日以内出荷
・SUSXM7製の六角穴付き極低頭ボルトです。・頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。・クリーン洗浄・クリーン梱包済み。・FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に。・SUS316L製の「SSHL-UCL」があります。<用途>・機器・装置の省スペース化・FPD製造装置/半導体製造装置/医療機器/食品機械
チタン 六角穴付きボルト (少量パック) 八幡ねじチタン 六角穴付きボルト (少量パック)八幡ねじ
860税込946
1パック(3個)ほか
翌々日出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用でき、胴の全体にねじが切ってあります。チタン鋼(純Ti)なので耐薬品性、耐食性、耐熱性に優れています。
用途機械、設備等の一般的な締付けに使用します。海水中など耐食性の必要な場所や磁性物を嫌う場所の他、耐薬品性、耐食性、耐熱性、軽量化が必要な場所に使用します。材質チタン鋼RoHS指令(10物質対応)対応
極低頭キャップ 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ極低頭キャップ 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
420税込462
1パック(4個)ほか
翌々日出荷
頭部の高さが薄型なため、締付け後、頭部が目立ちにくく、スッキリとした仕上がりになります。
用途締付け部材が薄い場合などに使用できます。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
GOSHOプラグ(OリングGFO 大阪魂GOSHOプラグ(OリングGFO大阪魂
712税込783
1個
翌々日出荷
HS(ナガイ(ヒラサキ 大阪魂HS(ナガイ(ヒラサキ大阪魂
667税込734
1袋(105個)ほか
翌々日出荷
六角穴付ボルト 半ねじ 黒色酸化被膜 八幡ねじ六角穴付ボルト 半ねじ 黒色酸化被膜八幡ねじ
160税込176
1パック(6個)ほか
翌々日出荷
バイオマス袋に入った六角穴付ボルトです。
用途設備など一般的な取付けに使用。六角ボルトより強度が必要な締結に。種別半ねじ材質SCM435相当表面処理黒色酸化被膜頭部形状六角穴付穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
六角穴付きボルト 半ねじ ユニクロ (少量パック) 八幡ねじ六角穴付きボルト 半ねじ ユニクロ (少量パック)八幡ねじ
167税込184
1パック(4本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、ユニクロめっき(薄青っぽい色合い)がしてあります。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。種別半ねじ材質合金鋼表面処理ユニクロ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
M6 x30mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本 エスコM6 x30mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本エスコ
970税込1,067
1袋(4本)
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)1頭部高さ(mm)4.0引張強度(N/mm2)1000アズワン品番64-7964-47強度A2-100入数4ねじサイズM6×30
M4 x10mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本 エスコM4 x10mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本エスコ
680税込748
1袋(4本)
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)0.7頭部高さ(mm)2.8引張強度(N/mm2)1000アズワン品番64-7964-29強度A2-100入数4ねじサイズM4×10
M12x30mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本) エスコM12x30mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本)エスコ
1,060税込1,166
1本
翌日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)1.75頭部高さ(mm)1.5アズワン品番64-7964-19入数1ねじサイズM12×30
M12x20mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本) エスコM12x20mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本)エスコ
790税込869
1本
翌日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)1.75頭部高さ(mm)1.5アズワン品番64-7964-17入数1ねじサイズM12×20
M10x20mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本) エスコM10x20mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本)エスコ
375税込413
1本
翌日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)1.5頭部高さ(mm)1.5アズワン品番64-7964-12入数1ねじサイズM10×20
M6 x20mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本) エスコM6 x20mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本)エスコ(1件のレビュー)
420税込462
1袋(2本)
翌日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)1頭部高さ(mm)1.5アズワン品番64-7963-98入数2ねじサイズM6×20
M6 x 8mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本) エスコM6 x 8mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本)エスコ
375税込413
1袋(2本)
翌日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)1頭部高さ(mm)1.5アズワン品番64-7963-94入数2ねじサイズM6×8
M5 x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本) エスコM5 x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本)エスコ
375税込413
1袋(2本)
翌日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)0.8頭部高さ(mm)1.5アズワン品番64-7963-91入数2ねじサイズM5×12
M4 x 8mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本) エスコM4 x 8mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本)エスコ
310税込341
1袋(2本)
翌日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)0.7頭部高さ(mm)1.5アズワン品番64-7963-83入数2ねじサイズM4×8
M4 x 6mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本) エスコM4 x 6mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本)エスコ
310税込341
1袋(2本)
翌日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)0.7頭部高さ(mm)1.5アズワン品番64-7963-82入数2ねじサイズM4×6
M3 x 8mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本) エスコM3 x 8mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本)エスコ
310税込341
1袋(2本)
翌日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)0.5頭部高さ(mm)1.3アズワン品番64-7963-79入数2ねじサイズM3×8
M12x40mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/1本) エスコM12x40mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/1本)エスコ
1,600税込1,760
1本
予約販売
材質鉄(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1.75頭部高さ(mm)1.5アズワン品番64-7963-31入数1ねじサイズM12×40
M8 x20mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本) エスコM8 x20mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本)エスコ
550税込605
1袋(2本)
翌日出荷
材質鉄(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1.25頭部高さ(mm)1.5アズワン品番64-7963-17入数2ねじサイズM8×20
M4 x20mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本) エスコM4 x20mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)エスコ
570税込627
1セット(4本)
翌日出荷
材質鉄(ブラッククロメート)ピッチ(mm)0.7頭部高さ(mm)1.5アズワン品番64-7963-12入数4個ねじサイズM4×20
M5x16mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコM5x16mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本エスコ
175税込193
1パック(4本)
翌日出荷
材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)0.8入数4個ねじサイズM5×16
六角穴付ボルト