絞り込み
ブランド
ねじの呼び
長さ(mm)
材質
種別
その他・全ねじ・半ねじ
ねじピッチ(mm)/山数
0.35(72山)・0.4・0.45・0.45(56山)・0.5・0.63(40山)・0.7(36山)・0.79(32山)・0.8・1・1.05(24山)・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・2・2.5・3・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・アロック・クロメート・クローム・ジオメット・スズコバルト・ダクロタイズド・ニッケル・パシペート・ユニクロ・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・無電解ニッケル・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ねじ山種類
ウィット・メートル並目・メートル並目(左)・メートル細目・ユニファイ並目(UNC)・ユニファイ細目(UNF)
取付穴形状
すりわり・プラスマイナス・ヘクサロビュラ・六角穴・十字穴
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: 六角穴付ボルト

1,462件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M6x20mm六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本) エスコM6x20mm六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)エスコ
660税込726
1パック(4本)
翌日出荷
ねじの呼びM6材質鉄(黒色クロメート)仕様並目ねじサイズM6×20頭部高さ(mm)1.5穴の形状六角穴
M6x12mm六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本) エスコM6x12mm六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)エスコ
595税込655
1パック(4本)
翌日出荷
ねじの呼びM6材質鉄(黒色クロメート)仕様並目ねじサイズM6×12頭部高さ(mm)1.5穴の形状六角穴
M5x16mm六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本) エスコM5x16mm六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)エスコ
550税込605
1パック(4本)
翌日出荷
ねじの呼びM5材質鉄(黒色クロメート)仕様並目ねじサイズM5×16頭部高さ(mm)1.5穴の形状六角穴
六角穴付きボルト(全ねじ(ステンレス/生地) 大阪魂六角穴付きボルト(全ねじ(ステンレス/生地)大阪魂
448税込493
1パック(2個)ほか
翌々日出荷
材質ステンレス(303、304、XM7等)種別全ねじ表面処理生地(または標準)穴の形状六角穴
六角穴付きボルト(ステンレス/生地) 大阪魂六角穴付きボルト(ステンレス/生地)大阪魂
379税込417特価
1パック(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)穴の形状六角穴
M 6x25mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/8本) エスコM 6x25mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/8本)エスコ
880税込968
1パック(8本)
翌日出荷
エスコ品番EA949MJ-625A頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじの呼びM6
M 3x12mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/8本) エスコM 3x12mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/8本)エスコ
570税込627
1パック(8本)
欠品中
エスコ品番EA949MJ-312頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじの呼びM3
M12x 40mm[高強度・高張力]六角穴付ボルト(1本 エスコM12x 40mm[高強度・高張力]六角穴付ボルト(1本エスコ
550税込605
1本
翌日出荷
種別全ねじ頭部形状六角穴付穴の形状六角穴エスコ品番EA949DN-2040ねじの呼びM8
六角穴付ボルト(ステンレス製) エスコ六角穴付ボルト(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
1,020税込1,122
1袋(50本)ほか
翌日出荷
材質ステンレス頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
モーションタイト 12.9六角穴付ボルト 半ねじ 八幡ねじモーションタイト 12.9六角穴付ボルト 半ねじ八幡ねじ
469税込516
1箱(20本)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
特殊のねじ山形状でねじ山の反力を増加 荷重分散することで強い緩み止め効果を発揮します。標準ボルトと同じ作業で締結可能で、バラツキの少ない安定した軸力が得られます。
用途ナットが使えない環境。接着剤を塗付していたのを変更したい場合等。材質/仕上SCN435/黒酸化被膜種別半ねじ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
SVSL 六角穴付きボルト(SUS316L/ガス抜き用穴つき) NBK(鍋屋バイテック会社)SVSL 六角穴付きボルト(SUS316L/ガス抜き用穴つき)NBK(鍋屋バイテック会社)
3,398税込3,738
1パック(5個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ材質SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
SVFCS 六角穴付き皿ボルト(ガス抜き穴つき) NBK(鍋屋バイテック会社)SVFCS 六角穴付き皿ボルト(ガス抜き穴つき)NBK(鍋屋バイテック会社)
3,098税込3,408
1パック(10個)ほか
翌日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴
SNSA アルミ六角穴付きボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SNSA アルミ六角穴付きボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
1,098税込1,208
1個
翌日出荷から6日以内出荷
種別全ねじ材質アルミ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(ステンレス)(小箱) 大阪魂六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(ステンレス)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(500個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(鉄/アロックユニ) 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(鉄/アロックユニ)大阪魂(1件のレビュー)
449税込494
1パック(2個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理アロックユニ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 全ねじ(鉄/クロメート) 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 全ねじ(鉄/クロメート)大阪魂
529税込582
1パック(2個)ほか
翌々日出荷
種別全ねじ材質表面処理クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小頭(ステンレス) 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小頭(ステンレス)大阪魂
399税込439特価
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト ユニファイねじ細目(UNF)(鉄/生地) 全ねじ/半ねじ指定不可 大阪魂六角穴付ボルト ユニファイねじ細目(UNF)(鉄/生地) 全ねじ/半ねじ指定不可大阪魂
429税込472
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理生地頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
六角穴付ボルト ユニファイねじ細目(UNF)(ステンレス) 全ねじ/半ねじ指定不可 大阪魂六角穴付ボルト ユニファイねじ細目(UNF)(ステンレス) 全ねじ/半ねじ指定不可大阪魂(1件のレビュー)
429税込472
1個ほか
翌々日出荷
材質ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
六角穴付ボルト 全ねじ (SCM435/ニッケル) 大阪魂六角穴付ボルト 全ねじ (SCM435/ニッケル)大阪魂
429税込472
1個ほか
翌々日出荷
種別全ねじ材質SCM435表面処理ニッケル頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付きボルト(全ねじ・並目(ステンレス/生地) 大阪魂六角穴付きボルト(全ねじ・並目(ステンレス/生地)大阪魂
448税込493
1パック(2個)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス(303、304、XM7等)ねじ山種類メートル並目種別全ねじ表面処理生地(または標準)頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
六角穴付きボタンボルト(ピンつき)SRHS専用レンチ NBK(鍋屋バイテック会社)六角穴付きボタンボルト(ピンつき)SRHS専用レンチNBK(鍋屋バイテック会社)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
1袋入数(個)1
鍋屋バイテック会社 ネジコム(六角穴付きボルト) フランジ付き六角穴付きボルト(低温黒色クロム処理) SFSS-RY NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 ネジコム(六角穴付きボルト) フランジ付き六角穴付きボルト(低温黒色クロム処理) SFSS-RYNBK(鍋屋バイテック会社)
818税込900
1個
翌々日出荷
・頭部のフランジによって座面が大きくなるため、通常の六角穴付きボルトと比べ被締結材にかかる圧力が分散され、座面陥没が生じにくくなっています。また、キリ穴径が大きい場合でも、座面を確保することができます。・座金の組み込み作業が不要で、部品点数を削減できます。・座金を使用していないため、ロボットによるねじ締め自働化に最適です。・耐蝕性・耐薬品性・耐摩耗性にすぐれています。・アウトガスが少なく真空環境下で使用できます。・すぐれた潤滑性。ねじのかじり・焼きつき防止に適しています。・分光反射率1.5%以下。反射防止を必要とする光学機器などの用途に。
用途・かじり・焼きつき防止・反射防止・光学機器/FPD製造装置/半導体製造装置ねじ山種類M(並目)
NBK M&M NBK(鍋屋バイテック会社)NBK M&MNBK(鍋屋バイテック会社)
5,298税込5,828
1個
6日以内出荷から15日以内出荷
・各ピン径について2種類のストロークを標準化(ピン径:Φ10・Φ12を除く)。・割り出し・位置決めに。・ピンは焼入れ済み。耐摩耗製にすぐれています。・PLX-A-RD・PLX-AK-RD・PLXS-A-RD・PLXS-AK-RDはノブが赤色です。ノブの誘目性が高まり操作箇所や作業手順の明確化に利用できます。
NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコムNBK(鍋屋バイテック会社)
329税込362
1個
15日以内出荷
・高油圧仕様のスクリュープラグ。 ・メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。<用途>・油圧機器/空圧機器/一般産業機械
材質SUM22L表面処理三価クロメート処理穴の形状六角穴
GBJCB(6カクコイン(ゼン A 大阪魂GBJCB(6カクコイン(ゼン A大阪魂
667税込734
1袋(4個)ほか
翌々日出荷
頭部形状六角穴付ねじの呼びM8
3カーWHSヒラサキ-ホソメP0.75HSヒラサキ-ホソメP0.75 大阪魂3カーWHSヒラサキ-ホソメP0.75HSヒラサキ-ホソメP0.75大阪魂
667税込734
1袋(21個)
翌々日出荷
長さ(mm)6ピッチ(mm)0.75寸法t(mm)1欄:2、2欄:3.5寸法s(mm)3.08寸法dp(mm)4寸法df(mm)ほぼおねじの谷径ねじの呼びdM6
GOSHOプラグ(マイクロGPM 大阪魂GOSHOプラグ(マイクロGPM大阪魂
667税込734
1袋(5個)ほか
翌々日出荷
μプラグ・GPM1/32は新しいねじ基本を持ったテーパねじプラグです。もちろん、こんなに小さくてもGoshoのプラグだから高圧で使用しても安心です。
BCHS(アンスコ(クボミHS(アンスコ(クボミ 大阪魂BCHS(アンスコ(クボミHS(アンスコ(クボミ大阪魂
667税込734
1袋(63個)ほか
翌々日出荷
寸法df(mm)ほぼおねじの谷の径
ステンHS(FUJI(ヒラサキ 大阪魂ステンHS(FUJI(ヒラサキ大阪魂
667税込734
1袋(41個)ほか
翌々日出荷
寸法df(mm)おねじの谷径
HS(HOEI(クボミ 大阪魂HS(HOEI(クボミ大阪魂
667税込734
1袋(162個)ほか
翌々日出荷
寸法df(Φmm)ほぽ、おねじの谷径
ステンHS(ウィット(クボミ 大阪魂ステンHS(ウィット(クボミ大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷
10.9六角ボルト(SCM435/三価クロメート) 半ネジ YFS10.9六角ボルト(SCM435/三価クロメート) 半ネジYFS
1,467税込1,614
1箱(100本)ほか
4日以内出荷
幅広い用途: 機械構造物、自動車、建築構造など、幅広い分野での使用に最適です。SCM435材クロームモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度のボルトです。強度区分:10.9
用途耐摩耗性: 高強度と硬度により、摩耗に強く、長期間の使用でも性能が落ちにくいです。
10.9六角ボルト(SCM435/三価クロメート) 全ネジ YFS10.9六角ボルト(SCM435/三価クロメート) 全ネジYFS
1,147税込1,262
1箱(100本)ほか
4日以内出荷
幅広い用途: 機械構造物、自動車、建築構造など、幅広い分野での使用に最適です。SCM435材クロームモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度のボルトです。強度区分:10.9
用途耐摩耗性: 高強度と硬度により、摩耗に強く、長期間の使用でも性能が落ちにくいです。種別全ネジ材質SCM435表面処理三価クロメート頭部形状六角
六角穴付きボルト 全ねじ 三価クロメート (中量パック) 八幡ねじ六角穴付きボルト 全ねじ 三価クロメート (中量パック)八幡ねじ
334税込367
1パック(20本)ほか
翌々日出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっき(シルバー色)がしてあります。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。種別全ねじ材質合金鋼表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付きボルト 半ねじ 三価クロメート (中量パック) 八幡ねじ六角穴付きボルト 半ねじ 三価クロメート (中量パック)八幡ねじ
267税込294
1パック(20本)ほか
翌々日出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっき(シルバー色)がしてあります。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。種別半ねじ材質合金鋼表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付きボルト 半ねじ ユニクロ (中量パック) 八幡ねじ六角穴付きボルト 半ねじ ユニクロ (中量パック)八幡ねじ
334税込367
1パック(20本)ほか
翌々日出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、ユニクロめっき(薄青っぽい色合い)がしてあります。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。種別半ねじ材質合金鋼表面処理ユニクロ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
ステンレス 六角穴付きボルト 半ねじ (中量パック) 八幡ねじステンレス 六角穴付きボルト 半ねじ (中量パック)八幡ねじ
350税込385
1パック(10本)ほか
翌々日出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。種別半ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト ステンレス(中容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)六角穴付ボルト ステンレス(中容量パック)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
599税込659
1パック(20本)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
・六角レンチでしっかり締め付ける。 ・サビにくいステンレス製
用途建築・土木・機械・設備などの締結部材材質ステンレス
六角穴付ボルト