六角穴付ボルト :「インチネジ 規格 寸法」の検索結果

六角穴付ボルトは、頭の部分に六角の穴があり、六角レンチを使って締めるボルトです。穴にピッタリとフィットした六角レンチを使うため、穴を壊すことなく高い締め込み力を得られるほか、ペンチやスパナに比べて、締めるときにボルトの周囲のスペースが少なくて済むなどのメリットがあります。ナットと組み合わせることなく単独で使用することも可能です。機械や電機部品の内外問わず広範囲に使用。材質はステンレス、鉄、モリブデン鋼など、色もシルバーのもののほか、黒色酸化皮膜のものもあります。
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
ANSI B18.3に準処しています。
用途インチねじ仕様の機器・装置 材質SUS304相当 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分A2・50
1パック(10個)
特価
479 税込527
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

材質/仕上ステンレス 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
1パック(2個)ほか
特価
339 税込373
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

材質SCM435 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
1パック(4個)ほか
特価
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

インチねじタイプ。 PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ 材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶) 1袋入数(個)10
1個
889 税込978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

材質 表面処理生地 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
1個ほか
429 税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

六角穴付ボルトのユニファイ規格(並目)です。 ねじの呼び径やピッチがインチ 【1"(1インチ)≒25.4mm】で規定されるインチねじとなります。 ねじのピッチは1インチあたりの山数で表されます。 欧米製の機械、自転車・バイク・自動車といった車両の一般的な締結に使用されています。
頭部形状六角穴付 穴の形状六角穴 関連資料(0.1MB) ねじ山種類ユニファイ規格
1箱(100本)ほか
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (423種類の商品があります)

六角穴付ボルトのユニファイ規格(並目)です。 ねじの呼び径やピッチがインチ 【1"(1インチ)≒25.4mm】で規定されるインチねじとなります。 ねじのピッチは1インチあたりの山数で表されます。 欧米製の機械、自転車・バイク・自動車といった車両の一般的な締結に使用されています。
頭部形状六角穴付 穴の形状六角穴 関連資料(0.1MB) ねじ山種類ユニファイ規格
1箱(100本)ほか
2,998 税込3,298
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (226種類の商品があります)