カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • ねじ・ボルト・釘/素材
      • ねじ・ボルト・釘
        • ボルト
          • 六角穴付ボルト
絞り込み
ねじの呼び
長さ(mm)
種別
その他・全ねじ・半ねじ
ねじピッチ(mm)/山数
0.35(72山)・0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.27(20山)・1.5・1.58(16山)・1.75・1.95(13山)・2・2.3(11山)・2.5・2.54(10山)・2.82(9山)・3
取付穴形状
六角穴
表面処理
生地/未処理・蓚酸塩被膜(SDC)・黒染め
ねじ山種類
メートル並目・ユニファイ並目(UNC)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

六角穴付ボルト :「sus316l」の検索結果

六角穴付ボルトは、頭の部分に六角の穴があり、六角レンチを使って締めるボルトです。穴にピッタリとフィットした六角レンチを使うため、穴を壊すことなく高い締め込み力を得られるほか、ペンチやスパナに比べて、締めるときにボルトの周囲のスペースが少なくて済むなどのメリットがあります。ナットと組み合わせることなく単独で使用することも可能です。機械や電機部品の内外問わず広範囲に使用。材質はステンレス、鉄、モリブデン鋼など、色もシルバーのもののほか、黒色酸化皮膜のものもあります。
関連キーワード
  • sus316l ボルト
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(SUS316L) 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(SUS316L)大阪魂(43件のレビュー)
119税込131特価
1パック(5個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
材質/仕上SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
SNSL 六角穴付きボルト(SUS316L) NBK(鍋屋バイテック会社)SNSL 六角穴付きボルト(SUS316L)NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
379税込417
1パック(5個)
当日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ材質SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
エアー抜きキャップスクリュー 全ねじ (SUS316L) 大阪魂エアー抜きキャップスクリュー 全ねじ (SUS316L)大阪魂(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から翌々日出荷
種別全ねじ材質/仕上SUS316L頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
SUS316LプラグシズミPT 大阪魂SUS316LプラグシズミPT大阪魂
1,967税込2,164
1個
翌々日出荷
六角穴付き低頭ボルト(SUS316L製) NBK(鍋屋バイテック会社)六角穴付き低頭ボルト(SUS316L製)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
999税込1,099
1袋(10個)ほか
翌日出荷から3日以内出荷
SUS316L製の六角穴付き低頭ボルトです。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 SUS316Lは、SUS304と比較して、耐水素脆性・耐フッ素ガス・耐塩素ガス・耐熱性にすぐれています。また、化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。 SUS316Lは非磁性です。
用途機器・装置の省スペース化 FPD製造装置/半導体製造装置/海洋機器/一般産業機械材質(本体)SUS316L、(強度区分)A4-70ねじ規格並目
六角穴付ボルト (SUS316L)(小箱) 大阪魂六角穴付ボルト (SUS316L)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(100個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
SUS316Lプラグ(ウキPT 大阪魂SUS316Lプラグ(ウキPT大阪魂
2,358税込2,594
1個
翌々日出荷
六角穴付きボルト(SUS316L/生地) 大阪魂六角穴付きボルト(SUS316L/生地)大阪魂(1件のレビュー)
419税込461
1パック(1個)
翌々日出荷
材質SUS316L表面処理生地(または標準)穴の形状六角穴
六角穴付きボルト(SUS316L/表面硬化処理) NBK(鍋屋バイテック会社)六角穴付きボルト(SUS316L/表面硬化処理)NBK(鍋屋バイテック会社)
859税込945
1個
翌日出荷から14日以内出荷
ねじの表面を硬化させることにより、ねじのかじり・焼きつきを防止します。 メッキ・コーティングとは異なり表面に何も付着していないため、締めつけ時の剥がれによるコンタミネーションの心配がありません。 潤滑剤が使用できない環境でのかじり・焼きつき防止に適しています。
用途かじり・焼きつき防止 FPD製造装置/半導体製造装置/食品機械/一般産業機械材質(本体)SUS316L/表面硬化処理、(強度区分)A4-701袋入数(個)1ねじ規格並目
六角穴付きボルト(SUS316L/生地) 大阪魂六角穴付きボルト(SUS316L/生地)大阪魂
3,898税込4,288
1箱(1本)
翌々日出荷
材質SUS316L表面処理生地(または標準)頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
SVSL 六角穴付きボルト(SUS316L/ガス抜き用穴つき) NBK(鍋屋バイテック会社)SVSL 六角穴付きボルト(SUS316L/ガス抜き用穴つき)NBK(鍋屋バイテック会社)
3,398税込3,738
1パック(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ材質SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
SUS-8.8六角穴付ボルト(SUS316L) BUMAXSUS-8.8六角穴付ボルト(SUS316L)BUMAX
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
種別半ねじ材質SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
SUS-10.9六角穴付ボルト(SUS316L) BUMAXSUS-10.9六角穴付ボルト(SUS316L)BUMAX
899税込989
1個
翌々日出荷
材質SUS316L長さ(mm)16ねじピッチ1.5有効断面積(mm2)58寸法t(mm)(Min.)5寸法S(mm)(呼び)8寸法e(mm)(Min.)9.15頭部形状六角穴付き寸法K(mm)(最大)10/(最小)9.64穴の形状六角穴寸法dk(mm)16ねじの呼びM10寸法ds(mm)(Max.)10/(Min.)9.78ねじ山種類メートル並目
BUMAX 8.8 六角穴付きボルト(SUS316L/生地) 大阪魂BUMAX 8.8 六角穴付きボルト(SUS316L/生地)大阪魂
29,980税込32,978
1パック(1個)
翌々日出荷
材質SUS316L長さ(mm)130表面処理生地(または標準)頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじの呼びM24
BUMAX8.8 六角穴付きボルト(UNC(SUS316L/生地) 大阪魂BUMAX8.8 六角穴付きボルト(UNC(SUS316L/生地)大阪魂
409税込450
1パック(1個)
翌々日出荷
種別-材質SUS316L表面処理生地(または標準)頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類UNC
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(SUS316L)(小箱) 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(SUS316L)(小箱)大阪魂
5,398税込5,938
1箱(100個)ほか
翌々日出荷
材質SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(SUS316L/ブラック)(パック品) 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(SUS316L/ブラック)(パック品)大阪魂
539税込593
1パック(3個)ほか
翌々日出荷
材質SUS316Lねじピッチ1寸法t(mm)(最小)3寸法r(mm)(最小)0.25寸法S(mm)(呼び)5表面処理ブラック寸法e(mm)(最小)5.723頭部形状六角穴付き寸法b(mm)24寸法K(mm)(最大)6寸法da(mm)(最大)6.8寸法v(mm)(最大)0.6穴の形状六角穴寸法dk(mm)(最大)10ねじの呼びM6寸法ds(mm)(最大)6ねじ山種類メートル並目
BUM(SUS-8.8六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(SUS316L)(小箱) 大阪魂BUM(SUS-8.8六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(SUS316L)(小箱)大阪魂
59,980税込65,978
1箱(25個)ほか
翌々日出荷
材質SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
SDCクリーン六角穴付きボルト 全ネジ(SUS316L) SDC TANAKA(SDC田中)SDCクリーン六角穴付きボルト 全ネジ(SUS316L)SDC TANAKA(SDC田中)
369税込406
1本
10日以内出荷
SDCプラズマ表面硬化処理により、ステンレス鋼の金属内部に硬化層を形成することで生地そのものを硬化させ、焼付きやかじりの問題を解決したねじです。潤滑剤・めっき等の不純物を使用しておりません。表面硬化処理のため剥がれる心配がありません。焼付き・かじりにより相手装置等を傷つけません。メンテナンス時の作業時間が短縮できます。繰り返し使用することができます。高温環境下(300℃)でも性能を維持します。
用途不純物を嫌う半導体装置や、フラットパネルディスプレイ(FPD)製造装置、化粧品・医薬品関連の製造装置や配管部、食品・飲料品関連装置などに使用可能。種別全ネジ材質SUS316L表面処理プラズマ表面硬化処理穴の形状六角穴
SDCクリーン六角穴付きボルト 半ネジ(SUS316L) SDC TANAKA(SDC田中)SDCクリーン六角穴付きボルト 半ネジ(SUS316L)SDC TANAKA(SDC田中)
769税込846
1本
10日以内出荷
SDCプラズマ表面硬化処理により、ステンレス鋼の金属内部に硬化層を形成することで生地そのものを硬化させ、焼付きやかじりの問題を解決したねじです。潤滑剤・めっき等の不純物を使用しておりません。表面硬化処理のため剥がれる心配がありません。焼付き・かじりにより相手装置等を傷つけません。メンテナンス時の作業時間が短縮できます。繰り返し使用することができます。高温環境下(300℃)でも性能を維持します。
用途不純物を嫌う半導体装置や、フラットパネルディスプレイ(FPD)製造装置、化粧品・医薬品関連の製造装置や配管部、食品・飲料品関連装置などに使用可能。穴の形状六角穴材質SUS316L種別半ネジ表面処理プラズマ表面硬化処理
SDCクリーン六角穴付ボルト 真空用ガス抜き穴付 (SUS316L) SDC TANAKA(SDC田中)SDCクリーン六角穴付ボルト 真空用ガス抜き穴付 (SUS316L)SDC TANAKA(SDC田中)
1,298税込1,428
1本
10日以内出荷
SDCプラズマ表面硬化処理により、ステンレス鋼の金属内部に硬化層を形成することで生地そのものを硬化させ、焼付きやかじりの問題を解決したねじです。潤滑剤・めっき等の不純物を使用しておりません。表面硬化処理のため剥がれる心配がありません。焼付き・かじりにより相手装置等を傷つけません。メンテナンス時の作業時間が短縮できます。繰り返し使用することができます。高温環境下(300℃)でも性能を維持します。
用途不純物を嫌う半導体装置や、フラットパネルディスプレイ(FPD)製造装置、化粧品・医薬品関連の製造装置や配管部、食品・飲料品関連装置などに使用可能。種別全ネジ材質SUS316L表面処理プラズマ表面硬化処理穴の形状六角穴
六角穴付き極低頭ボルト(ステンレス) NBK(鍋屋バイテック会社)六角穴付き極低頭ボルト(ステンレス)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,098税込1,208
1袋(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 ステンレスの材質は以下の二種類を標準化。 [[SSHS]]----SUSXM7製(SUS304相当) [[SSHL]]----SUS316L製 SUS316Lは、SUS304と比較して、耐水素脆性・耐フッ素ガス・耐塩素ガス・耐熱性に優れています。また、化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。 SUS316Lは非磁性です。
用途機器・装置の省スペース化材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(強度区分)A2-501袋入数(個)10ねじ規格並目
NBK M&M NBK(鍋屋バイテック会社)NBK M&MNBK(鍋屋バイテック会社)
1,279税込1,407
1個
14日以内出荷
・握りやすい太さ、信頼性・安定性にすぐれた形状・寸法です。・座金が付属しています。(USP-12、USP-16を除く。)・安定性にすぐれ、取りつけ部を美しく装飾できます。・USP-A4はSUS316L製。化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。基本成分にモリブデンを含んでおり、高温化でも強い強度があります。
NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコムNBK(鍋屋バイテック会社)
2,229税込2,452
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・取りつけ面のすき間をシールリングFSRN-HDでシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。・シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。・表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。・本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。・EHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)が定めるガイドラインの認証を取得しています。・頭部研磨仕上げのSCNL-HP-HDがあります。
NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコムNBK(鍋屋バイテック会社)
2,229税込2,452
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・取りつけ面のすき間をシールリング(FSRN-HD-E)でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。・シールリングは、食品と識別しやすい水色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準じた材料を使用しています。・表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。・本体は耐久性にすぐれたSUS316L製。・EHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)が定めるガイドラインの認証を取得しています。<用途>食品機械/食品製造ライン/医薬品機械
NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコムNBK(鍋屋バイテック会社)
2,509税込2,760
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・取りつけ面のすき間をシールリングFSRN-HDでシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。・シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。・六角頭部の表面の仕上げはRa0.8μm未満。また、各部の面取りを大きくした清掃しやすい形状です。・本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。・EHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)が定めるガイドラインの認証を取得しています。・頭部研磨仕上げのSFHL-HP-HDがあります。<用途>食品機械/食品製造ライン/医薬品機械
NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコムNBK(鍋屋バイテック会社)
2,499税込2,749
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・ハイジェニックデザインの六角ボルト。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。・取りつけ面のすき間をシールリング(FSRN-HD-E)でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。・シールリングは、食品と識別しやすい水色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。・六角頭部の表面の仕上げはRa0.8μm未満。また、各部の面取りを大きくした清掃しやすい形状です。・本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。・EHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)が定めるガイドラインの認証を取得しています。<用途>食品機械/食品製造ライン/医薬品機械
NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコムNBK(鍋屋バイテック会社)
3,609税込3,970
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・ハイジェニックデザインの六角ボルト。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。・頭部研磨仕上げ。・取りつけ面のすき間をシールリング(FSRN-HD-E)でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。・シールリングは、食品と識別しやすい水色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。・六角頭部の表面の仕上げはRa0.8μm未満。また、各部の面取りを大きくした清掃しやすい形状です。・本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。・EHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)が定めるガイドラインの認証を取得しています。<用途>食品機械/食品製造ライン/医薬品機械
NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコムNBK(鍋屋バイテック会社)
3,509税込3,860
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・ハイジェニックデザインの六角ボルト。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。・頭部研磨仕上げ。・低頭タイプ。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。・取りつけ面のすき間をシールリング(FSRN-HD-E)でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。・シールリングは、食品と識別しやすい水色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。・六角頭部の表面の仕上げはRa0.8μm未満。また、各部の面取りを大きくした清掃しやすい形状です。・本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。・EHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)が定めるガイドラインの認証を取得しています。<用途>食品機械/食品製造ライン/医薬品機械
NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコムNBK(鍋屋バイテック会社)
2,449税込2,694
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・ハイジェニックデザインの六角ボルト。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。・低頭タイプ。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。・取りつけ面のすき間をシールリング(FSRN-HD-E)でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。・シールリングは、食品と識別しやすい水色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。・六角頭部の表面の仕上げはRa0.8μm未満。また、各部の面取りを大きくした清掃しやすい形状です。・本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。・EHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)が定めるガイドラインの認証を取得しています。<用途>食品機械/食品製造ライン/医薬品機械
NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコムNBK(鍋屋バイテック会社)
2,449税込2,694
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・ハイジェニックデザインの六角ボルト。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。・低頭タイプ。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。・取りつけ面のすき間をシールリング(FSRN-HD)でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。・シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。・六角頭部の表面の仕上げはRa0.8μm未満。また、各部の面取りを大きくした清掃しやすい形状です。・本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。・EHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)が定めるガイドラインの認証を取得しています。・頭部研磨仕上げのSFHL-LH-HP-HDがあります。<用途>食品機械/食品製造ライン/医薬品機械
NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコムNBK(鍋屋バイテック会社)
3,029税込3,332
1個
14日以内出荷
・ハイジェニックデザインの低頭六角ボルト。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。・脱落防止タイプ。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。・CEマーキングの対応に。・取りつけ面のすき間をシールリング(FSRN-HD-E)でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。・シールリングは、食品と識別しやすい水色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。・六角頭部の表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。・本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。・EHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)が定めるガイドラインの認証を取得しています。<用途>食品機械/食品製造ライン/医薬品機械/CEマーキング対応
NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコムNBK(鍋屋バイテック会社)
3,029税込3,332
1個
14日以内出荷
・ハイジェニックデザインの低頭六角ボルト。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。・脱落防止タイプ。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。・CEマーキングの対応に。・取りつけ面のすき間をシールリング(FSRN-HD)でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。・シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。・六角頭部の表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。・本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。・EHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)が定めるガイドラインの認証を取得しています。<用途>食品機械/食品製造ライン/医薬品機械/CEマーキング対応
NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコムNBK(鍋屋バイテック会社)
4,229税込4,652
1個
14日以内出荷
・ハイジェニックデザインの低頭六角ボルト。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。・頭部研磨仕上げ。・落下防止タイプ。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。・CEマーキングの対応に。・取りつけ面のすき間をシールリング(FSRN-HD-E)でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。・シールリングは、食品と識別しやすい水色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。・六角頭部の表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。・本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。・EHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)が定めるガイドラインの認証を取得しています。<用途>食品機械/食品製造ライン/医薬品機械/CEマーキング対応
NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコムNBK(鍋屋バイテック会社)
4,229税込4,652
1個
14日以内出荷
・ハイジェニックデザインの低頭六角ボルト。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。・頭部研磨仕上げ。・落下防止タイプ。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。・CEマーキングの対応に。・取りつけ面のすき間をシールリング(FSRN-HD)でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。・シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。・六角頭部の表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。・本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。・EHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)が定めるガイドラインの認証を取得しています。<用途>食品機械/食品製造ライン/医薬品機械/CEマーキング対応
六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき/ 表面硬化処理) NBK(鍋屋バイテック会社)六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき/ 表面硬化処理)NBK(鍋屋バイテック会社)
869税込956
1個
翌日出荷から3日以内出荷
ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。 ねじの表面を硬化させることにより、ねじのかじり・焼きつきを防止します。 メッキ・コーティングとは異なり表面に何も付着していないため、締めつけ時の剥がれによるコンタミネーションの心配がありません。 潤滑剤が使用できない環境でのかじり・焼きつき防止に適しています。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
用途かじり・焼きつき防止 真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡/食品機械材質(本体)SUS316L、(強度区分)A4-701袋入数(個)1ねじ規格並目
SUS316LHS(ボウサキHS(ボウサキ 大阪魂SUS316LHS(ボウサキHS(ボウサキ大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
寸法e(mm)4.583寸法s(mm)4.095ピッチP(mm)1.25寸法dp(mm)5.5寸法df(mm)ほぽおねじの谷径ねじの呼びdM8
SUS316LHS(ヒラサキHS(ヒラサキ 大阪魂SUS316LHS(ヒラサキHS(ヒラサキ大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷
寸法df(mm)ほぽおねじの谷径
六角穴付ボルト