絞り込み
ねじの呼び
ブランド
エコロジープロダクト
「ねじの呼び」から絞り込む

メートル台形ねじ(ネジ)
小木曽工業¥9,198~税込¥10,118~1個7日以内出荷30度メートル台形ねじ軸は、転造成型を採用しました。 コンパクト設計のナットを組み合わせて、幅広い用途にお使いいただけます。 ステンレス製台形ねじ(SUS303)を常時在庫。等級7e
スクリューナット
THK¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から4日以内出荷30度台形ねじです。ダイカスト成形したスクリューナットと高精度な転造スクリュー軸を組み合わせれば、従来の機械加工品に比べて50%のコストダウンを可能にした高性能送りねじです。種別30度台形ねじ ストレート形材質高強度亜鉛合金RoHS指令(10物質対応)対応
10割台形六角ナット(SUS304・右ねじ) SRTRシリーズ
コノエ¥1,798~税込¥1,978~1個7日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約10割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
スーパーすべりネジ MSKシリーズ
オザック精工(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1セット当日出荷から11日以内出荷樹脂ナット(PPS系樹脂)とステンレス軸(SUS304)との組合せにより、耐食性に優れ幅広い環境で使用できます。低摩擦の樹脂ナットによりスムーズな動きを実現し、低騒音です。材質(ナット)PPS系樹脂、(ネジ軸)SUS304リード精度(mm)±0.21/300RoHS指令(10物質対応)対応
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅57mm 外幅73mm 曲げ半径R150mm 2500.05.150.0シリーズ
Igus(イグス)¥1,228~税込¥1,351~1個20日以内出荷産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。汎用性があり、高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅57mm 外幅73mm 曲げ半径R75mm 2500.05.075.0シリーズ
Igus(イグス)¥1,228~税込¥1,351~1個20日以内出荷産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。汎用性があり、高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR20-11シリーズ
コノエ¥21,980~税込¥24,178~1本8日以内出荷から10日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR18-15シリーズ
コノエ¥9,998~税込¥10,998~1本8日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR10-21シリーズ
コノエ¥8,798税込¥9,6781本5日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。仕様●リード(mm):2●呼び径D1(mm):TR10×2●全長(mm):2180●ねじ山角度30度●S45C●定尺ではなく全長の寸法通りにカットしているため恐れ入りますが返品不可とさせていただきます。●質量:1090gアズワン品番65-5967-76
10割台形六角ナット Bタイプ(鉄)RTR18B RTR18Bシリーズ
コノエ¥1,498税込¥1,6481個(2個)6日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約10割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):4●呼び径D1(mm):RTR18B●対辺(mm):27●高さ(mm):18●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:69gアズワン品番65-6068-93
20割台形六角ナット Cタイプ(鉄)RTR32C RTR32Cシリーズ
コノエ¥2,598~税込¥2,858~1個7日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):RTR32C●対辺(mm):50●高さ(mm):64●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:775g
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR25-21シリーズ
コノエ¥17,980~税込¥19,778~1本5日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR20-22シリーズ
コノエ¥15,980~税込¥17,578~1本5日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR16-7シリーズ
コノエ¥4,198~税込¥4,618~1本8日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30割台形丸ナット Cタイプ MTR40C MTR40Cシリーズ
コノエ¥6,598税込¥7,2581個当日出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約30割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):MTR40C●直径(mm):60●高さ(mm):120●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:1584g
15割台形丸ナット Aタイプ MTR25A MTR25Aシリーズ
コノエ¥1,198~税込¥1,318~1個7日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約15割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):MTR25A●直径(mm):42●高さ(mm):36●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:290g
樹脂ナットすべりねじ 精度等級:C7 ねじ軸材質:S45C
黒田精工¥7,598~税込¥8,358~1本20日以内出荷ボールねじメーカーの製造ノウハウを活用し、ねじ軸はボールねじと同等のリード精度にて生産されています。 ※詳細はカタログをご確認ください材質(ナット)PPSねじ軸仕様S45C