絞り込み
ねじの呼び
エコロジープロダクト
「ねじの呼び」から絞り込む

スクリューナット
THK¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から4日以内出荷30度台形ねじです。ダイカスト成形したスクリューナットと高精度な転造スクリュー軸を組み合わせれば、従来の機械加工品に比べて50%のコストダウンを可能にした高性能送りねじです。種別30度台形ねじ ストレート形材質高強度亜鉛合金RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーすべりネジ MSKシリーズ
オザック精工(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1セット当日出荷から11日以内出荷樹脂ナット(PPS系樹脂)とステンレス軸(SUS304)との組合せにより、耐食性に優れ幅広い環境で使用できます。低摩擦の樹脂ナットによりスムーズな動きを実現し、低騒音です。材質(ナット)PPS系樹脂、(ネジ軸)SUS304リード精度(mm)±0.21/300RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ナットすべりねじ 精度等級:C7 ねじ軸材質:SUS304
黒田精工¥10,980~税込¥12,078~1本20日以内出荷ボールねじメーカーの製造ノウハウを活用し、ねじ軸はボールねじと同等のリード精度にて生産されています。 ※詳細はカタログをご確認ください材質(ナット)PPSねじ軸仕様SUS304
樹脂ナットすべりねじ 精度等級:C7 ねじ軸材質:S45C
黒田精工¥7,598~税込¥8,358~1本20日以内出荷ボールねじメーカーの製造ノウハウを活用し、ねじ軸はボールねじと同等のリード精度にて生産されています。 ※詳細はカタログをご確認ください材質(ナット)PPSねじ軸仕様S45C
樹脂ナットすべりねじ 精度等級:C10 ねじ軸材質:SUS304
黒田精工¥9,098~税込¥10,008~1本20日以内出荷ボールねじメーカーの製造ノウハウを活用し、ねじ軸はボールねじと同等のリード精度にて生産されています。 ※詳細はカタログをご確認ください材質(ナット)PPSねじ軸仕様SUS304
樹脂ナットすべりねじ 精度等級:C10 ねじ軸材質:S45C
黒田精工¥6,298~税込¥6,928~1本20日以内出荷ボールねじメーカーの製造ノウハウを活用し、ねじ軸はボールねじと同等のリード精度にて生産されています。 ※詳細はカタログをご確認ください材質(ナット)PPSねじ軸仕様S45C