絞り込み
ねじの呼び
  • M3(1)
  • M4(2)
  • M5(1)
  • M6(2)
  • M8(2)
  • M10(1)
  • M12(1)
  • M16(1)
  • W3/8(1)
材質
  • アルミ
  • ステンレスすべて(275)
  • SUS304(149)
  • SUS310S(12)
  • SUS316(21)
  • SUS316L(22)
  • SUS403(9)
  • チタン(16)
  • 樹脂すべて(32)
  • PEEK(5)
  • PPS(ポリフェニレンサルファイド)(6)
  • ナイロン(5)
  • ポリカーボネート(PC)(5)
  • レニー(RENY)(6)
  • 鉄すべて(1,064)
  • S45C(283)
  • SCM435(10)
  • SWRM(6)
  • インコネル(6)
  • 黄銅(真鍮)(95)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(1)
  • 0.7(36山)(2)
  • 0.8(1)
  • 1(3)
  • 1.25(3)
  • 1.5(2)
  • 1.58(16山)(1)
  • 1.75(2)
  • 2(1)
表面処理
  • カラー(1)
  • 生地/未処理(1)
厚さ(mm)
  • 2.4(1)
  • 3.2(2)
  • 4(1)
  • 5(2)
  • 6.5(2)
  • 8(2)
  • 10(1)
  • 13(1)
ねじ山種類
  • ウィット(1)
  • メートル並目(3)
ウィット・メートル並目
規格
  • 1種(3)
  • その他(1)
1種・その他
二面幅(mm)
  • 5.5(1)
  • 7(2)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 13(1)
  • 17(2)
  • 19(1)
  • 24(1)
5.5・7・8・10・13・17・19・24
ブランド
  • 大阪魂(4)
  • 廣杉計器(1)
  • 由良産商(1)
大阪魂・廣杉計器・由良産商
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
六角ナットとは、代表的なナットの種類で六角形の姿が大きな特徴。ネジやボルトなどと組み合わせて使用します。用途は様々で、身近な場所でもよく使用されており、生活の中のあちこちで六角ナットを見つけることができるでしょう。小型のものは精密機械、大型のものは船舶などにも使用されています。ナットを締めるにはスパナやメガネレンチを使用しますが、用途や状況に応じて適切な工具を選ぶことがナットの痛み防止のために大切です。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ナット 1種(アルミ)(パック品) 大阪魂六角ナット 1種(アルミ)(パック品)大阪魂(23件のレビュー)
399税込439
1パック(25個)ほか
当日出荷
規格1種ねじの種類ナットねじ山種類メートル並目
高強度アルミ六角ナットAL6 over 600 由良産商高強度アルミ六角ナットAL6 over 600由良産商
304税込334
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ついに登場!鋼の"強度区分6"に匹敵する600N/mm2・minを実現したナットとなります。超々ジュラルミン「A705」にT6熱処理を施しています。
材質A7075規格JIS B1181表面処理白アルマイト熱処理T6処理表面硬度HV149以上ねじ公差クラス:6H強度区分AL6(最小510N/mm2)RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット(1種鉄M27上は黒皮(アルミ(AL)/生地) 大阪魂六角ナット(1種鉄M27上は黒皮(アルミ(AL)/生地)大阪魂
409税込450
1パック(1個)
翌々日出荷
材質アルミ(AL)表面処理生地(または標準)
六角ナット 1種 ウィットねじ(アルミ)(パック品) 大阪魂六角ナット 1種 ウィットねじ(アルミ)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
539税込593
1パック(3個)
翌々日出荷
ねじの呼び寸法W3/8材質アルミ山数16寸法m(mm)8厚さ(mm)8規格1種ねじの種類ナット寸法S(mm)17二面幅S(mm)17ねじ山種類ウィット
六角ナット RANT(セラミック) 廣杉計器六角ナット RANT(セラミック)廣杉計器
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質アルミナ96ねじ山種類メートル並目
六角ナット 1種(アルミ)(小箱) 大阪魂六角ナット 1種(アルミ)(小箱)大阪魂
27,980税込30,778
1箱(5000個)
翌々日出荷
材質アルミ規格1種ねじの種類ナットねじ山種類メートル並目
六角ナット