六角ナットとは、代表的なナットの種類で六角形の姿が大きな特徴。ネジやボルトなどと組み合わせて使用します。用途は様々で、身近な場所でもよく使用されており、生活の中のあちこちで六角ナットを見つけることができるでしょう。小型のものは精密機械、大型のものは船舶などにも使用されています。ナットを締めるにはスパナやメガネレンチを使用しますが、用途や状況に応じて適切な工具を選ぶことがナットの痛み防止のために大切です。
片面面取りの一般的な六角ナットです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
片面面取りの一般的な六角ナットです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
大型ボルトを「1/100の小さなトルク」で締め付けができるナットです。動力源は不要です、電気もエアーも使わずトルクレンチだけで締め付けができます。ボルト径M56の場合、標準締付トルク約8600Nm必要のところテンションナットなら必要トルクがたった80Nmで締め付けが可能です。特許構造の斜面ディスクによって緩まろうとする逆回転方向へ力が働くほど、より高い軸力で締まる構造の緩まないナットです。激しい振動のある機械でボルト緩みにお困りの場合にも解決できるナットです。
用途大型ボルトの締め付け、緩め作業用。激しい振動のあるボルトの緩み防止に。大型プレス機、押し出し成形機、鍛造プレス機の支柱ナットの大型ボルト締め付けに。圧延機のスラストカラー、タイロッド、サイドトリマーナット、鋳造機の大型ボルト締め付けに。ガスタービン、蒸気タービン、発電機のタービンカップリングボルト、ロッドに。ロール軸受け、スリッターナイフ、クレーンに。油圧シリンダー、フランジカップリングのボルト締め付けに。
材質クロムモリブデン鋼
ねじの呼びM45
材質SUS403
ねじピッチ4.5
表面処理生地(または標準)
規格1種
寸法m(mm)36
寸法S(mm)70
厚さ(mm)36
ねじの種類ナット
二面幅S(mm)70
1箱(1個)
¥6,298
税込¥6,928
翌々日出荷
1箱(1個)
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
ねじの呼びM45 ホソメ4.0
材質ステンレス(303、304、XM7等)
ねじピッチ4
表面処理生地(または標準)
1箱(1個)
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
ねじの呼びM45
材質SUS316
ねじピッチ4.5
寸法m(mm)36
厚さ(mm)36
規格2種
寸法S(mm)70
寸法e(mm)約80.8
二面幅S(mm)70
寸法dk(mm)約67
ねじ山種類メートル並目
1個
¥15,980
税込¥17,578
10日以内出荷
1
2
次へ
『ナット』には他にこんなカテゴリがあります
ナット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。