六角ナットとは、代表的なナットの種類で六角形の姿が大きな特徴。ネジやボルトなどと組み合わせて使用します。用途は様々で、身近な場所でもよく使用されており、生活の中のあちこちで六角ナットを見つけることができるでしょう。小型のものは精密機械、大型のものは船舶などにも使用されています。ナットを締めるにはスパナやメガネレンチを使用しますが、用途や状況に応じて適切な工具を選ぶことがナットの痛み防止のために大切です。
材質/仕上鉄/三価ホワイト
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理三価ホワイト
ねじ山種類メートル並目
材質S45C
表面処理三価ホワイト
熱処理H
規格1種
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
規格3種
ねじの種類ナット
表面処理三価ホワイト
ねじ山種類メートル細目
材質鉄
規格3種
ねじの種類ナット
表面処理三価ホワイト
ねじ山種類メートル並目
材質S45C
表面処理三価ホワイト
熱処理H
規格1種
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル細目
材質鉄
ねじの種類ナット
表面処理三価ホワイト
ねじ山種類UNC
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質鉄
仕様ナット3種(高さ:ねじ径の60% 両面面取り)
適合3.6・4.6・4.8(ボルト強度区分)
規格3種
表面処理三価白
強度区分4T
材質鉄(または標準)
表面処理三価ホワイト
ねじ山種類メートル並目
規格3種
ねじの種類ナット
材質鉄
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理三価ホワイト
ねじ山種類メートル並目
ねじの呼び寸法1/2
材質鉄
山数20
寸法m(mm)11.3
厚さ(mm)11.3
ねじの種類ナット
寸法S(mm)19
表面処理三価ホワイト
二面幅S(mm)19
適合スパナ3/4
ねじ山種類UNF
1パック(3個)
¥549
税込¥604
当日出荷
ねじの呼びM42
材質S45C
ねじピッチ4.5
表面処理三価ホワイト
ねじ山種類メートル並目
規格1種
厚さ(mm)34
六角対辺(mm)65
ねじの種類ナット
寸法e(mm)約75
寸法dk(Φmm)約62
1箱(1個)
¥2,098
税込¥2,308
翌日出荷
ねじの呼びM64
材質鉄(または標準)
ねじピッチ6
表面処理三価ホワイト
規格3種
厚さ(mm)38
二面幅(mm)95
ねじの種類ナット
寸法e(mm)約110
寸法dw(Φmm)約92
1箱(1個)
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
ねじの呼びM48
材質鉄(または標準)
ねじピッチ5
表面処理三価ホワイト
規格2種
寸法m(mm)38
寸法S(mm)75
厚さ(mm)38
寸法e(mm)約86.5
二面幅S(mm)75
寸法dk(mm)約72
1箱(1個)
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
1
2
3
次へ
『ナット』には他にこんなカテゴリがあります
ナット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。