六角ナット :「電子機器」の検索結果

六角ナットとは、代表的なナットの種類で六角形の姿が大きな特徴。ネジやボルトなどと組み合わせて使用します。用途は様々で、身近な場所でもよく使用されており、生活の中のあちこちで六角ナットを見つけることができるでしょう。小型のものは精密機械、大型のものは船舶などにも使用されています。ナットを締めるにはスパナやメガネレンチを使用しますが、用途や状況に応じて適切な工具を選ぶことがナットの痛み防止のために大切です。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
八幡ねじPEEKナット
エコ商品
六角形状のナットです。耐熱性、耐薬品性、機械的強度が優れています。
用途雄ねじの取付けに。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。 材質PEEK 形状1種 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)
439 税込483
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

八幡ねじPPSナット
エコ商品
六角形状のナットです。耐熱性、耐薬品性、機械的強度が優れています。
用途雄ねじの取付けに。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。 材質PPS 形状1種 呼びM3 首下長(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)
289 税込318
翌々日出荷

八幡ねじPVDFナット
エコ商品
六角形状のナットです。耐薬品性、耐熱性、機械的強度が優れています。
用途雄ねじの取付けに。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。 材質PVDF 形状1種 呼びM6 首下長(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷