六角ナット :「はとめ」の検索結果
六角ナットとは、代表的なナットの種類で六角形の姿が大きな特徴。ネジやボルトなどと組み合わせて使用します。用途は様々で、身近な場所でもよく使用されており、生活の中のあちこちで六角ナットを見つけることができるでしょう。小型のものは精密機械、大型のものは船舶などにも使用されています。ナットを締めるにはスパナやメガネレンチを使用しますが、用途や状況に応じて適切な工具を選ぶことがナットの痛み防止のために大切です。
関連キーワード
ナット締付時にフリクションリングがねじ山を強く押さえ、高いゆるみ止め効果を発揮します。
通常のナットと取扱い方法が同じですので特殊工具は不要です。
米国宇宙航空規格NAS3350およびNAS3354に準じた試験に適合しています。
用途道路・鉄道等常時振動している場所、天井吊ボルト・天井ラック、ケーブル支持金具取付
材質ステンレス
仕様箱入
安定したゆるみ止め機能を発揮します。軸力が低下しても早期の脱落を防止します。再使用が可能です。締付けが容易で、熟練した技術や専用工具が不要です。単体でゆるみ止め効果を発揮するので、部品管理が容易になり取付けミスを防止します。
材質ステンレス(SUS304)
強度区分A2-70
ナット締付時にフリクションリングがねじ山を強く押さえ、高いゆるみ止め効果を発揮します。
通常のナットと取扱い方法が同じですので特殊工具は不要です。
米国宇宙航空規格NAS3350およびNAS3354に準じた試験に適合しています。
用途道路・鉄道等常時振動している場所、天井吊ボルト・天井ラック、ケーブル支持金具取付
材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ仕上げ
仕様箱入
安定したゆるみ止め機能を発揮します。軸力が低下しても早期の脱落を防止します。再使用が可能です。締付けが容易で、熟練した技術や専用工具が不要です。単体でゆるみ止め効果を発揮するので、部品管理が容易になり取付けミスを防止します。
材質スチール
表面処理三価クロメート
オールメタル製で摩耗箇所が少なく、高い緩み止め効果を持続し、繰返し使用も可能です。米国NAS試験航空規格をクリアしています。
用途最強のゆるみ止めナット。メンテナンスフリーであらゆる産業分野にて実績多数。
最大限薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角並目ナットです。厚みは1種ナットと比較し約半分、3種ナットよりも更に薄く仕上げてます。六角対辺も市販品より1サイズ小さくしている為、省スペースで使用可能です。緩み止め防止にダブルナットでのご使用も有効です。本品より若干厚い薄型タイプもございます。
材質SUS304
ねじの種類ナット
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
最大限薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角の細目ナットです。厚みは3種ナットと比較し約半分、六角対辺も市販品より1サイズ小さくしています。緩み止め防止にダブルナットでのご使用も有効です。また、本品より若干厚い薄型タイプもございます。通常のナットより厚みが薄い為、強く締め付けると破損するおそれがあります。通常のナットより六角対辺が小さい為、当たる面積は少なくなります。
材質SUS304
ねじの種類ナット
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル細目
並目
材質/仕上鉄/クロメート
規格3種
ねじの種類ナット
表面処理クロメート
ねじ山種類メートル並目
市販品より薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角並目ナットです。厚みは3種ナットよりも更に薄く、六角対辺も市販品より1サイズ小さくしている為、省スペースで使用可能です。本品より更に薄く加工した極薄型もラインナップがございます。緩み止め防止として本品と極薄型のダブルナットも有効です。
材質SUS304
ねじの種類ナット
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
2つのナットで非常に高いゆるみ止め効果を発揮します。凸ナットと凹ナットで強力な緩み止め効果があります。「クサビ」の原理を用いたゆるみ止めナットです。
材質スチール:三価メッキ
安定したゆるみ止め機能を発揮します。軸力が低下しても早期の脱落を防止します。再使用が可能です。締付けが容易で、熟練した技術や専用工具が不要です。単体でゆるみ止め効果を発揮するので、部品管理が容易になり取付けミスを防止します。
材質スチール
表面処理三価クロメート
高さが低い(呼び径の6割で両面取り)六角ナットで、別名ロックナットとも呼ばれています。耐食性向上のため、クロメートめっきがしてあります。
用途調整ねじのロックや1種や2種と重ねて緩み止めに使用します。この場合3種を最初に締付けます。生地に比べ耐食性があります。
表面処理三価黒亜鉛(黒色)
RoHS指令(10物質対応)対応
フリクションリングによる緩み止め効果を持ったナットです。両面面取のナットです。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
ナット2種
RoHS指令(10物質対応)対応
フリクションリングによる緩み止め効果を持ったナットです。片面のみ面取りしてあります。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
ナット1種
RoHS指令(10物質対応)対応
市販品より薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角の細目ナットです。厚みは1種ナットと比較し約半分、六角対辺も市販品より1サイズ小さくしています。本品より更に薄く加工した極薄型もラインナップがございます。緩み止め防止として本品と極薄型のダブルナットも有効です。通常のナットより厚みが薄い為、強く締め付けると破損するおそれがあります。通常のナットより六角対辺が小さい為、当たる面積は少なくなります。
材質SUS304
ねじの種類ナット
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル細目
高さが低い(呼び径の6割で両面取り)六角ナットで、別名ロックナットとも呼ばれています。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途調整ねじのロックや1種や2種と重ねて緩み止めに使用します。この場合3種を最初に締付けます。生地に比べ耐食性があります。
表面処理ユニクロめっき(白色)
高さが低い(呼び径の6割で両面取り)六角ナットで、別名ロックナットとも呼ばれています。耐食性向上のため、クロメートめっきがしてあります。
用途調整ねじのロックや1種や2種と重ねて緩み止めに使用します。この場合3種を最初に締付けます。生地に比べ耐食性があります。
表面処理六価クロメート(黄金色)
高さが低い(呼び径の6割で両面取り)六角ナットで、別名ロックナットとも呼ばれています。耐食性向上のため、クロメートめっきがしてあります。
用途調整ねじのロックや1種や2種と重ねて緩み止めに使用します。この場合3種を最初に締付けます。生地に比べ耐食性があります。
表面処理三価クロメート(青白色)
RoHS指令(10物質対応)対応
高さが低い(呼び径の6割で両面取り)六角ナットで、別名ロックナットとも呼ばれています。めっきはしてありません。
用途調整ねじのロックや1種や2種と重ねて緩み止めに使用します。この場合3種を最初に締付けます。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。
表面処理生地
RoHS指令(10物質対応)対応
ナット締付時にフリクションリングがねじ山を強く押さえ、高いゆるみ止め効果を発揮します。
作業工程の簡素化及び材料管理が容易になります。
米国宇宙航空規格NAS3350および3354に準じた試験に適合しています。
用途道路・鉄道等常時振動している場所、天井吊ボルト・天井ラック、ケーブル支持金具取付
材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ仕上げ
仕様箱入
ナット締付時にフリクションリングがねじ山を強く押さえ、高いゆるみ止め効果を発揮します。
作業工程の簡素化及び材料管理が容易になります。
米国宇宙航空規格NAS3350およびNAS3354に準じた試験に適合しています。
用途道路・鉄道等常時振動している場所、天井吊ボルト・天井ラック、ケーブル支持金具取付
材質ステンレス
仕様箱入
高さが低い(呼び径の6割で両面取り)六角ナットで、別名ロックナットとも呼ばれています。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。
用途調整ねじのロックや1種や2種と重ねて緩み止めに使用します。この場合3種を最初に締付けます。電気めっきに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です。組み合わせ部品は溶融亜鉛めっき品を使用してください。
表面処理溶融亜鉛メッキ(シルバー)
『ナット』には他にこんなカテゴリがあります
ナット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。