その他ナットは、一般的なナットが正六角形の立方体に穴が空いている形状であるのに対し、やや特殊な形をしているナットです。機械の組み立てなどに使われる締結部品であることに変わりはありませんが、それぞれが必要用途に応じた形状をしています。種類も豊富にあるのが特徴。手でナットそのものを回すことのできる爪付きのものや、ドライバーで締め込むことのできるUFOナット、四角い形の菱形ナット、緩んでは困る場所に使用されるばねナットなど、様々なものが用意されています。
104件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(26)
M4(57)
M5(64)
M6
M8(80)
M10(52)
M12(42)
M14(15)
M16(35)
M20(20)
ねじの呼びをもっと見る
材質 爪数4 表面処理三価ホワイト ねじ山種類メートル並目
1パック(12個)
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(20個)
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(20個)
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質 表面処理三価ホワイト 爪数4 ねじ山種類メートル並目
1箱(300個)
9,198 税込10,118
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(3個)
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(3個)
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般のナットが使用出来ない場合に使用する、クロスインサート方式の丸ナットです。コネクターと併せて、交差するように結合することで、より強固にジョイントすることが可能です。
用途組み立て家具、ラック等の組み立て用として。柔らかい針葉樹や内層破断を生じやすいパーティクルボード、脚物類の貫材接合に最適です。 仕上処理亜鉛メッキクロメート処理
1パック(4個)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじの呼びM6 ねじピッチ(mm)1 表面処理三価ホワイト 寸法d1(mm)10 適合ドライバー±
1パック(4個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手が届かない中空材、箱物へ表側からナットが入ります。
用途サッシ・ドア、ベランダ・カーポート、スチール家具、OAデスクなど 材質ナット/亜鉛ダイカスト防錆メッキ、フランジ/ステンレス(SUS304)
1セット(10個)
1,330 税込1,463
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 表面仕上げ生地
1個
170 税込187
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質 表面処理三価ホワイト ねじの種類ナット ねじ山種類メートル並目
1箱(300個)
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじの呼びM6 ねじピッチ(mm)1 長さ(mm)14 材質 表面処理クロメート 寸法d1(mm)13 寸法d2(mm)8 寸法h(mm)2.1 適合ドライバー-
1パック(4個)
539 税込593
当日出荷

迅速な締付けが可能です。
材質(本体)SUM43・焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじの呼びM6 ねじピッチ(mm)1 材質 表面処理茶ブロンズ 寸法d1(mm)17 寸法d2(mm)9 寸法h(mm)2
1パック(3個)
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじの呼びM6 ねじピッチ(mm)1 材質 表面処理ニッケル 寸法d1(mm)17 寸法d2(mm)9 寸法h(mm)2
1パック(3個)
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

由良産商やきつかナット
RoHS
高い焼き付き・かじり防止効果。ドライな仕上がりで液漏れなし。 繰返し使用してもメッキが剥がれにくい(多層メッキ「YKコート」を採用)。
材質SUS304(相当材) 表面処理YKコート(ドライ仕上げ)
1パック(6個)ほか
549 税込604
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ねじの呼びM6 ねじピッチ(mm)1 長さ(mm)19 材質 表面処理クロメート 寸法l(mm)15 寸法d1(mm)13 寸法d2(mm)8 寸法h(mm)2.1 適合ドライバー±
1パック(3個)
539 税込593
当日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロナイロンナット
内側に組み込まれたナイロンが、緩み止め効果を発揮します。
材質スチール 表面処理ユニクロ
1パック(100個)
1,998 税込2,198
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ABCチャンネルのアングルタイプなど、手の入らないところにご使用く ださい。 あらかじめセットしておけば多少の移動は後からできます。 クリップのスプリングが強くセットしたとき安定しています。
用途裏面に手の入らない箇所にナットを止めておきたいとき、あらかじめクリップ・ナットを挟さんでおきますと機器の取付け等に非常に便利です。 ねじ寸法M6 材質/仕上鋼板/三価クロメートメッキ エスコ品番EA949GS-206 寸法A(mm)37 寸法D(mm)4.5 寸法B(mm)15 寸法C(mm)17
1袋(5個)
1,410 税込1,551
当日出荷

寸法L(mm)24 寸法d(mm)9 呼びM6 寸法t(mm)0.8 寸法F(mm)3 寸法D(mm)6.5 寸法E(mm)15 適合ねじ6×1.0 寸法T(mm)0.8~1.6 寸法W(mm)16 寸法G(mm)7
1袋(11個)
667 税込734
翌々日出荷

1袋(22個)
667 税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質ステンレス ねじの種類ナット
1箱(100個)
21,980 税込24,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質ステンレス 寸法t1(mm)1 寸法t2(mm)1.7 ねじ山種類メートル並目
1パック(3個)
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(L10×Φ12×M6)
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け 材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当) 寸法D(Φmm)12 寸法L(mm)10 質量(g)7 ねじ寸法MM6 表面仕上げ生地 タキゲンコード10323
1個
22 税込24
当日出荷

用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け 材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当) 寸法D(Φmm)15 寸法L(mm)10 質量(g)11 ねじ寸法MM6 表面仕上げ生地 タキゲンコード10320
1個
23 税込25
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(L15×Φ15×M6)
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け 材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当) 寸法D(Φmm)15 寸法L(mm)15 質量(g)18 ねじ寸法MM6 表面仕上げ生地 タキゲンコード10319
1個
33 税込36
当日出荷

材質 ねじの種類ナット 表面処理クロメート ねじ山種類メートル並目
1箱(50個)
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・十字穴などのリセスを利用して、ドライバーで簡単に締め付け可能。・デザインがスマートで、優れた装飾性。・規格化され、量産が可能
材質鉄(SWCH10R) なべ型 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5個)ほか
259 税込285
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(L30×Φ15×M6)
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け 材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当) 寸法D(Φmm)15 寸法L(mm)30 ねじ寸法MM6 表面仕上げ生地 タキゲンコード13486
1個
119 税込131
当日出荷

材質 ねじピッチ0.75 ねじの種類ナット 表面処理3価ホワイト
1箱(1000個)ほか
6,698 税込7,368
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ねじの呼びM6 ねじピッチ(mm)1 材質 表面処理ニッケル 寸法d1(Φmm)17 寸法d2(Φmm)9 寸法h(mm)2
1箱(150個)
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(10個)
667 税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレスナイロンナット
内側に組み込まれたナイロンが、緩み止め効果を発揮します。
材質ステンレス(SUS304)
1パック(100個)
5,398 税込5,938
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け 材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当) 寸法D1(Φmm)15 寸法L1(mm)15 質量(g)18 寸法D2(Φmm)4.9 寸法L2(mm)2 寸法L3(mm)12 ねじ寸法MM6 表面仕上げ生地 タキゲンコード13052
1個
92 税込101
4日以内出荷

材質SUM22 寸法E(mm)1.5 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC35~40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,298 税込6,928
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ねじの呼びM6 材質 ねじピッチ1 ねじの種類ナット 寸法D(mm)10 表面処理ユニクロ 寸法l(mm)8 寸法K(mm)3.7 寸法dk(mm)14 ねじ山種類メートル並目
1箱(300個)
17,980 税込19,778
翌々日出荷

材質ステンレスSUS303 奥行(mm)裏面必要奥行:20以上 下穴径(Φmm)12 適合板厚(mm)10~60 ねじの呼びM6
1個
852 税込937
翌々日出荷

長さ(mm)19 ねじの呼びM6
1袋(6個)
667 税込734
翌々日出荷

長さ(mm)8 寸法l(mm)2 呼び径dM6×8×2
1袋(35個)
667 税込734
翌々日出荷

寸法D(mm)10 寸法l(mm)8 寸法K(mm)3.7 ピッチP(mm)1 寸法dk(mm)14 ねじの呼びdM6
1袋(5個)
667 税込734
翌々日出荷