その他ナットは、一般的なナットが正六角形の立方体に穴が空いている形状であるのに対し、やや特殊な形をしているナットです。機械の組み立てなどに使われる締結部品であることに変わりはありませんが、それぞれが必要用途に応じた形状をしています。種類も豊富にあるのが特徴。手でナットそのものを回すことのできる爪付きのものや、ドライバーで締め込むことのできるUFOナット、四角い形の菱形ナット、緩んでは困る場所に使用されるばねナットなど、様々なものが用意されています。
「ねじの呼び」から絞り込む
3-ステンコ Vナット (2シュ大阪魂翌日出荷
形状
ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。
特徴
フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。
中間位置で定着する事が出来ます。
オールメタルなので耐熱性に優れています。
ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
全高(mm)5.1二面幅(mm)10呼び径dM6ピッチP(mm)1ねじ高さ(mm)4.2
クロメートフランジナットダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌日出荷から翌々日出荷
ワッシャー(フランジ)と一体化したナットです。フランジの裏側の凹凸が、緩み止め効果を発揮します。
ボンデッドワッシャー付ナット(鉄/クロメート)(小箱)オー・ピー・ジ翌日出荷から8日以内出荷
ナットにゴムを溶着したワッシャー(ボンデットワッシャー)をカシめて、一体化した物です。ボンデットワッシャーの弾性にとり、ゆるみ止め効果が発生します。ゴムによる防水効果があります。絶縁効果があります。座面を傷つけません。
材質鉄ねじの種類ナット表面処理クロメート寸法t1(mm)(メタル)1.0寸法t2(mm)(ラバー)1.7ねじ山種類メートル並目
ボンデッドワッシャー付ナット(鉄/3価ホワイト)(小箱)オー・ピー・ジ翌日出荷
ナットにゴムを溶着したワッシャー(ボンデットワッシャー)をカシめて、一体化した物です。ボンデットワッシャーの弾性にとり、ゆるみ止め効果が発生します。ゴムによる防水効果があります。絶縁効果があります。座面を傷つけません。
材質鉄ねじの種類ナット表面処理3価ホワイト寸法t1(mm)(メタル)1.0寸法t2(mm)(ラバー)1.7ねじ山種類メートル並目