店舗用装飾金物 :「真鍮(黄銅)」の検索結果
店舗用装飾金物とは、販売店にて商品を陳列したり、店内で看板をぶら下げたりする時に使用する金具のことです。衣料品を掛けておく部分やショーケースの蝶番、ラックの棚受けの他、天井からぶら下げてある非常口などの看板を固定しておく際などに使われています。素材もクロームや真鍮、鉄などがあり用途に応じて最適なものを選択することが可能。看板などには、マグネットタイプのものを使用することで、手軽に告知物を交換することができます。
関連キーワード
壁面、天井等に鏡、カラー硝子を貼る場合の飾り押さえに、レストラン、ホテル等のアクリル製メニュー及び室内板等の飾り押さえに、幅広くご使用ください。
付属品鉄ユニクロ、皿(+)3.5×30タッピング
寸法(mm)12
仕上クローム
1個
¥409
税込¥450
7日以内出荷
壁面、天井等に鏡、カラー硝子を貼る場合の飾り押さえに、レストラン、ホテル等のアクリル製メニュー及び室内板等の飾り押さえに、幅広くご使用ください。
付属品鉄ユニクロ(三価クロム使用)、皿(+)3.5×30タッピング
寸法(mm)25
仕上クローム
1個
¥759
税込¥835
5日以内出荷
壁面、天井等に鏡、カラー硝子を貼る場合の飾り押さえに、レストラン、ホテル等のアクリル製メニュー及び室内板等の飾り押さえに、幅広くご使用ください。
付属品鉄ユニクロ(三価クロム使用)、皿(+)3.5×30タッピング
寸法(mm)20
仕上クローム
1個
¥549
税込¥604
7日以内出荷
壁面、天井等に鏡、カラー硝子を貼る場合の飾り押さえに、レストラン、ホテル等のアクリル製メニュー及び室内板等の飾り押さえに、幅広くご使用ください。
付属品鉄ユニクロ(三価クロム使用)、皿(+)3.5×30タッピング
寸法(mm)20
仕上黒ニッケル
1個
¥839
税込¥923
5日以内出荷
壁面、天井等に鏡、カラー硝子を貼る場合の飾り押さえに、レストラン、ホテル等のアクリル製メニュー及び室内板等の飾り押さえに、幅広くご使用ください。
付属品鉄ユニクロ(三価クロム使用)、皿(+)3.5×30タッピング
寸法(mm)16
仕上クローム
1個
¥539
税込¥593
7日以内出荷
壁面、天井等に鏡、カラー硝子を貼る場合の飾り押さえに、レストラン、ホテル等のアクリル製メニュー及び室内板等の飾り押さえに、幅広くご使用ください。
付属品鉄ユニクロ、皿(+)3.5×30タッピング
寸法(mm)12
仕上黒ニッケル
1個
¥649
税込¥714
5日以内出荷
壁面、天井等に鏡、カラー硝子を貼る場合の飾り押さえに、レストラン、ホテル等のアクリル製メニュー及び室内板等の飾り押さえに、幅広くご使用ください。
付属品鉄ユニクロ(三価クロム使用)、皿(+)3.5×30タッピング
寸法(mm)16
仕上黒ニッケル
1個
¥659
税込¥725
5日以内出荷
壁面、天井等に鏡、カラー硝子を貼る場合の飾り押さえに、レストラン、ホテル等のアクリル製メニュー及び室内板等の飾り押さえに、幅広くご使用ください。
付属品鉄ユニクロ(三価クロム使用)、皿(+)3.5×30タッピング
寸法(mm)30
仕上クローム
1個
¥989
税込¥1,088
7日以内出荷
壁面、天井等に鏡、カラー硝子を貼る場合の飾り押さえに、レストラン、ホテル等のアクリル製メニュー及び室内板等の飾り押さえに、幅広くご使用ください。
付属品鉄ユニクロ(三価クロム使用)、皿(+)3.5×30タッピング
寸法(mm)25
仕上黒ニッケル
1個
¥989
税込¥1,088
5日以内出荷
1個
¥559
税込¥615
5日以内出荷
1個
¥589
税込¥648
5日以内出荷
壁面に鏡・アクリルボード等を取り付ける際の装飾用キャップです。飲食店・美容室などのメニューボードや室内案内板などに多く使用されます。
材質(座金)真鍮
壁面とサインとの間にスペーサーを使用することで、壁面からサインを浮かせて取り付けることが可能です。
材質(座金)真鍮
付属品パッキン2枚
太さ(mm)4(タッピング)
パーツの組み合わせで様々な用途に活用できます。
用途写真立て、パンフレットスタンド、カード立てなど。
呼び径M4
外径(Φmm)6
材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ
2018年トラスコ掲載ページ2 0421
壁面からサインを浮かせて展示できる金具です。従来のタイプより胴部が短いタイプです。頭部のボルトを外すだけでサインの取替えを行う場合に最適です。
材質頭部・胴部:真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ、座金:真鍮生地
2018年トラスコ掲載ページ2 0416
装飾用のナットです。
用途化粧ナットとして
材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ
有効深さ(mm)5.5
2018年トラスコ掲載ページ2 0415
ポイントビス用の装飾サインナットです。手回しで取り外せるため、効率性を求める場所に最適です。
用途装飾用ねじ、化粧ねじとして。
2018年トラスコ掲載ページ2 0423
パーツの組み合わせで様々な用途に活用できます。
用途写真立て、パンフレットスタンド、カード立てなど。
材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ
2018年トラスコ掲載ページ2 0421
パーツの組み合わせで様々な用途に活用できます。
用途写真立て、パンフレットスタンド、カード立てなど。
材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ
2018年トラスコ掲載ページ2 0421
装飾用の平小ねじです。
用途化粧ねじとして。
材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ
厚さ(mm)6
2018年トラスコ掲載ページ2 0414
装飾用の平小ねじです。
用途化粧ねじとして。
材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ
厚さ(mm)5
2018年トラスコ掲載ページ2 0414
パーツの組み合わせで様々な用途に活用できます。
用途写真立て、パンフレットスタンド、カード立てなど。
2018年トラスコ掲載ページ2 0421
材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ
公共住宅標準詳細設計図集 I-808-1A・機構(公団)住宅標準詳細設計図集 jI-133/AI-921-A
材質黄銅
径(Φmm)12
寸法D(mm)13.5
仕上サテンニッケル
台や棚から物が転がり落ちるのを防ぐ支柱と丸棒です。落下防止だけでなく、物や商品のディスプレイを引き立てるデザイン効果も期待できます。
取付が簡単で、しかも外からねじの頭が見えません。
材質(本体)真鍮
材質(ブッシュ)PA6
付属品支柱用ブッシュ×1+丸木ねじ(4.1×32)×1本
台や棚から物が転がり落ちるのを防ぐ支柱と丸棒です。落下防止だけでなく、物や商品のディスプレイを引き立てるデザイン効果も期待できます。
取付が簡単で、しかも外からねじの頭が見えません。
付属品支柱用ブッシュ×1+丸木ねじ(4.1×32)×1本
材質(本体)真鍮
材質(ブッシュ)PA6
台や棚から物が転がり落ちるのを防ぐ支柱と丸棒です。落下防止だけでなく、物や商品のディスプレイを引き立てるデザイン効果も期待できます。
取付が簡単で、しかも外からねじの頭が見えません。
材質(本体)真鍮
材質(ブッシュ)PA6
付属品支柱用ブッシュ×1+丸木ねじ(4.1×32)×1本
パーツの組み合わせで様々な用途に活用できます。
用途写真立て、パンフレットスタンド、カード立てなど。
2018年トラスコ掲載ページ2 0421
材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ
パーツの組み合わせで様々な用途に活用できます。
用途写真立て、パンフレットスタンド、カード立てなど。
材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ
2018年トラスコ掲載ページ2 0421
ボルトサインナットは、壁面に取り付けた本体のねじにアクリル板等のパネルを引っ掛けることで、安全で簡単にサインの取替えが行えるサインナットです。ご使用になるパネル厚に合わせて選ぶことのできる付属ねじが2種類セットになっており、3~10mmという幅広い適応板厚を実現することができました。手の届きにくい場所や、頻繁にサインの取り替えを場合のサイン取り付けに最適なサインナットです。
材質本体:真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ、付属ねじ:スチール(ユニクロ仕上げ)、座金:真鍮生地
2018年トラスコ掲載ページ2 0418
台や棚から物が転がり落ちるのを防ぐ支柱と丸棒です。落下防止だけでなく、物や商品のディスプレイを引き立てるデザイン効果も期待できます。
取付が簡単で、しかも外からねじの頭が見えません。
付属品支柱用ブッシュ×1+丸木ねじ(4.1×32)×1本
材質(本体)真鍮
材質(ブッシュ)PA6
サインボードやアクリル板を壁から浮かし、空間を作るためのポイントビス用スペーサーです。
RoHS指令(10物質対応)対応
壁面とサインとの間にスペーサーを使用することで、壁面からサインを浮かせて取り付けることが可能です。
用途飲食店、美容室などのメニューボードや案内板など。
2018年トラスコ掲載ページ2 0416
1
2
次へ
『内装商品』には他にこんなカテゴリがあります
内装商品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。