Uボルト・コ型ボルトとは、Uの字型またはコの字型の固定金具。主にパイプや角材を壁面や床面へ固定するために使用される金具です。それぞれのボルトの両端は共に雄ネジになっており、締結のためにはナットを反対側から回し閉じる必要があります。ダブルナットやスプリングワッシャを併用することでより強固に締めることが可能です。材質は、鉄や錆に強く耐久性に優れたステンレスなどで、使用用途によってサイズや表面処理は様々になります。
「ねじの呼び」から絞り込む
M6(3)
M8(4)
M10(4)
M12(12)
M16(8)
W1/4(1)
その他(6)
ねじの呼びM12
材質鉄(または標準)
表面処理三価ホワイト
寸法H(mm)185
寸法S(mm)35
寸法P(mm)165
1箱(1本)
¥999
税込¥1,099
欠品中
1箱(1本)
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
材質鉄
寸法H(mm)33
呼び寸法10A(3/8)用
山数20
ねじ長さ(mm)18
寸法E(mm)18
表面処理三価ホワイト
寸法P(mm)25
適合鋼管外径(Φmm)17.3
寸法R9.5
ねじの呼びW1/4
ねじ山種類ウィット
1パック(7個)
¥539
税込¥593
翌日出荷
『ボルト』には他にこんなカテゴリがあります
ボルト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。