Uボルト・コ型ボルトとは、Uの字型またはコの字型の固定金具。主にパイプや角材を壁面や床面へ固定するために使用される金具です。それぞれのボルトの両端は共に雄ネジになっており、締結のためにはナットを反対側から回し閉じる必要があります。ダブルナットやスプリングワッシャを併用することでより強固に締めることが可能です。材質は、鉄や錆に強く耐久性に優れたステンレスなどで、使用用途によってサイズや表面処理は様々になります。
ねじ長さ(mm)25
ねじの呼びM12
材質ステンレス
ねじピッチ1.75
呼び寸法80A
寸法H(mm)110
寸法E(mm)25
寸法R(mm)46
関連資料(0.12MB)
鋼管外径(mm)89.1
ねじ山種類メートル並目
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌日出荷
『ボルト』には他にこんなカテゴリがあります
ボルト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。