Uボルト・コ型ボルト :「ネジ 5mm」の検索結果
Uボルト・コ型ボルトとは、Uの字型またはコの字型の固定金具。主にパイプや角材を壁面や床面へ固定するために使用される金具です。それぞれのボルトの両端は共に雄ネジになっており、締結のためにはナットを反対側から回し閉じる必要があります。ダブルナットやスプリングワッシャを併用することでより強固に締めることが可能です。材質は、鉄や錆に強く耐久性に優れたステンレスなどで、使用用途によってサイズや表面処理は様々になります。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「ねじの呼び」から絞り込む
M5(1)
エスコ品番EA638BJ-5
材質ステンレス(SUS304)
ねじ径M5
寸法L1(mm)73
使用荷重(kg)30
ねじ長さ(mm)40
寸法W(mm)30
寸法L3(mm)40
1個
¥930
税込¥1,023
翌日出荷
『ボルト』には他にこんなカテゴリがあります
Uボルト・コ型ボルト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。