「呼び径」から絞り込む
2.5(5)
3(12)
4(15)
5(17)
6(17)
8(15)
10(14)
12(10)
13(11)
16(11)
呼び径をもっと見る
テーパは1/50です。テーパ部によって確実な位置決めが得られます。呼びの長さは肩寸です。貫通穴にしないと抜取ることができません。ピン穴はテーパリーマ加工が必要です。材質:SUM23L めっきはしておりません。
用途軸にハンドルなどの部品を固定する場合の位置決めなど、部品の分解点検をあまり必要としない場合に使用します。
種類テーパーピン
RoHS指令(10物質対応)対応
テーパは1/50です。テーパ部によって確実な位置決めが得られます。頭部に抜取り用のめねじが付いているので、部品の分解点検が容易にできます。ピン穴はテーパリーマ加工が必要です。材質はS45Cでめっきはしておりません。
用途軸に部品を固定する場合の位置決めなどに使用します。取り外しができます。
種類テーパーピン 内ねじ付き
最小寸法(mm)ねじ穴深さS:5
テーパは1/50です。テーパ部によって確実な位置決めが得られます。貫通穴にしないと抜取ることができません。ピン穴はテーパリーマ加工が必要です。ステンレス鋼(SUS303系)で耐食性、耐熱性に優れています。
用途軸にハンドルなどの部品を固定する場合の位置決めなど、部品の分解点検をあまり必要としない場合に使用します。耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物に使用します。
種類ステンテーパーピン
RoHS指令(10物質対応)対応
表面粗さRz3.2
ピン の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。