自動乳鉢 :「スエジ」の検索結果
自動乳鉢とは、サンプルを粉砕するために利用する乳鉢と乳棒をモーターによって作動させる器具です。医学や理科学的な実験・研究の現場で、少量のサンプルを粉砕する際に利用されることが多いです。サンプル粉砕を目的として使用するポットミルなどに比較すると、低速・低圧で目的の時間サンプルが粉砕できます。また、サンプルを肉眼で確認することが容易なため、目的の状態を逃すことがありません。乳棒が2軸式になっていて効率よく粉砕ができるものもあります。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
少量の試料粉砕に最適です。
付属品乳棒、乳鉢、ヘラ、アダプター
幅(mm)210
奥行(mm)350
高さ(mm)600~775
電源(V)単相100
消費電力(W)46/41
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(乳棒)100/120、(乳鉢)6/7
『撹拌・粉砕・混合関連』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。