自動乳鉢 :「粉砕」の検索結果

自動乳鉢とは、サンプルを粉砕するために利用する乳鉢と乳棒をモーターによって作動させる器具です。医学や理科学的な実験・研究の現場で、少量のサンプルを粉砕する際に利用されることが多いです。サンプル粉砕を目的として使用するポットミルなどに比較すると、低速・低圧で目的の時間サンプルが粉砕できます。また、サンプルを肉眼で確認することが容易なため、目的の状態を逃すことがありません。乳棒が2軸式になっていて効率よく粉砕ができるものもあります。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日陶科学自動乳鉢
乳棒3軸式にて、効率のよい粉砕ができます。 乳棒と乳鉢は逆周りに回転するので、効率の良い粉砕が可能です。 乳鉢径360mmで一度に大量の試料を投入、粉砕できます。 粉砕した試料が舞い上がらない防塵カバー付です。 乳棒はワンタッチで脱着できます。 乳棒の昇降操作はハンドルによりらくらく操作です。 扉開時には動作しないリミットスイッチ付です。
トラスコ品番114-1387 セット内容アルミナ乳鉢AL-36、専用アルミナ乳棒AL-36TB×3本、シリコンヘラ、防塵カバー 幅(mm)550 質量(kg)135 摘要アルミナ乳鉢360mm 高さ(mm)1050 奥行(mm)660 電源(V)単相100 消費電力(W)230(50/60Hz)
1台
1,798,000 税込1,977,800
翌々日出荷

少量の試料粉砕に最適です。
付属品乳棒、乳鉢、ヘラ、アダプター 幅(mm)210 奥行(mm)350 高さ(mm)600~775 電源(V)単相100 消費電力(W)46/41 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(乳棒)100/120、(乳鉢)6/7
1台
349,800 税込384,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

乳棒2軸式のため効率のよい粉砕が可能です。 乳棒は上下操作の楽なハンドル式で、しかもワンタッチで着脱可能です。
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(乳棒部)60~105(無段階可変)、(乳鉢部)6/7 寸法(mm)420×445×800 電源(AC100V)50/60Hz 48/46W 機能自動電源OFF(タイマー設定可能・MAX300時間)
1台
839,800 税込923,780
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)