29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リューター(日本精密機械工作)スチールツイストドリル
高品質のスチール鋼ですので切削性が良く耐久性が抜群です。高速精密マイクロボール盤BDM-630、BDM-660、高速精密卓上ボール盤BDK-300を使用しますと精度の良い穴あけが出来ます。
用途各種金属、プラスチックなどの小径穴あけに 材質スチール鋼 軸径(Φmm)2.34 全長(mm)45
1パック(5本)
2,598 税込2,858
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)超硬合金ツイストドリルセット
高品質の超硬合金製ですので切削性が良く耐久性が抜群です。高速精密マイクロボール盤BDM-660、精密マイクロボール盤BDM-300・BDM-300Gを使用しますと精度の良い穴あけができます。
用途合金鋼、各種金属、プラスチックなどの小径穴あけや各種プリント基板の穴あけ用。 セット内容T3005、T3006、T3007、T3008、T3009、T3010、T3011、T3012、T3013、T3014、T3015、T3016、T3017、T3018、T3019、T3020、T3021、T3022、T3023、T3024 〈各1本〉、ケース TS-01 軸径(Φmm)3.175 全長(mm)38 セット数20本入
1セット(20本)
37,980 税込41,778
3日以内出荷

リューター(日本精密機械工作)LMG小径アジャストチャック
チャック能力(mm)Φ0.3~0.8
1個
7,398 税込8,138
翌日出荷

高品質の超硬合金ですので切削性が良く耐久性が抜群です。高速精密マイクロボール盤BDM-630・BDM-660、高速精密卓上ボール盤BDK300を使用しますと精度の良い穴あけが出来ます。
用途合金鋼、各種金属、プラスチックなどの小径穴あけや各種プリント基盤の穴あけに 材質超硬合金 軸径(Φmm)3.175
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)ツイストドリル
高品質のハイスピード鋼製ですので切削性が良く耐久性が抜群です。高速精密マイクロボール盤BDM-630、BDM-660、高速精密卓上ボール盤BDK-300を使用しますと精度の良い穴あけが出来ます。
用途各種金属、プラスチックなどの小径穴あけに 材質ハイスピード鋼 軸径(Φmm)2.34
1本
1,298 税込1,428
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HSM用テーパーシャンクです。
適合ホルダHSM
1個
58,980 税込64,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)電源ユニット 機械装着式h4スピンドル用
電源ユニットです。
幅(mm)68 質量(kg)1.1 高さ(mm)128 奥行(mm)128 消費電力1kVA
1台
89,980 税込98,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)電源ユニット 機械装着式h4スピンドル用
電源ユニットです。
セット内容モーターコード5m 幅(mm)68 質量(kg)1.1 高さ(mm)128 奥行(mm)128 電源(V)三相200~240(単相200~240) 消費電力1kVA
1台
89,980 税込98,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HSM用ツールポストアタッチメントです。 ホルダーガイドの位置を替えることで、芯高が変えられます。
トラスコ品番124-8555 寸法(mm)(取り付け部)Φ100×13、(ホルダーガイド部)24.75×24.75 質量(kg)1.35 適合ホルダHSM アズワン品番64-8733-16
1個
65,980 税込72,578
7日以内出荷

リューター(日本精密機械工作)スチール鋼ツイストドリルセット
高品質のスチール鋼製ですので切削性が良く耐久性が抜群です。高速精密マイクロボール盤BDM-660、精密マイクロボール盤BDM-300・BDM-300Gを使用しますと精度の良い穴あけができます。
用途各種金属、プラスチックなどの小径穴あけ用。 セット内容T2005、T2006、T2007、T2008、T2009、T2010、T2011、T2012、T2013、T2014、T2015、T2016、T2017、T2018、T2019、T2020、T2021、T2022、T2023 〈各1本〉、ケース TS-01 軸径(Φmm)2.34 全長(mm)45 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 セット数19本入
1セット(19本)
24,980 税込27,478
3日以内出荷

モーターユニット・HSMシリーズのツールポストアタッチメントです。 ツールポストアタッチメントを使用して旋盤のサブスピンドルになります。
用途旋盤刃物台取付用。旋盤に取付けて内径研削作業に。 適合機種HSM-2550、HSM-3300、HSM-3400シリーズ 寸法(mm)ホルダーガイド部:24.75×24.75 質量(kg)1.35 取付寸法(mm)Φ100×13
1個
64,980 税込71,478
20日以内出荷

リューター(日本精密機械工作)機械装着用h4スピンドル テーパシャンク
モーターユニット・HSMシリーズのテーパーシャンクです。
1本
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)HSA05用コレット
サブコレットアーバーHSA05用コレットです。
適合機種HSM-2550、HSM-3300、HSM-3400シリーズ
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)機械装着用h4スピンドル HSM-3400
テーパーシャンクを取り付けることでフライスやMCの高速スピンドルになります。 50番タイプの大型機械に取付可能です。 2,500~15,000回転までの、樹脂、アルミのモデリング加工やロングアーバーを使用する加工に最適です。 ツールポストアタッチメントを取り付ければ旋盤のサブスピンドルになります。
付属品コレットチャック10mm、20mm、ロックナット、フックスパナ、片口スパナ36mm 全長(mm)246 質量(kg)12.1 電源(V)三相200 最大出力(W)900 最大トルク(N・m)1.1 コレットサイズ(mm)10,20 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])2500~15000 外径(mm)132 アズワン品番64-8559-18 チャック径(mm)最大:Φ20
1台
689,800 税込758,780
20日以内出荷

リューター(日本精密機械工作)機械装着用h4スピンドル HSM-3300
テーパーシャンクを取り付けることでフライスやMCの高速スピンドルになります。 50番タイプの大型機械に取付可能です。 2,500~23,000回転までの変速が可能です。ボールやテーパーエンドミル加工に最適です。 ツールポストアタッチメントを取り付ければ旋盤のサブスピンドルになります。
付属品コレットチャック4mm、6mm、10mm、ロックナット、フックスパナ、片口スパナ24mm 全長(mm)231 質量(kg)10.7 電源(V)三相200 最大出力(W)900 最大トルク(N・m)1.1 コレットサイズ(mm)4,6,10 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])2500~23000 外径(mm)132 アズワン品番64-8558-97 チャック径(mm)最大:Φ12
1台
669,800 税込736,780
20日以内出荷

リューター(日本精密機械工作)機械装着用h4スピンドル 高速タイプ
テーパーシャンクを取り付けることでフライスやMCの高速スピンドルになります。 50番タイプの大型機械に取付可能です。 5,000~40,000回転までの変速が可能です。1ミリ以下の穴あけや、小径エンドミル加工に最適です。 ツールポストアタッチメントを取り付ければ旋盤のサブスピンドルになります。
付属品コレットチャック4mm、6mm、ロックナット、フックスパナ、片口スパナ14mm 全長(mm)170.3 質量(kg)5.6 電源(V)三相200 最大出力(W)410 最大トルク(N・m)0.54 コレットサイズ(mm)4,6 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])5000~40000 外径(mm)110 アズワン品番64-8559-16 チャック径(mm)最大:Φ6
1台
489,800 税込538,780
20日以内出荷

HSM-3400シリーズのパワーサプライです。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×142×231 適合機種HSM-3400シリーズ 質量(kg)3.8 電圧(V)(50/60Hz)三相200~240(単相200~240) 容量(kVA)【消費電力】1 アズワン品番64-8557-50
1台
199,800 税込219,780
20日以内出荷

HSM-3300シリーズのパワーサプライです。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×142×231 適合機種HSM-3300シリーズ 質量(kg)3.8 電圧(V)(50/60Hz)三相200~240(単相200~240) 容量(kVA)【消費電力】1 アズワン品番64-8557-49
1台
199,800 税込219,780
20日以内出荷

HSM-2550シリーズのパワーサプライです。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×142×231 適合機種HSM-2550シリーズ 質量(kg)3.8 電圧(V)(50/60Hz)三相200~240(単相200~240) 容量(kVA)【消費電力】1 アズワン品番64-8557-31
1台
219,800 税込241,780
20日以内出荷

ELM-64、ELM-64Y モーターユニットのパワーサプライ。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×142×231 適合機種ELM-64,ELM-64Y 質量(kg)3.8 電圧(V)(50/60Hz)三相200~240(単相200~240) 容量(kVA)【消費電力】1 アズワン品番64-8501-67
1台
199,800 税込219,780
20日以内出荷

リューター(日本精密機械工作)機械装着用h4スピンドル モーターユニット
ロボット、自動機、省力機械等への組み込み用に開発された商品で、精度・信頼性・耐久性に優れています。 バリ取り、ロボット向けのELM-64と精密加工(エンドミル加工、小径ドリル加工)向けのELM-64Yがあります。 無段変速型。
用途バリ取りなどの専用機、ロボットに組み込んでの使用、旋盤の刃物台に取り付け、内径研磨作業にも。(オプション旋盤ホルダー有)。 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])5000~24000 最大出力(W)520 最大トルク(N・m)0.44 コレットサイズ(mm)6 質量(kg)3.7 外径(mm)70[h7] 電源(V)三相200 冷却方式モーター:エアー
1台
279,800 税込307,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプ類の内面研磨、プレス用金型・鋳造用木型の細部の研磨、各種金属のエッジ研磨及びバリ取り加工、切断後のカエリ取り加工に適しています。、外周磨耗による自生作用効果により目づまりせず同一仕上げ面が得られます。、ロールサンダーと被削物の当たりがソフトのため手に対する振動や金属音がありません。、同芯円をもたせているため外周面が平均に磨耗します。、研磨布を使用しているため安全です。
1セット(5個)
2,098 税込2,308
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)コレットチャック CCシリーズ
LBM-50用 Φ3コレットチャックです。
仕様●材質:ステンレス アズワン品番67-5845-01
1個
4,498 税込4,948
6日以内出荷

材質と品質を厳選しましたので、切れ味・耐久性に優れています。、使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
仕様●最高使用回転数(min-1(r.p.m)):15000●外径:22●厚さ:0.15●粒度:#180●ケース入数:10●砥粒の材質記号:C●結合剤:Iボナイト
1セット(10枚)
2,498 税込2,748
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)ツイストドリル 長さ:50 軸径:Φ2.34
各種金属、プラスチックなどの小径穴あけに適しています。、高品質のスチール鋼及びハイスピード鋼製ですので切削性が良く耐久性が抜群です。、高速精密マイクロボール盤BDM-630、BDM-660、高速精密卓上ボール盤BDK-300を使用しますと精度の良い穴あけが出来ます。、ハイスピード鋼
仕様●長さ:50●先端径:1.0●軸径:Φ2.34●ケース入数:1 アズワン品番67-5832-23
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

金属・非金属の研削・彫刻・バリ取りなどに適しています。長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。スパイラルカット。
仕様●最高使用回転数(min-1(r.p.m)):20000●長さ:50●先端径:6.4●軸径:Φ2.34●ケース入数:1 アズワン品番67-5839-41
1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷

金属の研削、研磨、サビ落し、ビートやスパッタ取りなどに適しています。、アルミ合金、ステンレス用には、ジルコニアバンドをご用意しています。、研削力に優れ作業効率をアップさせます。、空冷効果が有りワークの蓄熱を少なくします。、仕上げにはフラップサンダーを御使用下さい。
仕様●最高使用回転数(min-1(r.p.m)):14000●長さ:60●先端径:20●軸径:Φ6.0●ケース入数:2 アズワン品番67-5824-59
1セット(2個)
2,898 税込3,188
6日以内出荷

金属の研削、研磨、サビ落し、ビートやスパッタ取りなどに適しています。、アルミ合金、ステンレス用には、ジルコニアバンドをご用意しています。、研削力に優れ作業効率をアップさせます。、空冷効果が有りワークの蓄熱を少なくします。、仕上げにはフラップサンダーを御使用下さい。、適合ラバーホルダー:S6094
1セット(3個)
2,798 税込3,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)ポリゴンバンド 5個 最高使用回転数 min-1 r.p.m
金属の研削、研磨、サビ落し、ビートやスパッタ取りなどに適しています。、アルミ合金、ステンレス用には、ジルコニアバンドをご用意しています。、研削力に優れ作業効率をアップさせます。、空冷効果が有りワークの蓄熱を少なくします。、仕上げにはフラップサンダーを御使用下さい。
1セット(5個)
3,298 税込3,628
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります