絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.5(2)
  • 0.7(1)
  • 0.8(2)
  • 0.9(3)
  • 1(2)
  • 1.1(2)
  • 1.2(2)
  • 1.3(2)
  • 1.4(2)
  • 1.5(2)
  • 1.6(2)
  • 1.7(2)
  • 1.8(2)
  • 1.9(2)
  • 2(2)
  • 2.1(2)
  • 2.2(2)
  • 2.3(2)
  • 2.4(1)
  • 2.5(1)
シャンク径(Φmm)
  • 2.34(3)
  • 3.175(2)
  • 44.45(1)
  • 69.85(1)
全長(mm)
  • 38(2)
  • 45(2)
  • 50(1)
材質
  • ハイス(1)
  • 超硬合金(1)
  • (1)
溝長(mm)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 10(2)
  • 12(1)
ブランド
  • リューター(日本精密機械工作)
  • モノタロウ(84)
  • イスカル(4,294)
  • 三菱マテリアル(3,105)
  • 京セラ(2,721)
  • ワルター(2,684)
  • 住友電工ハードメタル(2,319)
  • タンガロイ(2,222)
  • サンドビック(2,101)
  • タイテックス(1,550)
  • エスコ(1,240)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1,233)
  • ケナメタル(1,150)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,020)
  • 大見工業(1,012)
  • グーリング(984)
  • OSG(オーエスジー)(884)
  • MSTコーポレーション(804)
  • BIG DAISHOWA(701)
  • 日研工作所(671)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(658)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スチールツイストドリル リューター(日本精密機械工作)

    スチールツイストドリル

    リューター(日本精密機械工作)
    2,598税込2,858
    1パック(5本)
    当日出荷から9日以内出荷
    高品質のスチール鋼ですので切削性が良く耐久性が抜群です。高速精密マイクロボール盤BDM-630、BDM-660、高速精密卓上ボール盤BDK-300を使用しますと精度の良い穴あけが出来ます。
    用途各種金属、プラスチックなどの小径穴あけに材質スチール鋼軸径(Φmm)2.34全長(mm)45
  • 超硬ツイストドリル リューター(日本精密機械工作)

    超硬ツイストドリル

    リューター(日本精密機械工作)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    高品質の超硬合金ですので切削性が良く耐久性が抜群です。高速精密マイクロボール盤BDM-630・BDM-660、高速精密卓上ボール盤BDK300を使用しますと精度の良い穴あけが出来ます。
    用途合金鋼、各種金属、プラスチックなどの小径穴あけや各種プリント基盤の穴あけに材質超硬合金軸径(Φmm)3.175
  • テーパーシャンク(機械装着式h4スピンドル用) リューター(日本精密機械工作)

    テーパーシャンク(機械装着式h4スピンドル用)

    リューター(日本精密機械工作)
    58,980税込64,878
    1個
    8日以内出荷
    HSM用テーパーシャンクです。
    適合ホルダHSM
  • 電源ユニット 機械装着式h4スピンドル用 リューター(日本精密機械工作)

    電源ユニット 機械装着式h4スピンドル用

    リューター(日本精密機械工作)
    89,980税込98,978
    1台
    22日以内出荷
    電源ユニットです。
    幅(mm)68質量(kg)1.1高さ(mm)128奥行(mm)128消費電力1kVA
  • 電源ユニット  機械装着式h4スピンドル用 リューター(日本精密機械工作)

    電源ユニット 機械装着式h4スピンドル用

    リューター(日本精密機械工作)
    89,980税込98,978
    1台
    15日以内出荷
    電源ユニットです。
    セット内容モーターコード5m幅(mm)68質量(kg)1.1高さ(mm)128奥行(mm)128電源(V)三相200~240(単相200~240)消費電力1kVA
  • ツールポストアタッチメント(機械装着式h4スピンドル用) リューター(日本精密機械工作)

    ツールポストアタッチメント(機械装着式h4スピンドル用)

    リューター(日本精密機械工作)
    65,980税込72,578
    1個
    8日以内出荷
    HSM用ツールポストアタッチメントです。 ホルダーガイドの位置を替えることで、芯高が変えられます。
    トラスコ品番124-8555寸法(mm)(取り付け部)Φ100×13、(ホルダーガイド部)24.75×24.75質量(kg)1.35適合ホルダHSMアズワン品番64-8733-16
  • 超硬合金ツイストドリルセット リューター(日本精密機械工作)

    超硬合金ツイストドリルセット

    リューター(日本精密機械工作)
    37,980税込41,778
    1セット(20本)
    3日以内出荷
    高品質の超硬合金製ですので切削性が良く耐久性が抜群です。高速精密マイクロボール盤BDM-660、精密マイクロボール盤BDM-300・BDM-300Gを使用しますと精度の良い穴あけができます。
    用途合金鋼、各種金属、プラスチックなどの小径穴あけや各種プリント基板の穴あけ用。セット内容T3005、T3006、T3007、T3008、T3009、T3010、T3011、T3012、T3013、T3014、T3015、T3016、T3017、T3018、T3019、T3020、T3021、T3022、T3023、T3024 〈各1本〉、ケース TS-01軸径(Φmm)3.175全長(mm)38セット数20本入
  • スチール鋼ツイストドリルセット リューター(日本精密機械工作)

    スチール鋼ツイストドリルセット

    リューター(日本精密機械工作)
    24,980税込27,478
    1セット(19本)
    3日以内出荷
    高品質のスチール鋼製ですので切削性が良く耐久性が抜群です。高速精密マイクロボール盤BDM-660、精密マイクロボール盤BDM-300・BDM-300Gを使用しますと精度の良い穴あけができます。
    用途各種金属、プラスチックなどの小径穴あけ用。セット内容T2005、T2006、T2007、T2008、T2009、T2010、T2011、T2012、T2013、T2014、T2015、T2016、T2017、T2018、T2019、T2020、T2021、T2022、T2023 〈各1本〉、ケース TS-01軸径(Φmm)2.34全長(mm)45最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000セット数19本入
  • 機械装着用h4スピンドル ツールポストアタッチメント リューター(日本精密機械工作)

    機械装着用h4スピンドル ツールポストアタッチメント

    リューター(日本精密機械工作)
    64,980税込71,478
    1個
    21日以内出荷
    モーターユニット・HSMシリーズのツールポストアタッチメントです。 ツールポストアタッチメントを使用して旋盤のサブスピンドルになります。
    用途旋盤刃物台取付用。旋盤に取付けて内径研削作業に。適合機種HSM-2550、HSM-3300、HSM-3400シリーズ寸法(mm)ホルダーガイド部:24.75×24.75質量(kg)1.35取付寸法(mm)Φ100×13
  • 機械装着用h4スピンドル テーパシャンク リューター(日本精密機械工作)

    機械装着用h4スピンドル テーパシャンク

    リューター(日本精密機械工作)
    59,980税込65,978
    1本
    3日以内出荷
    モーターユニット・HSMシリーズのテーパーシャンクです。
  • HSA05用コレット リューター(日本精密機械工作)

    HSA05用コレット

    リューター(日本精密機械工作)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    サブコレットアーバーHSA05用コレットです。
    適合機種HSM-2550、HSM-3300、HSM-3400シリーズ
  • 機械装着用h4スピンドル HSM-3400 リューター(日本精密機械工作)

    機械装着用h4スピンドル HSM-3400

    リューター(日本精密機械工作)
    689,800税込758,780
    1台
    21日以内出荷
    テーパーシャンクを取り付けることでフライスやMCの高速スピンドルになります。 50番タイプの大型機械に取付可能です。 2,500~15,000回転までの、樹脂、アルミのモデリング加工やロングアーバーを使用する加工に最適です。 ツールポストアタッチメントを取り付ければ旋盤のサブスピンドルになります。
    付属品コレットチャック10mm、20mm、ロックナット、フックスパナ、片口スパナ36mm全長(mm)246質量(kg)12.1電源(V)三相200最大出力(W)900最大トルク(N・m)1.1コレットサイズ(mm)10、20無負荷回転速度(min-1[r.p.m])2500~15000外径(mm)132アズワン品番64-8559-18チャック径(mm)最大:Φ20
  • 機械装着用h4スピンドル HSM-3300 リューター(日本精密機械工作)

    機械装着用h4スピンドル HSM-3300

    リューター(日本精密機械工作)
    669,800税込736,780
    1台
    21日以内出荷
    テーパーシャンクを取り付けることでフライスやMCの高速スピンドルになります。 50番タイプの大型機械に取付可能です。 2,500~23,000回転までの変速が可能です。ボールやテーパーエンドミル加工に最適です。 ツールポストアタッチメントを取り付ければ旋盤のサブスピンドルになります。
    付属品コレットチャック4mm、6mm、10mm、ロックナット、フックスパナ、片口スパナ24mm全長(mm)231質量(kg)10.7電源(V)三相200最大出力(W)900最大トルク(N・m)1.1コレットサイズ(mm)4、6、10無負荷回転速度(min-1[r.p.m])2500~23000外径(mm)132アズワン品番64-8558-97チャック径(mm)最大:Φ12
  • 機械装着用h4スピンドル 高速タイプ リューター(日本精密機械工作)

    機械装着用h4スピンドル 高速タイプ

    リューター(日本精密機械工作)
    489,800税込538,780
    1台
    21日以内出荷
    テーパーシャンクを取り付けることでフライスやMCの高速スピンドルになります。 50番タイプの大型機械に取付可能です。 5,000~40,000回転までの変速が可能です。1ミリ以下の穴あけや、小径エンドミル加工に最適です。 ツールポストアタッチメントを取り付ければ旋盤のサブスピンドルになります。
    付属品コレットチャック4mm、6mm、ロックナット、フックスパナ、片口スパナ14mm全長(mm)170.3質量(kg)5.6電源(V)三相200最大出力(W)410最大トルク(N・m)0.54コレットサイズ(mm)4、6無負荷回転速度(min-1[r.p.m])5000~40000外径(mm)110アズワン品番64-8559-16チャック径(mm)最大:Φ6
  • 機械装着用h4スピンドル パワーサプライ HSC-3400 リューター(日本精密機械工作)

    機械装着用h4スピンドル パワーサプライ HSC-3400

    リューター(日本精密機械工作)
    199,800税込219,780
    1台
    21日以内出荷
    HSM-3400シリーズのパワーサプライです。
    外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×142×231適合機種HSM-3400シリーズ質量(kg)3.8電圧(V)(50/60Hz)三相200~240(単相200~240)容量(kVA)【消費電力】1アズワン品番64-8557-50
  • 機械装着用h4スピンドル パワーサプライ HSC-3300 リューター(日本精密機械工作)

    機械装着用h4スピンドル パワーサプライ HSC-3300

    リューター(日本精密機械工作)
    199,800税込219,780
    1台
    21日以内出荷
    HSM-3300シリーズのパワーサプライです。
    外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×142×231適合機種HSM-3300シリーズ質量(kg)3.8電圧(V)(50/60Hz)三相200~240(単相200~240)容量(kVA)【消費電力】1アズワン品番64-8557-49
  • 機械装着用h4スピンドル パワーサプライ HSC-2550 リューター(日本精密機械工作)

    機械装着用h4スピンドル パワーサプライ HSC-2550

    リューター(日本精密機械工作)
    219,800税込241,780
    1台
    21日以内出荷
    HSM-2550シリーズのパワーサプライです。
    外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×142×231適合機種HSM-2550シリーズ質量(kg)3.8電圧(V)(50/60Hz)三相200~240(単相200~240)容量(kVA)【消費電力】1アズワン品番64-8557-31
  • 機械装着用h4スピンドル パワーサプライ ELC-64 リューター(日本精密機械工作)

    機械装着用h4スピンドル パワーサプライ ELC-64

    リューター(日本精密機械工作)
    199,800税込219,780
    1台
    21日以内出荷
    ELM-64、ELM-64Y モーターユニットのパワーサプライ。
    外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×142×231適合機種ELM-64,ELM-64Y質量(kg)3.8電圧(V)(50/60Hz)三相200~240(単相200~240)容量(kVA)【消費電力】1アズワン品番64-8501-67
  • 機械装着用h4スピンドル モーターユニット リューター(日本精密機械工作)

    機械装着用h4スピンドル モーターユニット

    リューター(日本精密機械工作)
    279,800税込307,780
    1台
    21日以内出荷
    ロボット、自動機、省力機械等への組み込み用に開発された商品で、精度・信頼性・耐久性に優れています。 バリ取り、ロボット向けのELM-64と精密加工(エンドミル加工、小径ドリル加工)向けのELM-64Yがあります。 無段変速型。
    用途バリ取りなどの専用機、ロボットに組み込んでの使用、旋盤の刃物台に取り付け、内径研磨作業にも。(オプション旋盤ホルダー有)。無負荷回転速度(min-1[r.p.m])5000~24000最大出力(W)520最大トルク(N・m)0.44コレットサイズ(mm)6質量(kg)3.7外径(mm)70[h7]電源(V)三相200冷却方式モーター:エアー
  • LMG小径アジャストチャック リューター(日本精密機械工作)

    LMG小径アジャストチャック

    リューター(日本精密機械工作)
    7,398税込8,138
    1個
    翌日出荷
    チャック能力(mm)Φ0.3~0.8
  • ツイストドリル リューター(日本精密機械工作)

    ツイストドリル

    リューター(日本精密機械工作)
    1,298税込1,428
    1本
    4日以内出荷
    高品質のハイスピード鋼製ですので切削性が良く耐久性が抜群です。高速精密マイクロボール盤BDM-630、BDM-660、高速精密卓上ボール盤BDK-300を使用しますと精度の良い穴あけが出来ます。
    用途各種金属、プラスチックなどの小径穴あけに材質ハイスピード鋼軸径(Φmm)2.34

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具