ねじ加工やねじ山修正などで工作機械を使用するほどでもない場合に便利です。
マグネットホルダー付で、タップのねじ切りの作業がスムーズに行えます。
タップ加工忘れや数個の加工の時手動で手軽に作業できます。
加工物が大きすぎて機械加工が出来ない場合に使用出来ます。
適合タップサイズM3~M12です。2段階ロック式です。
用途ねじ立て作業用、ネジ切りに
適合タップM3~M12
仕様マグネット付タップハンドル
トラスコ品番824-8346
材質FC300
質量(kg)3.2
タイプタップ用
全高(mm)315
最大ストローク(mm)85
吸着方法永磁式
磁石寸法(mm)50×60×55
吸着力(kN)0.8
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
工場内のコンプレッサーからの圧縮空気を利用出来ますので、真空ポンプが不要です。
サブプレート使用により穴あけ加工が出来ます。
底面にキー溝が付いており、並行度・直角度が正確に出ます。
上下面研磨仕上げ。
用途マシニング・フライス・研磨機において非磁性材(アルミ・ステン・プラスチック等)薄物加工に。
全高(mm)65
平行度(mm)±0.01
●突切り加工に最適です。●ステッキバイトホルダー用のバイトです。
用途●旋盤加工に。
トラスコ品番837-2815
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
今までの標準品ではなかった不等分割で加工精度向上・真円度安定します。コレットが使用できます。超硬付刃です。ストロングリーマは不当分割を採用しており共振を抑え、真円度の安定につながります。超硬チップをSCMにロー付する事で主軸の振れを緩和します。
用途不当分割でビビり防止に。
トラスコ品番837-6145
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1本
¥19,980
税込¥21,978
9日以内出荷
必要な長さに切断してご利用頂けます。楽に長さ調整が出来ます。広範囲で使用出来ます。
用途全ネジボルト
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
広範囲の締結に使用できます。
用途締結作業に。部品に。
セット内容単品
材質スチール(S45C)黒染仕上げ
2018年トラスコ掲載ページ1 1095
口金が平面用なので精度物などをクランプできます。
用途ワークの固定に。
セット内容単品
材質本体:FCD45、口金:S45C、焼き入れ(HRC45~48)
2018年トラスコ掲載ページ1 1100
スクリューサポートなどと組み合わせてご使用ください。M18、M20用のクランプです。ボルトを差し込んだ状態から前後に移動出来るストロークがあります。2個1組です。
用途フライス盤、マシニングセンター、ラジアルボール盤などで加工物の固定に。クランプ作業に。
2018年トラスコ掲載ページ1 1093
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
セット内容2ヶ1組
スプリングを内蔵しており、クランプ作業の効率が上がります。
用途NC機械などのクランプ。
セット内容単品
材質本体:スチール(S45C)黒染仕上げ、キャップボルト:スチール(SCM440)、焼き入れ(HRC38~42)
2018年トラスコ掲載ページ1 1101
脱着作業の効率を上げます。ワッシャーを取り外す必要が無くなります。
用途クランプ作業が多い場合に。
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC40)
2018年トラスコ掲載ページ1 1102
締め付けナットを緩めるだけで取り外せます。大量生産時に便利です。クランプの代用として使用出来ます。
用途クランプの代用として。横からの脱着によって効率が良くなります。
セット内容単品
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC40)
2018年トラスコ掲載ページ1 1102
サブテーブルなどのテーブルに差し込みむだけでセットできます。
クランプボルトを5°傾けているため、クランプ時の浮上がりを防止します。
クランプボルト用のねじ穴位置を3か所設けているので、必要に応じ変更できます。
T溝に差し込むために厚みを0~-0.02に仕上げています。
用途位置決めや平行出し、クランプ作業など、横からのクランプに
材質本体:スチール(S50C)、クランプボルト:スチール(S45C)
セット内容本体・クランプボルト(CBA-1670NK)
幅(mm)63
ねじ寸法M16
材質付刃:K10、シャンク:SCM
シャンクエンドミルシャンク
刃形ストレート
トラスコ品番837-6146
セット内容単品
刃数6
全長(mm)140
質量(g)130
刃長(mm)30
シャンク径(Φmm)12
刃径(mm)13
1本
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
ボーリング加工に使用します。
完成バイト付きです。
用途旋盤加工用完成バイト
長さ(mm)125
トラスコ品番837-2807
材質SKH57
寸法(mm)縦横:15.9角
質量(g)250
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
セット内容単品
材質ソリッド:Z-10
切刃形状その他
3次元です。
長さ方向傾斜:90°です。
テーブル:360°です。
左右傾斜:45°です。
複雑な角度加工に最適です。
ベースが360度回り、左右に0~45度、縦に0~90度傾く3次元バイスです。
用途マシニングセンター、フライス、ボール盤、研磨機などに
口開き(mm)90
仕様3次元バイス
トラスコ品番837-8522
材質FC300、焼入:焼鈍
全長(mm)396
質量(kg)17
高さ(mm)【垂直時】386
全高(mm)150
角度(°)【テーブル】360
口幅(mm)80
傾斜角度(左右)(°)45°
傾斜角度(°)【長さ方向】90
口高(mm)30
1台
¥249,800
税込¥274,780
30日以内出荷
加工物を両サイドから強力に締めます。
バイスで挟めない大きなワークを強力にクランプします。
用途ワークの固定に
トラスコ品番758-4377
材質本体:ダクタイル鋳鉄(FCD45)、口金:スチール(S45C)、口金処理:焼き入れ(HRC32~36)
長さ(mm)180
幅(mm)85
質量(kg)12.3
高さ(mm)85
適合ボルト径M16
口金寸法(mm)70×85
1セット
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
加工物を両サイドから強力に締めます。
バイスで挟めない大きなワークを強力にクランプします。
用途ワークの固定に
トラスコ品番758-4369
材質本体:ダクタイル鋳鉄(FCD45)、口金:スチール(S45C)、口金処理:焼き入れ(HRC32~36)
長さ(mm)126
幅(mm)70
質量(kg)5.3
高さ(mm)70
適合ボルト径M12、M14
口金寸法(mm)60×70
1セット
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
加工物を両サイドから強力に締めます。
バイスで挟めない大きなワークを強力にクランプします。
用途ワークの固定に
トラスコ品番758-4385
材質本体:ダクタイル鋳鉄(FCD45)、口金:スチール(S45C)、口金処理:焼き入れ(HRC32~36)
長さ(mm)190
幅(mm)110
質量(kg)31.3
高さ(mm)105
適合ボルト径M18、M20
口金寸法(mm)85×110
1セット
¥229,800
税込¥252,780
当日出荷
真空発生器(真空ポンプ不要でコンポレッサーの空気圧を利用)と組合せて非鉄金属の薄物加工に最適です。
プレートをご使用の場合は、真空発生器が必要になります。
プレートの標準品はマシンバイスにセット出来るサイズです。
機械のベッドに直接セットすることが出来ます。
標準品以外のサイズは受注生産になります。
用途薄物、非鉄金属をクランプする際に使用出来ます
仕様真空発生器と併用
トラスコ品番837-9526
セット内容単品、ネオロン紐:外周2周分相当、シリコン紐:外周1周分相当
材質材質:S45C、平高度(mm):±0.01、仕上げ:黒染・上下面研磨
質量(kg)8.7
寸法(縦×横)(mm)200×300
1台
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
真空発生器(真空ポンプ不要でコンポレッサーの空気圧を利用)と組合せて非鉄金属の薄物加工に最適です。
プレートをご使用の場合は、真空発生器が必要になります。
プレートの標準品はマシンバイスにセット出来るサイズです。
機械のベッドに直接セットすることが出来ます。
標準品以外のサイズは受注生産になります。
用途薄物、非鉄金属をクランプする際に使用出来ます
仕様真空発生器と併用
トラスコ品番837-9525
セット内容単品、ネオロン紐:外周2周分相当、シリコン紐:外周1周分相当
材質材質:S45C、平高度(mm):±0.01、仕上げ:黒染・上下面研磨
質量(kg)5.5
寸法(縦×横)(mm)150×250
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
真空発生器(真空ポンプ不要でコンポレッサーの空気圧を利用)と組合せて非鉄金属の薄物加工に最適です。
プレートをご使用の場合は、真空発生器が必要になります。
プレートの標準品はマシンバイスにセット出来るサイズです。
機械のベッドに直接セットすることが出来ます。
標準品以外のサイズは受注生産になります。
用途薄物、非鉄金属をクランプする際に使用出来ます
仕様真空発生器と併用
トラスコ品番837-9524
セット内容単品、ネオロン紐:外周2周分相当、シリコン紐:外周1周分相当
材質材質:S45C、平高度(mm):±0.01、仕上げ:黒染・上下面研磨
質量(kg)3
寸法(縦×横)(mm)100×200
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
このホルダは、特殊鋼で型打鍛造した本体に所定の加工を施し、さらに完全なる熱処理をしています。
また、ヘール式に製作していますので、バイトに与えるショックが軟らかく切削作業中に不快な振動もなく仕事は快適です。
その他バイトは別売りです。
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。