切削工具 :「三角形」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3.2mm(軸径)×75mm(全長)の三角形スクレーパーです。工具メーカー、金型メーカーに最適です。
セット内容六角アルミハンドル (SC1300) 1本、スクレーパーブレード D75 (BD7510) 1個 トラスコ品番111-2996
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷

(軸径×全長)3.2mm×51mmの三角形スクレーパーです。工具メーカー、金型メーカーに最適です。
セット内容六角アルミハンドル (SC1300) 1本、超硬スクレーパーブレード D55 (BD5510) 1個 トラスコ品番111-3003
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

刃幅7mm、全長120mmの両頭、三角形スクレーパー。 ユニハンドルで直接保持します。
トラスコ品番112-3351 全長(mm)120 刃幅(mm)7 ブレードT120 刃先角度(°)60
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

キサゲ加工、トリミングやバリ取りに適し、殆ど全ての材質に適合します。YTハンドル(YT1000)にT80の両頭、三角形のミディースクレーパー(BT8000)が付いています。
ハンドルYT1000 付属品ブレード BT8000 質量(g)36 トラスコ品番355-4767
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷

12mmの六角アルミハンドルにT80の三角形スクレーパーが付いたSC8000と、同ハンドルの三角形超硬スクレーバーSC5500のセットです。刃の突き出しを自在に調整できます。ハンドルは陽極酸化処理されたアルミハンドルで、傷がつきにくくなっています。
セット内容ブレード:T80、D55×各1本六角アルミハンドル トラスコ品番818-7078 刃幅(mm)T80:4、D55:2.7 ブレード長さ(mm)T80:80、D55:51 材質(ブレード)T80:ハイス鋼(HRC58-60)、D55:超硬ソリッド 刃軸径(Φmm)D55:3.2
1セット
5,898 税込6,488
当日出荷

両側に鋭い三角形状の刃があるため、通常の2倍使用できます。刃の突き出しを任意の位置に調整できます。
セット内容ユニハンドル (UH1000) 1本、スクレーパーブレード T120 (BT1200) 1個
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷


『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります