8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アーム位置を素早く調整することができ、より高いレベルの切削を可能にします。冷却液を切削部にピンポイントで高圧供給できます。
用途高圧での切削液の供給に。 付属品六角キーレンチ(CA1010)、3mmノズル(CA1007)、M6-1/4 BSPTアダプター トラスコ品番207-0354 材質ステンレス鋼 全長(mm)122 接続ねじM6 ノズル口径(Φmm)3 最大使用圧力(MPa)7 ノズル数1
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷

3種類の異なるサイズのノズルを装着でき、冷却液を最高1000PSI(70bar)の高圧で供給できます。 アームは素早く簡単に調整できます。 新しいクーラントシステムのハイプレッシャーアームは剛性とフレキシビリティを兼ねた今までにない製品です。 3種類の異なるサイズのノズルを装着でき冷却液を最高1000PSI(70bar)の高圧で供給できます。 アームは素早く簡単に調整できます。
用途工作機械の高圧クーラント用 材質ステンレス鋼(アーム内ホース) ノズル1本 ノズル内径(Φmm)4(標準付属)・2・6 最大使用圧力(MPa)7 接続ねじNPT1/4 適合流体冷却液、エアー(70バールまで) 付属品CA1004(内径4mm)のノズル、CA1010ヘックスキー
1組
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

0.1mL以下の少量の切削液を特定のポイントに正確に噴射させることができます。 標準キットには、リミットバルブが付属しています。メカ式にエアをオンオフするのに便利です。 補助エア取り込み口を同時使用すると、先端のノズルを調整するだけで、切削液だけの噴射とスプレー状の噴射が、容易に行えます。
用途切削油の噴射に。 仕様圧縮空気3~9気圧程度で使用します 適合流体水溶性切削液・油性切削液
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様CA2000・CA3000用ノズル トラスコ品番818-8473 材質アルミニウム 接続ねじ1/4 ノズル内径(Φmm)6 穴径(mm)6
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

仕様CA2000・CA3000用ノズル トラスコ品番818-8472 材質アルミニウム 接続ねじ1/4 ノズル内径(Φmm)4 穴径(mm)4
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

仕様CA2000・CA3000用ノズル トラスコ品番818-8471 材質アルミニウム 接続ねじ1/4 ノズル内径(Φmm)2 穴径(mm)2
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷

仕様CA2000・CA3000付属専用六角キーレンチ トラスコ品番818-8470
1本
899 税込989
当日出荷

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります