商品豆知識
コバルト入りマトリックスハイス製で、鉄、ステンレス、サイディング材、木材などの切断に最適です。すくい角6°、4/6山、内側アサリ値大、切りくず排出穴付です。荷重負荷に強いフラットキャップです。
用途被削材:鉄、ステンレス、サイディング材、木材など。
有効長(mm)38
刃厚(mm)1.3
材質(刃)コバルト入マトリックコバルト入マトリックスハイススハイス
刃径(mm)50
トラスコ品番757-3316
材質刃部:コバルト入マトリックスハイス
質量(g)120
ねじ径UNF5/8×18
フトコロの深さ(mm)38
刃厚(mm)1.3
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
使用頻度の高いものだけを集めたお徳用セットです。専用ケース付です。
用途被削材:鉄、ステンレス、サイディング材、木材など。
バーコ独自の高品質高速度鋼製金切鋸刃は、世界各国でなじみ深く、鋭い切れ味、抜群の耐久力は定評があります。バイメタルタイプのマシンソー替刃になります。早い切断に耐えうる、割れずらいバイメタルの替刃になります。作業者の安全性も確保できます。
用途丸・角棒、異形材等の金型材、ステンレスからアルミ等まで幅広い材料の高精度切断を実現。
バーコのサンドフレックスシリーズです。
バーコ独自の高品質高速度鋼製金切鋸刃は、世界各国で鋭い切れ味、抜群の耐久力に定評があります。
早い切断に耐えうる、割れにくいバイメタルの替刃になります。
用途丸・角棒、異形材等の金型材、ステンレスからアルミ等まで幅広い材料の高精度切断を実現
材質刃先:コバルト入りバイメタル、鋸身:ばね鋼
アーバーとの着脱がワンタッチで可能なホールソーセット。
電材、設備、建築のそれぞれの業界にて使用頻度の高いサイズのホールソーを取り揃えました。
バーコ独自の高品質高速度鋼製金切鋸刃は、世界各国でなじみ深く、鋭い切れ味、抜群の耐久力は定評があります。バイメタルタイプのマシンソー替刃になります。カスト用になります。早い切断に耐えうる、割れずらいバイメタルの替刃になります。作業者の安全性も確保できます。
用途丸・角棒、異形材等の金型材、ステンレスからアルミ等まで幅広い材料の高精度切断を実現。
6度のすくい角をつけることにより、喰いつきが鋭く、スムーズに切断できます。
耐久性に優れたコバルト入り高級ハイス使用で長寿命です。
折れにくく飛散しない安全ハンドソーです。
用途鉄工用・ステンレスパイプ・塩ビパイプ等配管・電気工事のパイプの切断に最適。
アーバー部が動くので切粉を押し出し、作業時間の短縮になります。
切粉のに熱から手を守ります。
用途ウッド(パイン、MDFなど)、レンガ、軽量コンクリート、石膏ボード、ハードプラスチック(PVC)などに
シャンク径(mm)8.73(六角軸)、8.5(六角軸)
適合(ホールソー)14~30
トラスコ品番791-8615
材質工具鋼
質量(g)220
チャックサイズ10
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
アーバー部が動くので切粉を押し出し、作業時間の短縮になります。
切粉のに熱から手を守ります。
用途ウッド(パイン、MDFなど)、レンガ、軽量コンクリート、石膏ボード、ハードプラスチック(PVC)などに
刃径(mm)6.35
全長(mm)138
適合(アーバー)3834-ARBR-930ES、9100ES
トラスコ品番791-8631
材質工具鋼
質量(g)45
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
100年を越すハンドソーの鋸刃専門メーカー。刃先端部は業界最高クラスの高級ハイスを使用したバイメタル製。メーカー純正品よりも低価格長寿命。
用途一般鋼材及びステンレス等難削材にも抜群の性能。
高速で鋭い切断ができステンレス等の難削材には優れた性能を発揮します。
バイメタル難削材用です。
用途難削ステンレス、肉厚パイプ等高速切断、軽切削、薄物パイプ等、形鋼束ね切り(アサリ幅大)、軽帯鋸盤(ヒンジタイプ)
こんなお得な商品も!

ハンドソー替刃(バイメタル)
モノタロウ
¥199
税込¥219
高合金高速度鋼で作られた硬い歯先と、バネ鋼の粘りのある鋸身とを高真空電子ビーム溶接により完全接合しています。
ステンレス鋼、合金鋼はじめ、すべての材料を早いスピードで切ることができます。
配管工事、電気工事、修理作業、組立工事、仕事台での工作用に理想的です。
全長(mm)250
材質ハイスバイメタル
材質コバルトハイスバイメタル
最高の切断性能を発揮するように特別に設計された刃形です。刃先は耐熱性と耐摩耗性に特化しています。
用途アルミニウムからステンレス鋼まで様々なタイプの材料の切断に。
全長(m)15
幅(mm)20
トラスコ品番837-0496
材質バイメタル
質量(kg)4.2
山数6/10
2018年トラスコ掲載ページ5 0840
1本
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
標準的なTシャンクのジグソーブレードです。
用途木・プラスチックなどの切断に
適合機種ボッシュ、マキタ、日立、リョービなどのTシャンク形状のジグソー
質量(g)45
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。