高速タッピングが可能です。心厚が大きいので、ねじれ強度が強いです。ホモ処理をしています。
用途通り穴加工用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。
トラスコ品番505-6241
材質高速度鋼(HSS-E)
全長(mm)52
呼び寸法W5/32
下穴径(Φmm)3.2
山数32
ねじ長さ(mm)20
精度H2
食付き部の山数5山
表面処理ホモ処理
シャンク径(mm)5
シャンク四角部(mm)4
1本
¥1,198
税込¥1,318
9日以内出荷
左ねじです。SKSの一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。
用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。
材質合金工具鋼(SKS2)
精度JIS 3級
切り屑を逃がす穴を持った雌ネジ形の工具です。調整ねじ付きです。
用途加工ねじ:ウイットねじ。雄ねじ加工用。被削材:低炭素鋼
付属品調整ねじ付き
トラスコ品番752-3297
材質合金工具鋼(SKS2)
呼び寸法1
山数8
外径(mm)50
加工ねじウィットねじ
1個
¥9,298
税込¥10,228
6日以内出荷
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。