切削工具 :「切削工具 ケース」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ブラインドリベットの下穴加工用で、裏バリが出にくいです。
両頭ドリルです。
用途アルミ・スチール・樹脂等の薄物、ブラインドリベット下穴用
材質/仕上HSS/ノンコーティング
パック入りです。
切削工具の磨耗も少なくなり、寿命を延ばし、切削面も綺麗に仕上がります。
用途一般鋼用
仕様二硫化モリブデン配合の切削オイル
トラスコ品番507-0759
材質液体状
容量(mL)35
質量(g)54
1本
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
一般鋼向けのスチールケース付きスパイラルタップセットです。
用途止り穴加工用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。現場作業に。
トラスコ品番244-0900
セット内容スパイラルタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12各2本)
材質高速度鋼(HSS-E)
精度JIS2級
RoHS指令(10物質対応)対応
加工ねじメートルねじ
1セット(14本)
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
スチールケース入りで持ち運びに便利です。
即時現場対応可能です。
用途使用工具:充電電動工具
仕様ホルダー付
材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42)
ステンレス用のスチールケース付きスパイラルタップセットです。
用途止り穴加工用。被削材:ステンレス鋼、低中炭素鋼、合金鋼。現場作業に。
トラスコ品番245-1972
セット内容ステンレス用スパイラルタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12各2本)
材質高速度鋼(HSS-E)
精度JIS2級
RoHS指令(10物質対応)対応
加工ねじメートルねじ
1セット(14本)
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
左ねじ用のスチールケース入タップセットです。
用途メネジの 作製・さらえ・メンテナンス
トラスコ品番695-7537
セット内容M3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1.0
材質合金工具鋼(SKS2)
精度JIS3級
1セット
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
スチールケース入りで持ち運びに便利です。即時現場対応可能です。
用途使用機:工作機械等で連続した加工での使用
仕様TINコーティングを施してあります。
トラスコ品番858-7538
セット内容セット内容(mm):ジェット・スパイラルタップ:M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12各1本 下穴ドリル:2.5、3.3、4.2、5.0、6.8、8.5、10.3各1本、スチールケース入
材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42)
1セット
¥81,980
税込¥90,178
4日以内出荷
一般鋼向けのスチールケース付きタップセットです。通り穴・止り穴共に使用できます。
用途現場作業に。被削材:鉄・軽金属。
トラスコ品番244-0897
セット内容SKS2ハンドタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12中・上各1本)
材質合金工具鋼(SKS2)
精度JIS3級
RoHS指令(10物質対応)対応
加工ねじメートルねじ
1セット(14本)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ステンレス・難削材用のスチールケース付きスパイラルタップセットです。
用途止まり穴加工用。被削材:ステンレス鋼、難削材。現場作業に。
トラスコ品番245-1981
材質コバルト
アズワン品番65-1986-02
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(14本)
¥31,980
税込¥35,178
翌日出荷
スチールケース入りで持ち運びに便利です。
エクストラ正宗ドリルをセットしています。
即時現場対応可能です。
材質高速度鋼(HSS)
仕様タップ下穴セット・スチールケース入
トラスコ品番502-1596
セット内容2.5×1本、3.3×3本4.2×2本、5×1本6.8×1本、8.5×1本
質量(g)390
被削材ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼
先端角(°)118
加工深さ溝長に準じる
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
スチールケース入りで持ち運びに便利です。
エクストラ正宗ドリルをセットしています。
即時現場対応可能です。
材質高速度鋼(HSS)
仕様スチールケース入
トラスコ品番502-1570
セット内容2~13mmまで0.1mmとび各1本(1.0~1.9まではストレートドリルにて)、121本
質量(kg)7
被削材一般鋼からステンレスまで幅広く対応
先端角(°)118
加工深さ溝長に準じる
1セット
¥249,800
税込¥274,780
5日以内出荷
ステンレス用のスチールケース付きジェットタップとスパイラルタップのセットです。通り穴・止り穴共に使用できます。
用途通り穴・止まり穴用。被削材:ステンレス鋼、低中炭素鋼、合金鋼。現場作業に。
トラスコ品番245-1978
セット内容ステンレス用ジェットタップ・スパイラルタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12各1本)
材質高速度鋼(HSS-E)
精度JIS2級
RoHS指令(10物質対応)対応
加工ねじメートルねじ
1セット(14本)
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
一般鋼向けのスチールケース付きジェットタップとスパイラルタップのセットです。通り穴・止り穴共に使用できます。
用途通り穴・止まり穴用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。現場作業に。
トラスコ品番244-0901
アズワン品番65-2022-97
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(14本)
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
一般鋼向けのスチールケース付きタップセットです。通り穴・止り穴共に使用できます。SKS2材のタップより耐久性が良いです。
用途現場作業に。通り穴・止まり穴用。被削材:一般鋼・低炭素鋼・合金鋼。
トラスコ品番244-0898
アズワン品番65-2016-67
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(14本)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ステンレス・難削材用のスチールケース付きコバルトジェットタップとスパイラルタップのセットです。通り穴・止り穴共に使用できます。
用途通り穴・止まり穴用。被削材:ステンレス鋼、難削材。現場作業に。
トラスコ品番245-1982
アズワン品番65-1985-46
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(14本)
¥27,980
税込¥30,778
翌日出荷
仕様スチールケース入り
トラスコ品番302-2919
セット内容ハンドタップ中・上(M3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75)各サイズ1本(合計14本)下穴用ドリル(2.5mm、3.3mm、4.2mm、5.0mm、6.8mm、8.5mm、10.3mm)各1本タップレンチ(220mm)1個
材質ドリル/SKH(高速度工具鋼)タップ/SKS2(合金工具鋼)
質量(kg)1.02
ケース寸法(mm)約95×190×50
自動車で良く使用するサイズを厳選。スパイラルタップは切粉が上に排出され、切粉の目詰まりによりタップが折れる心配がなく軽くネジを立てることが可能。保管や持ち運びに便利なケース入り。
サイズM4×0.7、M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、M10×1.25、M12×1.25、M14×1.5
1セット
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
セット内容スパイラルタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12)各2本下穴ドリル(2.5mm、3.3mm、4.2mm、5.0mm、6.8mm、8.5mm、10.3mm)各1本タップレンチ
仕様スチールケース入り
トラスコ品番302-2927
形状M8以下は突き出しセンタになります。
質量(g)870
加工止り穴用
仕様スチールケース入り
トラスコ品番302-2552
セット内容コバルトスパイラルタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12)各2本コバルト正宗ドリル(下穴径M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12)各1本
仕様タップはHSSE材を使用しています。、ドリルはHSCO材を使用しています。
トラスコ品番858-7530
セット内容セット内容(mm):スパイラルタップ:M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12各2本 下穴ドリル:2.5、3.3、4.2、5.0、6.8、8.5、10.3各1本、スチールケース入、タップレンチ付
材質タップ:高速度鋼(HSS)、ドリル:コバルト高速度鋼(HSCO-M42)
質量(g)905
1セット
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
仕様スチールケース入り
セット内容ジェットタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12)各2本下穴ドリル(2.5mm、3.3mm、4.2mm、5.0mm、6.8mm、8.5mm、10.3mm)各1本タップレンチ
1セット(21本)
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
仕様スチールケース入り
セット内容コバルトジェットタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12)各2本コバルト正宗ドリル(下穴径M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12)各1本
1セット(21本)
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
仕様タップはHSSE材を使用しています。、ドリルはHSCO材を使用しています。
トラスコ品番858-7529
セット内容セット内容(mm):ジェット・スパイラルタップ:M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12各1本 下穴ドリル:2.5、3.3、4.2、5.0、6.8、8.5、10.3各2本、スチールケース入、タップレンチ付
材質タップ:高速度鋼(HSS)、ドリル:コバルト高速度鋼(HSCO-M42)
質量(g)910
1セット
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
仕様タップはHSSE材を使用しています。、ドリルはHSCO材を使用しています。
トラスコ品番858-7528
セット内容セット内容(mm):ジェットタップ:M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12各2本 下穴ドリル:2.5、3.3、4.2、5.0、6.8、8.5、10.3各2本、スチールケース入、タップレンチ付
材質タップ:高速度鋼(HSS)、ドリル:コバルト高速度鋼(HSCO-M42)
質量(g)921
1セット
¥45,980
税込¥50,578
3日以内出荷
仕様スチールケース入り
トラスコ品番302-2544
セット内容コバルトジェットタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12)各1本コバルトスパイラルタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12)各1本コバルト正宗ドリル(下穴径M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12)各1本
質量(g)880
仕様スチールケース入り
トラスコ品番333-1229
セット内容ジェットタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12)各1本スパイラルタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12)各1本下穴ドリル(2.5mm、3.3mm、4.2mm、5.0mm、6.8mm、8.5mm、10.3mm)各1本タップレンチ
質量(g)880
ドリル先端にクロスシンニング加工を施してあります。充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。ブリスターパック入りです。
用途被削材:ステンレス。
仕様六角軸シャンク
トラスコ品番858-7321
セット内容セット内容(mm):2.5 3.0 3.2 3.3 3.5 3.7 3.8 4.0 4.2 4.5各1本、ホルダー付、スチールケース入
材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42)
1セット
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
自動車整備用タップセット。JIS規格
セット内容●ハンド中タップ:M5×0.8/M6×1.0/M8×1.25/M10×1.25/M10×1.5/M12×1.25/M12×1.5/M14×1.25/M14×1.5●管用タップ:PT1/8-28/PT1/4-19●タップレンチ●スチールケース
材質SKS
1セット
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
自動車整備用タップセット。JIS規格
セット内容●ハンド中タップ:M5×0.8/M6×1.0/M8×1.25/M10×1.25/M12×1.25/M12×1.5/M14×1.5●タップ下穴用ドリル(mm):4.2/5.0/6.8/8.8/10.5/10.8/12.5●タップレンチ●スチールケース
材質SKS・HSS
1セット
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42)
仕様TINコーティングを施してあります。
先端角(°)120
表面処理TINコーティング
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。