切削工具 :「管用タップ 短テーパーねじ」の検索結果
スパイラル管用テーパータップ短ねじ 1/4PTイシハシ精工3日以内出荷
HSS管用ねじタップです。
用途被削材:構造用鋼、低炭素鋼。トラスコ品番176-8356材質HSSE全長(mm)62呼び寸法短ねじ1/4下穴径(Φmm)11山数19ねじ長さ(mm)19.5精度JIS2級食付き部の山数2.5山シャンク径(mm)11シャンク四角部(mm)9加工ねじテーパーねじ
スパイラル管用テーパータップ短ねじ PTイシハシ精工6日以内出荷
管用テーパーねじのタップです。スパイラル形状のため切削トルクが小さく耐久性が上がります。
用途被削材:低・中炭素鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質高速度工具鋼(HSS)精度JIS 2級食付き部の山数2.5加工ねじ短ねじ管用テーパー
短ねじ形管用テーパータップ PTイシハシ精工6日以内出荷
材質がSKS2の短ねじ形管用テーパータップです。
用途被削材:低・中炭素鋼、鋳鉄、アルミ、銅。トラスコ品番350-1303材質合金工具鋼(SKS2)全長(mm)55呼び寸法1/8山数28ねじ長さ(mm)16.5精度JIS 3級食付き部の山数2.5シャンク径(mm)8シャンク四角部(mm)6加工ねじ短ねじ管用テーパー
HSS短ねじ形管用テーパータップ PTイシハシ精工6日以内出荷
材質がHSSの短ねじ形管用テーパータップです。
用途被削材:低・中炭素鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質高速度工具鋼(HSS)精度JIS 2級食付き部の山数2.5加工ねじ短ねじ管用テーパー
短ねじ形管用テーパータップ PTイシハシ精工翌々日出荷から6日以内出荷
材質がSKS2の短ねじ形管用テーパータップです。
用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質合金工具鋼(SKS2)精度JIS 3級食付き部の山数2.5加工ねじ短ねじ管用テーパー
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります