管用テーパーねじのタップです。スパイラル形状のため切削トルクが小さく耐久性が上がります。
用途被削材:低・中炭素鋼、鋳鉄、アルミ、銅。
材質高速度工具鋼(HSS)
精度JIS 2級
食付き部の山数2.5
加工ねじ短ねじ管用テーパー
HSS管用ねじタップです。
用途被削材:構造用鋼、低炭素鋼。
トラスコ品番176-8356
材質HSSE
全長(mm)62
呼び寸法短ねじ1/4
下穴径(Φmm)11
山数19
ねじ長さ(mm)19.5
精度JIS2級
食付き部の山数2.5山
シャンク径(mm)11
シャンク四角部(mm)9
加工ねじテーパーねじ
1本
¥6,398
税込¥7,038
3日以内出荷
材質がSKS2の短ねじ形管用テーパータップです。
用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。
材質合金工具鋼(SKS2)
精度JIS 3級
食付き部の山数2.5
加工ねじ短ねじ管用テーパー
材質がSKS2の短ねじ形管用テーパータップです。
用途被削材:低・中炭素鋼、鋳鉄、アルミ、銅。
トラスコ品番350-1303
材質合金工具鋼(SKS2)
全長(mm)55
呼び寸法1/8
山数28
ねじ長さ(mm)16.5
精度JIS 3級
食付き部の山数2.5
シャンク径(mm)8
シャンク四角部(mm)6
加工ねじ短ねじ管用テーパー
1本
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
材質がHSSの短ねじ形管用テーパータップです。
用途被削材:低・中炭素鋼、鋳鉄、アルミ、銅。
材質高速度工具鋼(HSS)
精度JIS 2級
食付き部の山数2.5
加工ねじ短ねじ管用テーパー
材質がSKS2のアメリカ管用テーパーねじのタップです。
用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。
材質合金工具鋼(SKS2)
精度ANSI
食付き部の山数2.5
加工ねじアメリカ管用テーパーねじ
管用テーパーねじのタップです。TiNコーティングが施されていますので表面が硬く長寿命です。
用途被削材:構造用鋼、炭素鋼、ステンレス鋼。
材質高速度工具鋼(HSS)
精度JIS 2級
食付き部の山数2.5
加工ねじ管用テーパーねじ
材質がHSSのアメリカ管用テーパーねじのタップです。
用途被削材:低・中炭素鋼、鋳鉄、アルミ、銅。
材質高速度工具鋼(HSS)
精度ANSI G
食付き部の山数2.5
加工ねじアメリカ管用テーパーねじ
切り屑を逃さず穴を持っためねじ形の工具です。調整ねじ付きです。
用途おねじ加工用
ねじの種類PS
材質タングステン鋼(SKS2)
被削材低炭素鋼
切り屑を逃さず穴を持っためねじ形の工具です。
調整ねじ付きです。
用途おねじ加工用
ねじの種類PT
材質タングステン鋼(SKS2)
被削材低炭素鋼
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。