絞り込み
ブランド
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
  • モノタロウ(7)
  • 三菱マテリアル(77)
  • NACHI(不二越)(55)
  • H&H(2)
  • 岡崎精工(57)
  • S&K(三興製作所)(121)
  • グーリング(90)
  • NS(日進工具)(81)
  • エスコ(55)
  • 京セラ(42)
  • WIDIN(35)
  • 住友電工ハードメタル(34)
  • イスカル(28)
  • ケナメタル(27)
  • FKD(フクダ精工)(26)
  • OSG(オーエスジー)(24)
  • EIKO(栄工舎)(24)
  • TOTIME(24)
  • TOWA(18)
刃数
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 4(26)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1(8)
  • 2(10)
  • 2.5(9)
  • 3(24)
  • 4(25)
  • 5(23)
  • 6(27)
  • 7(14)
  • 8(25)
  • 9(15)
  • 10(25)
  • 11(9)
  • 12(25)
  • 13(9)
  • 14(9)
  • 15(9)
  • 16(18)
  • 18(9)
  • 20(19)
  • 25(9)
シャンク径(Φmm)
  • 4(9)
  • 5(1)
  • 6(28)
  • 7(1)
  • 8(25)
  • 9(1)
  • 10(26)
  • 11(1)
  • 12(25)
  • 16(19)
  • 20(19)
  • 25(9)
  • 32(4)
全長(mm)
  • 40(4)
  • 50(10)
  • 55(10)
  • 60(20)
  • 65(10)
  • 70(16)
  • 75(12)
  • 80(19)
  • 85(5)
  • 90(12)
  • 95(7)
  • 100(18)
  • 105(7)
  • 110(15)
  • 120(9)
  • 125(13)
  • 135(4)
  • 140(7)
  • 160(5)
  • 180(4)
材質
  • コバルトハイス(3)
  • ハイス(2)
  • 粉末ハイス(4)
  • 超硬合金(20)
コバルトハイス・ハイス・粉末ハイス・超硬合金
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500-10,000円(25)
  • 10,000-50,000円(27)
  • 50,000-100,000円(16)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「4枚刃」の検索結果

関連キーワード
  • 4枚刃 エンドミル
  • エンドミル 4枚刃
  • エンドミル 4枚刃 超硬
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GC-NK4枚刃エンドミルレギュラー刃 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)GC-NK4枚刃エンドミルレギュラー刃MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
GC-NK品はTiNコーティングを施しており、一般用として広い用途に使用でき縦送りも加工可能です。Φ30以下はセンターカットとなりΦ31以上はセンター穴付ですので再研磨も可能となります。
用途用途材質コバルトハイス表面処理TiNコーティング刃径公差0/+0.03ねじれ角(°)30
高硬度鋼加工用 高能率4枚刃ボールエンドミル エポックハイハードボール-TH3(EHHBE-TH3)首下長5DCタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度鋼加工用 高能率4枚刃ボールエンドミル エポックハイハードボール-TH3(EHHBE-TH3)首下長5DCタイプMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
7,798税込8,578
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
高硬度鋼加工用4枚刃ボールエンドミルにTH3コーティングを適用し進化。 高硬度鋼の加工で更なる長寿命な加工を実現。 4枚刃にて高能率加工を実現。 先端部特殊刃形で切削性能を向上。 TH3コーティングの効果で高硬度鋼の加工で長寿命。 不等分割の効果で4枚刃でも振動を抑制可能。 広いチップポケットで切りくず排出性を向上。 高能率側面切削に対応。
用途金型製作・部品加工:高硬度鋼(55HRC~)の荒加工~中仕上げ加工材質超硬合金刃数4表面処理TH3コートシャンク径公差h5ねじれ角(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
高能率深彫り加工用3枚刃ボールエンドミル エポックメガフィードボールエボリューション EMBPE-ATH (ペンシルネックタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高能率深彫り加工用3枚刃ボールエンドミル エポックメガフィードボールエボリューション EMBPE-ATH (ペンシルネックタイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から8日以内出荷
強ねじれボール刃形の採用により、切削抵抗の低減と切りくず排出性向上を実現!新開発 強ねじれ不等分割ボール刃形:新開発ボール刃形状により切削性を大幅に向上。切削抵抗の軽減、振動抑制、切りくず排出性を向上させ深彫り時でも工具損傷を軽減。被削性の悪い高機能材(高靱性材)に対しても良好な切削性能!耐熱性・耐摩耗性の向上(ATH コーティング):ATHコーティングの採用により、従来被膜よりも更なる耐熱性・耐摩耗性向上。高能率環境下での長寿命加工を実現。高精度加工への対応(R精度向上):従来品3枚刃よりR精度を向上。(小径側Φ4未満はR精度±0.005mm)高能率側面切削への対応(強ねじれ外周刃):ボール刃と強ねじれ外周刃とのつなぎ目をスムーズに接続。外周刃を使用した高能率側面切削が可能となり新加工方法へ対応。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の曲面、彫込み、隅部、隅R切削・荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工材質超硬表面処理ATHコート刃数3ねじれ角(°)40テーパー0.9mm(首部半角)シャンク径公差(mm)h5
高能率深彫り加工用3枚刃ボールエンドミル エポックメガフィードボールエボリューション EMBE-ATH (ストレートタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高能率深彫り加工用3枚刃ボールエンドミル エポックメガフィードボールエボリューション EMBE-ATH (ストレートタイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から6日以内出荷
強ねじれボール刃形の採用により、切削抵抗の低減と切りくず排出性向上を実現!新開発 強ねじれ不等分割ボール刃形:新開発ボール刃形状により切削性を大幅に向上。切削抵抗の軽減、振動抑制、切りくず排出性を向上させ深彫り時でも工具損傷を軽減。被削性の悪い高機能材(高靱性材)に対しても良好な切削性能!耐熱性・耐摩耗性の向上(ATH コーティング):ATHコーティングの採用により、従来被膜よりも更なる耐熱性・耐摩耗性向上。高能率環境下での長寿命加工を実現。高精度加工への対応(R精度向上):従来品3枚刃よりR精度を向上。(小径側Φ4未満はR精度±0.005mm)高能率側面切削への対応(強ねじれ外周刃):ボール刃と強ねじれ外周刃とのつなぎ目をスムーズに接続。外周刃を使用した高能率側面切削が可能となり新加工方法へ対応。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の曲面、彫込み、隅部、隅R切削・荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬表面処理ATHコート刃数3ねじれ角(°)40シャンク径公差(mm)h5関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
高硬度鋼加工用ラジアスエンドミル エポックディープラジアスエボリューションハード-TH3(EPDREH4-TH3・4枚刃) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度鋼加工用ラジアスエンドミル エポックディープラジアスエボリューションハード-TH3(EPDREH4-TH3・4枚刃)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
5,598税込6,158
1本
翌日出荷から8日以内出荷
エポックディープラジアスエボリューションハードTH3(EPDREH4-TH3)は、TH3コーティングの採用と高硬度鋼加工を追求した工具設計により、長寿命で削り残し量の少ない高精度な加工を可能にします。工具中心基準のR精度保証です。呼び径で加工しても従来よりも高精度の加工が可能です。従来工具に比べてたわみ量が少ない首形状で、高精度加工を追求した工具設計です。高硬度鋼加工用コーティングTH3を採用しました。加工終了までのワーク寸法変位を抑制し高硬度鋼の高精度加工を実現します。4mmシャンク品(工具径1~3mm)はh4公差です。高精度焼き嵌めホルダに対応します。
用途工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の高硬度・精密金型全般の直彫り及び立壁・底面仕上げ加工表面処理TH3コート材質超硬刃数4ねじれ角(°)30加工可能硬度72HRC
高硬度鋼加工用 高能率4枚刃ボールエンドミル エポックハイハードボール-TH3(EHHBE-TH3)首下長3DCタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度鋼加工用 高能率4枚刃ボールエンドミル エポックハイハードボール-TH3(EHHBE-TH3)首下長3DCタイプMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
7,598税込8,358
1本
当日出荷から8日以内出荷
高硬度鋼加工用4枚刃ボールエンドミルにTH3コーティングを適用し進化。 高硬度鋼の加工で更なる長寿命な加工を実現。 4枚刃にて高能率加工を実現。 先端部特殊刃形で切削性能を向上。 TH3コーティングの効果で高硬度鋼の加工で長寿命。 不等分割の効果で4枚刃でも振動を抑制可能。 広いチップポケットで切りくず排出性を向上。 高能率側面切削に対応。
用途金型製作・部品加工:高硬度鋼(55HRC~)の荒加工~中仕上げ加工材質超硬合金表面処理TH3コートシャンク径公差h5ねじれ角(°)40
エポックパナシアスクエア(2枚刃・4枚刃) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックパナシアスクエア(2枚刃・4枚刃)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
4,498税込4,948
1本
翌日出荷から6日以内出荷
驚異の耐密着性と耐摩耗性のPNコートで幅広い被削材の加工が可能です。
材質超硬合金表面処理PNコート
エポックパワーミル(4枚刃)刃長ショートタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックパワーミル(4枚刃)刃長ショートタイプMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
6,298税込6,928
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
切りくず排出性抜群で高能率です。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、焼き入れ鋼、プリハードン鋼、チタン合金、超耐熱合金。加工形状:側面 。仕上区分:荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工刃数4材質超硬合金表面処理Cコート
エポックパワーミル(4枚刃)刃長ミディアムタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックパワーミル(4枚刃)刃長ミディアムタイプMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
7,998税込8,798
1本
3日以内出荷
刃数4材質超硬合金表面処理Cコート
エポックパワーミル(4枚刃・ロングシャンク) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックパワーミル(4枚刃・ロングシャンク)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
10,980税込12,078
1本
3日以内出荷
切りくず排出性抜群で高能率です。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、焼き入れ鋼、プリハードン鋼、チタン合金、超耐熱合金。加工形状:側面 。仕上区分:中仕上げ加工、仕上げ加工刃数4材質超硬合金表面処理Cコート
エポックパワーミル(4枚刃)刃長ロングタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックパワーミル(4枚刃)刃長ロングタイプMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
16,980税込18,678
1本
3日以内出荷
刃数4材質超硬合金表面処理Cコート
エポックパワーミル(4枚刃) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックパワーミル(4枚刃)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
6,498税込7,148
1本
当日出荷から3日以内出荷
刃数4材質超硬合金(WC)表面処理Cコーティング
エポッククアトロハイハードボール(4枚刃) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポッククアトロハイハードボール(4枚刃)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
8,198税込9,018
1本
翌日出荷から8日以内出荷
4枚刃でさらなる高能率加工が可能です。新刃形の採用により、高硬度鋼で威力を発揮します。
刃数4材質超硬合金表面処理ATHコートねじれ角40
エポックCFRPエンドミル(4枚刃) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックCFRPエンドミル(4枚刃)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
10,980税込12,078
1本
当日出荷
刃数4刃長(mm)15材質超硬合金(WC)全長(mm)70トラスコ品番758-5594シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)6
NEエンドミル(4枚刃) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)NEエンドミル(4枚刃)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から8日以内出荷
刃数4材質ハイス表面処理ATコートねじれ角30
NKエンドミル 4枚刃レギュラー刃・センタカット MOLDINO(旧:三菱日立ツール)NKエンドミル 4枚刃レギュラー刃・センタカットMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
2,598税込2,858
1本
3日以内出荷
溶製ハイス汎用4枚刃エンドミルです。
エポック パナシア スクエアエンドミル(4枚刃) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポック パナシア スクエアエンドミル(4枚刃)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
6,198税込6,818
1本
翌日出荷から6日以内出荷
驚異の耐密着性と耐摩耗性のPNコートで幅広い被削材の加工が可能です。
材質超硬刃数4被削材鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、焼き入れ鋼、プリハードン鋼、アルミ合金展伸材、アルミ合金鋳物、銅・銅合金、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、樹脂表面処理PNコートねじれ角(°)30
ESM-Cコートエンドミル 4枚刃レギュラー刃-4ESMRC MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ESM-Cコートエンドミル 4枚刃レギュラー刃-4ESMRCMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
5,298税込5,828
1本
翌日出荷から8日以内出荷
刃数4仕様中仕上げ・仕上加工材質粉末ハイス(高速度鋼)表面処理センチュリーコートねじれ角30°シャンク径公差(mm)h7刃径公差(mm)+0.03~0
超硬・Cコート4枚刃エンドミル(ミディアム刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬・Cコート4枚刃エンドミル(ミディアム刃長)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
6,698税込7,368
1本
翌日出荷から6日以内出荷
用途側面切削刃数4仕様中仕上げ加工・仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)表面処理Cコートねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
超硬4枚刃エンドミル(ミディアム刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬4枚刃エンドミル(ミディアム刃長)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
5,598税込6,158
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
用途側面切削仕様中仕上げ加工・仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
超硬・Cコート4枚刃エンドミル(ロング刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬・Cコート4枚刃エンドミル(ロング刃長)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
9,898税込10,888
1本
翌日出荷から8日以内出荷
用途側面切削刃数4仕様仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)表面処理Cコートねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
超硬4枚刃エンドミル(ロング刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬4枚刃エンドミル(ロング刃長)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
8,898税込9,788
1本
当日出荷から6日以内出荷
用途側面切削刃数4仕様仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
超硬・Cコート4枚刃エンドミル(レギュラー刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬・Cコート4枚刃エンドミル(レギュラー刃長)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
6,198税込6,818
1本ほか
翌日出荷から6日以内出荷
用途側面切削刃数4材質超硬合金(CARBIDE)表面処理Cコートねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
超硬4枚刃エンドミル(レギュラー刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬4枚刃エンドミル(レギュラー刃長)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
5,198税込5,718
1本
当日出荷から8日以内出荷
用途側面切削刃数4仕様中仕上げ加工・仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
NKエンドミル 4枚刃レギュラー刃・センタカット MOLDINO(旧:三菱日立ツール)NKエンドミル 4枚刃レギュラー刃・センタカットMOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から8日以内出荷
用途側面切削仕様中仕上げ・仕上加工材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数4シャンク径公差(mm)h7刃径公差(mm)+0.03~0
NKエンドミル 4枚刃ロング刃・センタカット MOLDINO(旧:三菱日立ツール)NKエンドミル 4枚刃ロング刃・センタカットMOLDINO(旧:三菱日立ツール)(9件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から8日以内出荷
用途側面切削刃数4仕様中仕上げ・仕上加工材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Coねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h7刃径公差(mm)+0.03~0
ESMエンドミル 4枚刃レギュラー刃 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ESMエンドミル 4枚刃レギュラー刃MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
4,298税込4,728
1本
翌日出荷から3日以内出荷
仕様中仕上げ・仕上加工材質粉末ハイス(高速度鋼)刃数4シャンク径公差(mm)h7刃径公差(mm)+0.03~0
ESMエンドミル 4枚刃レギュラー刃 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ESMエンドミル 4枚刃レギュラー刃MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
4,298税込4,728
1本
翌日出荷から8日以内出荷
仕様中仕上げ・仕上加工材質粉末ハイス(高速度鋼)刃数4シャンク径公差(mm)h7刃径公差(mm)+0.03~0
ESMエンドミル 4枚刃ロング刃 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ESMエンドミル 4枚刃ロング刃MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
4,498税込4,948
1本
当日出荷から3日以内出荷
仕様荒加工・中仕上げ・仕上加工材質粉末ハイス(高速度鋼)刃数4シャンク径公差(mm)h7刃径公差(mm)+0.03~0

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

二枚刃特集
おすすめ人気ランキング
切削工具
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら