511件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(10個)
8,998 税込9,898
翌日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ DNMG-C-CE
RoHS
切刃長さ(mm)15.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状ひし形55° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
8,498 税込9,348
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(10個)
9,898 税込10,888
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(10個)
6,598 税込7,258
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ DNMG-C-CT
RoHS
切刃長さ(mm)15.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状ひし形55° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ESM-CボールEM
刃数2 材質粉末ハイス
1本
8,398 税込9,238
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(10個)
10,980 税込12,078
6日以内出荷

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)フライス切削用インサート SEE-C9
形状四角形90° 厚さ許容差(mm)±0.025 逃げ角(度)20 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
6,598 税込7,258
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)フライス切削用インサート SDK-C9
形状四角形90° 切刃長さ(mm)12.7 厚さ(mm)1.59 内接円直径(Φmm)12.70 厚さ許容差(mm)±0.025 逃げ角(度)15 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.013
1箱(10個)
6,798 税込7,478
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)フライス切削用インサート SDK-C9
形状四角形90° 切刃長さ(mm)15.875 厚さ(mm)2.38 精度K級 内接円直径(Φmm)15.875 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.025 逃げ角(度)15 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.013 サライ刃先形状3段チャンファー サライ刃角度(°)45
1箱(10個)
10,980 税込12,078
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)フライス切削用インサート SEK-C9
形状四角形90° 厚さ(mm)1.59 切刃長さ(mm)12.7 精度K級 内接円直径(Φmm)12.70 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.025 逃げ角(度)20 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.013 サライ刃先形状3段チャンファー サライ刃角度(°)45
1箱(10個)
5,598 税込6,158
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)フライス切削用インサート SEK-C9
形状四角形90° 厚さ(mm)2.38 切刃長さ(mm)15.875 精度K級 内接円直径(Φmm)15.875 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.025 逃げ角(度)20 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.013 サライ刃先形状3段チャンファー サライ刃角度(°)45
1箱(10個)
11,980 税込13,178
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ESM-Cコートボールエンドミル - 2ESMBC
刃数2 仕様中仕上げ・仕上加工 材質粉末ハイス(高速度鋼) 表面処理センチュリーコート ねじれ角30° R公差(mm)±0.02 シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)0~-0.03
1本
8,998 税込9,898
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

刃数4 仕様荒加工・中仕上げ・仕上加工 材質粉末ハイス(高速度鋼) 表面処理センチュリーコート ねじれ角強ねじれ シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)0~-0.03
1本
11,980 税込13,178
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

刃数4 仕様荒加工・中仕上げ・仕上加工 材質粉末ハイス(高速度鋼) 表面処理センチュリーコート ねじれ角強ねじれ シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)0~-0.03
1本
10,980 税込12,078
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様荒加工 性能高能率加工 材質粉末ハイス(高速度鋼) 表面処理センチュリーコート ねじれ角30° シャンク径公差h6
1本
8,998 税込9,898
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

仕様荒加工 性能高能率加工 材質粉末ハイス(高速度鋼) 先端センター穴つき 表面処理センチュリーコート ねじれ角30° シャンク径公差h7
1本
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

刃数4 仕様荒加工・中仕上げ・仕上加工 材質粉末ハイス(高速度鋼) 表面処理センチュリーコート ねじれ角強ねじれ シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)0~-0.03
1本
5,598 税込6,158
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

刃数4 仕様荒加工 性能高能率加工 材質粉末ハイス(高速度鋼) 表面処理センチュリーコート ねじれ角30° シャンク径公差h6
1本
10,980 税込12,078
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様荒加工 性能高能率加工 材質粉末ハイス(高速度鋼) 表面処理センチュリーコート ねじれ角30° シャンク径公差h7
1本
15,980 税込17,578
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途側面切削 刃数4 仕様仕上げ加工 材質超硬合金(CARBIDE) 表面処理Cコート ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h6
1本
9,998 税込10,998
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

刃数2 仕様荒加工・中仕上げ・仕上加工 材質粉末ハイス(高速度鋼) 表面処理センチュリーコート ねじれ角30° シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)0~-0.03
1本
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

刃数4 仕様中仕上げ・仕上加工 材質粉末ハイス(高速度鋼) 表面処理センチュリーコート ねじれ角30° シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)+0.03~0
1本
5,298 税込5,828
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

用途側面切削 刃数4 材質超硬合金(CARBIDE) 表面処理Cコート ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h6
1本ほか
6,198 税込6,818
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

刃数2 仕様荒加工・中仕上げ・仕上加工 材質粉末ハイス(高速度鋼) 表面処理センチュリーコート ねじれ角30°
1本
4,998 税込5,498
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

用途側面切削 刃数4 仕様中仕上げ加工・仕上げ加工 材質超硬合金(CARBIDE) 表面処理Cコート ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h6
1本
6,698 税込7,368
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途側面切削・溝切削・座ぐり加工 刃数2 仕様中仕上げ加工・仕上げ加工 材質超硬合金(CARBIDE) 表面処理Cコート ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h6
1本
4,698 税込5,168
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

用途側面切削 刃数2 仕様中仕上げ加工・仕上げ加工 材質超硬合金(CARBIDE) 表面処理Cコート ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h6
1本
8,198 税込9,018
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

用途側面切削 刃数2 仕様中仕上げ加工・仕上げ加工 材質超硬合金(CARBIDE) 表面処理Cコート ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h6
1本
6,498 税込7,148
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

刃数2 仕様荒加工・中仕上げ・仕上加工 材質粉末ハイス(高速度鋼) 表面処理センチュリーコート ねじれ角30° シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)0~-0.03
1本
4,298 税込4,728
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個
2,098 税込2,308
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)センター面取りミル
溶製ハイス使用C面取り用エンドミル
材質コバルトハイス 刃数0 表面処理ノンコーティング ねじれ角30° 刃径公差-0.03~0 シャンク径公差h7 シャンク形状エンドミルシャンク
1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アルファ 高送りラジアスミル ASR多刃用インサート。小さなインサートにもかかわらず大幅に耐欠損性を向上させ、驚異的な送りが可能です。低抵抗インサート LF形は低剛性なワーク、BT30~40小形M/Cでの荒加工で威力を発揮します。SUS304等のステンレス鋼の切削に最適です。
用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工
1箱(10個)
8,798 税込9,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

アルファ 高送りラジアスミル TD4N用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 動画あり
アルファ 高送りラジアスミル TD4N用インサート。 インサートの表と裏を使用可能にすることで一つのインサートで4コーナの使用を可能にしました。 インサートに大きなスクイ角を設けることで一般的なポジティブ形状のインサートと比べても優れた切削抵抗低減の効果を発揮します。 インサートブレーカの特長 : Cブレーカ 標準的な高送りインサート(EDNW、EPNW、WDNW、SDNW)に相当し、切りくずの噛み込み、振動、クレータ摩耗に強い。 Bブレーカ ステンレス鋼などの切れ味が必要な被削材に適し、切削抵抗の低減が可能。 高硬度材加工用インサートの特長: G級の高精度インサートにより工具寿命のばらつきを抑制。高硬度材加工用材種JP4105を採用し50HRC以上の高硬度材で長寿命。
用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、鋳鉄、焼入れ鋼の荒加工 チップ幅(mm)6
1箱(10個)
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アルファ 快削じゅうおう AHJ形および、アルファ 超快削エンドミル AHU形のインサート。AHJ形用の適用インサートは、底刃用・外周刃用と分かれており、使用インサート数も異なる場合があります。
用途AHJインサート:鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、ダイス鋼、鋳鉄、30~50HRCのプリハードン鋼、焼入れ鋼の荒・中仕上加工。AHUインサート:鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、アルミニウム合金、チタン・Ni基超耐熱合金の荒・中仕上加工
1箱(10個)
9,998 税込10,998
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)NKエンドミル
溶製ハイス汎用エンドミル
材質コバルトハイス 刃先形状スクエア ねじれ角30° シャンク径公差(mm)h7
1個
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

強ねじれボール刃形の採用により、切削抵抗の低減と切りくず排出性向上を実現!。新開発 強ねじれ不等分割ボール刃形:新開発ボール刃形状により切削性を大幅に向上。切削抵抗の軽減、振動抑制、切りくず排出性を向上させ深彫り時でも工具損傷を軽減。被削性の悪い高機能材(高靱性材)に対しても良好な切削性能!。耐熱性・耐摩耗性の向上(ATH コーティング):ATHコーティングの採用により、従来被膜よりも更なる耐熱性・耐摩耗性向上。高能率環境下での長寿命加工を実現。高精度加工への対応(R精度向上):従来品3枚刃よりR精度を向上。(小径側Φ4未満はR精度±0.005mm)。高能率側面切削への対応(強ねじれ外周刃):ボール刃と強ねじれ外周刃とのつなぎ目をスムーズに接続。外周刃を使用した高能率側面切削が可能となり新加工方法へ対応。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の曲面、彫込み、隅部、隅R切削・荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工 材質超硬 表面処理ATHコート 刃数3 ねじれ角(°)40 テーパー0.9mm(首部半角) シャンク径公差(mm)h5
1本
32,980 税込36,278
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ESMエンドミル
材質粉末ハイス 刃先形状スクエア ねじれ角30° シャンク径公差(mm)h7
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

1箱(10個)
7,898 税込8,688
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途溝切削・彫込み加工・曲面加工・細部加工 シャンク径(Φmm)6 材質超硬合金(CARBIDE) 全長(mm)50 仕様仕上げ加工 表面処理Cコート 片角θ15度 ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)0~-0.005 刃径公差(mm)0~-0.015
1本
4,698 税込5,168
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります