絞り込み
ブランド
  • FKD(フクダ精工)
  • EIKO(栄工舎)(52)
  • 大洋ツール(23)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(11)
  • モトユキ(3)
  • SKC(3)
  • RYOCO(菱高精機)(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 6(27)
  • 8(29)
  • 9(23)
  • 10(30)
  • 11(23)
  • 12(30)
  • 13(23)
  • 14(24)
  • 15(25)
  • 16(31)
  • 18(25)
  • 20(31)
  • 22(25)
  • 23(23)
  • 24(25)
  • 25(30)
  • 26(26)
  • 27(23)
  • 28(26)
  • 30(28)
シャンク径(Φmm)
  • 6(31)
  • 8(33)
  • 10(33)
  • 12(33)
  • 16(36)
  • 20(39)
  • 25(41)
  • 32(38)
  • 42(29)
全長(mm)
  • 80(14)
  • 85(14)
  • 90(16)
  • 100(17)
  • 105(13)
  • 110(14)
  • 120(19)
  • 125(10)
  • 130(19)
  • 135(13)
  • 140(15)
  • 145(13)
  • 150(29)
  • 155(17)
  • 160(15)
  • 165(11)
  • 170(12)
  • 180(19)
  • 200(19)
  • 250(13)
材質
  • ハイス(62)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500-10,000円(43)
  • 10,000-50,000円(56)
  • 50,000-100,000円(44)
  • 100,000円以上(36)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「SKH56」の検索結果

72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Tスロットエンドミル 刃径15 FKD(フクダ精工)Tスロットエンドミル 刃径15FKD(フクダ精工)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
アルミ加工用に開発されたTスロットエンドミルです。アルミ加工に限らず他の非鉄金属、普通鋼、合金鋼にも使用可能です。ねじれ角30°に対し刃溝部を深く取ってあるため、スムーズな切りくずの排出が可能です。エキセントリック刃付けにより仕上げ面「面粗度」が格段に向上します。一般のアルミ用エンドミルでは得られない重切削にも最適です。奇数刃(5枚)にて一刃の当たりがよく、切削時の偏芯が極小です。
用途被削材:アルミニウム、非鉄金属、普通鋼、合金鋼。材質高速度鋼(SKH56)RoHS指令(10物質対応)対応
特ロングシャンクボールエンドミル2枚刃 XLS-BE FKD(フクダ精工)特ロングシャンクボールエンドミル2枚刃 XLS-BEFKD(フクダ精工)
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
広範囲の金型加工に対応出来るロングシャンクタイプのボールエンドミルです。
材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0~-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
テーパーラジアスエンドミル2枚刃 RB2TE FKD(フクダ精工)テーパーラジアスエンドミル2枚刃 RB2TEFKD(フクダ精工)
8,598税込9,458
1本
翌々日出荷
豊富な寸法バリエーションで、テーパー面と底のスミRを同時に加工出来ます。
材質SKH56R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ25°角度公差±5′
ロングシャンク千鳥刃Tスロットカッター LS-STC FKD(フクダ精工)ロングシャンク千鳥刃Tスロットカッター LS-STCFKD(フクダ精工)
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
シャンク部を長く設計してあります。MCなどに有効です。コバルトハイスで普通刃に比べ強いトルクに対応しています。
材質SKH56
ロングシャンクエンドミル4枚刃 LS-4LF FKD(フクダ精工)ロングシャンクエンドミル4枚刃 LS-4LFFKD(フクダ精工)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
深彫り用としてシャンク部を長くしたエンドミルです。
材質SKH56刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センターカット)リード角右ネジレ30°
ロングシャンクエンドミル2枚刃 LS-2LF FKD(フクダ精工)ロングシャンクエンドミル2枚刃 LS-2LFFKD(フクダ精工)
4,598税込5,058
1本
当日出荷から翌々日出荷
深彫り用としてシャンク部を長くしたエンドミルです。
材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°
スロッチングエンドミル SL-ST FKD(フクダ精工)スロッチングエンドミル SL-STFKD(フクダ精工)
3,798税込4,178
1本
翌々日出荷
直刃成形用です。必要な形状、複雑な形状が容易に成形可能です。コバルトハイスを採用し、耐熱性が向上し、一般材から難削材まで適します。
材質SKH56刃数2枚刃
ロングシャンク沈めフライス(JIS規格) LS-CB FKD(フクダ精工)ロングシャンク沈めフライス(JIS規格) LS-CBFKD(フクダ精工)
7,698税込8,468
1本
翌々日出荷
六角穴付ボルト用の沈め穴を加工するフライスです。ロングシャンクで深部の加工が可能です。
材質SKH56刃数4枚刃
キー溝用エンドミル(マイナス公差) KE-OL FKD(フクダ精工)キー溝用エンドミル(マイナス公差) KE-OLFKD(フクダ精工)
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
キー溝加工の専門シリーズです。マイナスの刃径許容差です。
材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0~-0.02リード角右ネジレ12°
キー溝用エンドミル(プラス公差) KE-OH FKD(フクダ精工)キー溝用エンドミル(プラス公差) KE-OHFKD(フクダ精工)
5,498税込6,048
1本
翌々日出荷
キー溝加工の専門シリーズです。プラスの刃径許容差です。
材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0~+0.02リード角右ネジレ12°
押し出しピン用沈めフライス EP-CB FKD(フクダ精工)押し出しピン用沈めフライス EP-CBFKD(フクダ精工)
3,798税込4,178
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
プラスチック金型用押し出しピンの沈め穴等に用います。
材質SKH56刃数4枚刃
3Sエンドミル4枚刃(特ロング刃) 4XLF FKD(フクダ精工)3Sエンドミル4枚刃(特ロング刃) 4XLFFKD(フクダ精工)
3,490税込3,839
1本
当日出荷から翌々日出荷
レギュラー刃より更に刃長を長くしてあり、深溝広幅削り用です。センター穴付きなので再切削が容易です。
材質SKH56刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
テーパーエンドミル4枚刃(ショート刃) 4TES FKD(フクダ精工)テーパーエンドミル4枚刃(ショート刃) 4TESFKD(フクダ精工)
69,980税込76,978
1本
翌々日出荷
金型の抜き勾配の加工に用いるエンドミルです。等ねじれの採用により、安定した切れ味と高い加工精度が得られます。
材質SKH56刃数4枚刃公差先端径:0~-0.05(センター穴付)全長L(mm)140シャンク径d(Φmm)32刃長l(mm)50リード角右ネジレ25°角度公差±5′
ラジアスエンドミル4枚刃 4RBE FKD(フクダ精工)ラジアスエンドミル4枚刃 4RBEFKD(フクダ精工)
4,798税込5,278
1本
翌々日出荷
コーナーのみにRをつけているのでRの割に刃径が太く剛性があるため、型彫り等において安定した切削が得られます。
材質SKH56刃数4枚刃刃径公差0~-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
3Sエンドミル2枚刃(特ロング刃) 2XLF FKD(フクダ精工)3Sエンドミル2枚刃(特ロング刃) 2XLFFKD(フクダ精工)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃長を長くしてあり、型彫り作業など深溝・広溝削りに使用出来ます。
材質SKH56刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°
テーパーエンドミル2枚刃(ショート刃) 2TES FKD(フクダ精工)テーパーエンドミル2枚刃(ショート刃) 2TESFKD(フクダ精工)
88,980税込97,878
1本
翌々日出荷
金型の抜き勾配の加工に用いるエンドミルです。等ねじれの採用により、安定した切れ味と高い加工精度が得られます。
材質SKH56公差先端径:0~-0.05リード角右ネジレ25°角度公差±5′
ラジアスエンドミル2枚刃 2RBE FKD(フクダ精工)ラジアスエンドミル2枚刃 2RBEFKD(フクダ精工)
4,398税込4,838
1本
当日出荷から翌々日出荷
コーナーのみにRをつけているのでRの割に刃径が太く剛性があるため、型彫り等において安定した切削が得られます。
材質SKH56刃径公差0~-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
千鳥刃Tスロットカッター STC FKD(フクダ精工)千鳥刃Tスロットカッター STCFKD(フクダ精工)
54,980税込60,478
1本
翌々日出荷
コバルトハイスで普通刃に比べ強いトルクに対応しています。左右交互のねじれ角を持ち、切削性に優れています。能率切削や被削性の悪い材料等の強力切削用です。
材質SKH56刃幅公差(mm)0~+0.1
センター面取りミル(UF処理) CMU FKD(フクダ精工)センター面取りミル(UF処理) CMUFKD(フクダ精工)
8,798税込9,678
1本
翌々日出荷
高硬度と靭性に優れています。ウルトラF処理。V溝加工、センターモミ加工、面取り加工、皿面取り加工、側面仕上げ加工をこの1本で連続的に作業することが出来ます。
材質SKH56刃数2枚刃表面処理ウルトラF処理付刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°
センター面取りミル(UF処理) CMU FKD(フクダ精工)センター面取りミル(UF処理) CMUFKD(フクダ精工)
8,798税込9,678
1本
翌々日出荷
高硬度と靭性に優れています。ウルトラF処理。面取り加工、皿面取り加工、側面仕上げ加工をこの1本で連続的に作業することが出来ます。
材質SKH56刃数2枚刃表面処理ウルトラF処理付先端角度60θ刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°関連資料(0.48MB)
3Sエンドミル6枚刃 6SF FKD(フクダ精工)3Sエンドミル6枚刃 6SFFKD(フクダ精工)
69,980税込76,978
1本
翌々日出荷
側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。
材質HSS-Co(SKH56)刃数6枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
テーパーエンドミル4枚刃 4TE FKD(フクダ精工)テーパーエンドミル4枚刃 4TEFKD(フクダ精工)
5,498税込6,048
1本
翌々日出荷
金型の抜き勾配の加工に用いるエンドミルです。等ねじれの採用により、安定した切れ味と高い加工精度が得られます。
材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃公差先端径:0~-0.05リード角右ネジレ25°角度公差±5′
3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF FKD(フクダ精工)3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SFFKD(フクダ精工)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から6日以内出荷
側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。
材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
3Sエンドミル4枚刃(ロング刃) 4LF FKD(フクダ精工)3Sエンドミル4枚刃(ロング刃) 4LFFKD(フクダ精工)
3,490税込3,839
1本
当日出荷から翌々日出荷
レギュラー刃より更に刃長を長くしてあり、深溝広幅削り用です。センター穴付きなので再切削が容易です。
材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
テーパーエンドミル2枚刃 2TE FKD(フクダ精工)テーパーエンドミル2枚刃 2TEFKD(フクダ精工)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から翌々日出荷
金型の抜き勾配の加工に用いるエンドミルです。等ねじれの採用により、安定した切れ味と高い加工精度が得られます。
材質SKH56刃数2枚刃公差先端径:0~-0.05リード角右ネジレ25°角度公差±5′
3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF FKD(フクダ精工)3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SFFKD(フクダ精工)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から翌々日出荷
使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。
材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
3Sエンドミル2枚刃(ロング刃) 2LF FKD(フクダ精工)3Sエンドミル2枚刃(ロング刃) 2LFFKD(フクダ精工)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃長を長くしてあり、型彫り作業など深溝・広溝削りに使用出来ます。
材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
センター面取りミル CM FKD(フクダ精工)センター面取りミル CMFKD(フクダ精工)
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
面取り加工、皿面取り加工、側面仕上げ加工をこの1本で連続的に作業することが出来ます。但しこちらの60°のタイプはV溝加工やセンターモミ加工には適しません。
材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0~/-0.03リード角右ネジレ30°
JIS-T溝千鳥刃Tスロットカッター FKD(フクダ精工)JIS-T溝千鳥刃TスロットカッターFKD(フクダ精工)
12,900税込14,190
1本
翌々日出荷
JIS規格準拠 加工までの工程を短縮し、高能率な作業を実現致します。
材質SKH56
3Sエンドミル4枚刃特ロング刃 4XLF FKD(フクダ精工)3Sエンドミル4枚刃特ロング刃 4XLFFKD(フクダ精工)
219,800税込241,780
1本
3日以内出荷
材質HSS-Co(SKH56)刃数4
エンドミル HS 2刃 2SF FKD(フクダ精工)エンドミル HS 2刃 2SFFKD(フクダ精工)
2,698税込2,968
1本
3日以内出荷から11日以内出荷
エンドミル HS 2刃 2SF FKD(フクダ精工)エンドミル HS 2刃 2SFFKD(フクダ精工)
2,998税込3,298
1本
7日以内出荷から11日以内出荷
刃数2材質SKH56
テーパー刃エンドミル4枚刃 4TE FKD(フクダ精工)テーパー刃エンドミル4枚刃 4TEFKD(フクダ精工)
20,900税込22,990
1本
3日以内出荷
刃数4
テーパー刃エンドミル4枚刃(ショート刃) 4TES FKD(フクダ精工)テーパー刃エンドミル4枚刃(ショート刃) 4TESFKD(フクダ精工)
89,980税込98,978
1本
3日以内出荷
シャンク径(Φmm)42材質HSS-Co(SKH56)刃長(mm)50刃数4全長(mm)150
テーパー刃エンドミル2枚刃 2TE FKD(フクダ精工)テーパー刃エンドミル2枚刃 2TEFKD(フクダ精工)
11,980税込13,178
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
刃数2材質HSS-Co(SKH56)
センター面取りミル60° FKD(フクダ精工)センター面取りミル60°FKD(フクダ精工)
6,998税込7,698
1本
翌々日出荷
センター面取りミル120° FKD(フクダ精工)センター面取りミル120°FKD(フクダ精工)
6,998税込7,698
1本
翌々日出荷
材質HSS-Co(SKH56)
押し出しピン用沈めフライス FKD(フクダ精工)押し出しピン用沈めフライスFKD(フクダ精工)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
材質HSS-Co(SKH56)
チャタレス面取りフライス FKD(フクダ精工)チャタレス面取りフライスFKD(フクダ精工)
3,500税込3,850
1本
翌々日出荷
ラジアスエンドミル4枚刃 4RBE FKD(フクダ精工)ラジアスエンドミル4枚刃 4RBEFKD(フクダ精工)
18,980税込20,878
1本
3日以内出荷
材質HSS-Co(SKH56)刃数4

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

skh51特集
おすすめ人気ランキング
切削工具