旋削ポジ TC□□型-16(三角形60°)R0.8 被削材S(耐熱合金)SANDVIK¥15,980~税込¥17,578~
1箱(10個)
14日以内出荷
用途中加工穴径(Φmm)4.4被削材S切刃長さ(mm)15.6978有効長(mm)切刃:15.6978勝手N加工MediumコーティングAlTiNチップ厚さ(mm)3.96875コーナーR(mm)0.7938母材超硬適合被削材種PMSコーナー半径Re(mm)0.7938厚さS(mm)3.96875材種1205逃げ角(°)7内接円径(mm)9.525内接円IC(mm)9.525
旋削ポジ TC□□型-16(三角形60°)R0.4 被削材S(耐熱合金)SANDVIK¥15,980~税込¥17,578~
1箱(10個)
14日以内出荷
用途中加工穴径(Φmm)4.4被削材S切刃長さ(mm)16.0978有効長(mm)切刃:16.0978勝手N加工MediumコーティングAlTiNチップ厚さ(mm)3.96875コーナーR(mm)0.3969母材超硬適合被削材種PMSコーナー半径Re(mm)0.3969厚さS(mm)3.96875材種1205逃げ角(°)7内接円径(mm)9.525内接円IC(mm)9.525
旋削ポジ RC□□型-16(丸チップ) 被削材S(耐熱合金)SANDVIK14日以内出荷
用途中加工穴径(Φmm)5.5被削材S勝手N加工Mediumチップ厚さ(mm)6.35コーナーR(mm)8母材超硬適合被削材種MSコーナー半径Re(mm)8厚さS(mm)6.35逃げ角(°)7内接円径(mm)16内接円IC(mm)16
肩削りフライスカッター CoroMill(R) MS20SANDVIK翌々日出荷から14日以内出荷
安全でトラブルのない加工、高い生産性、コスト効率の向上など、どのような点を優先する場合でも、新しいMS20肩削りフライスカッターがそれを可能にします。高剛性カッターで卓越したインターフェースを備えており、優れた信頼性、安定性および安全性を実現します。ステンレス鋼 および 耐熱合金加工向けに最適化されたブレーカの片面2コーナ仕様チップを特長としており、より高いパフォーマンスとより長いチップ工具寿命を保証します。
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります