切削工具 :「金属切断用」の検索結果

関連キーワード
36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダクト切断に最適です。薄物材料に最適な32山の極細ピッチ(0.8mm)です。全長85mmで引き回し切断が可能です。鋭利な先端部をダクトに突き刺すことで、工具不要で固定ダクトの引き回し切断が可能です。1.25mm厚刃で耐久性抜群、正確な切断もサポートします。
用途金属薄物の切断。ダクト引き回し切断。 材質バイメタル(刃先:ハイス鋼、母材:炭素工具鋼) 全長(mm)85 質量(g)30 有効長(mm)65 刃厚(mm)1.25 主要切断材料軟鋼、非鉄金属0.5~1.0mm 1インチ当たり山数32 RoHS指令(10物質対応)対応 モデルS325GF
1シート(5本)
3,398 税込3,738
当日出荷

BOSCH(ボッシュ)バンドソー替刃
RoHS
折れにくく長寿命のバイメタル製です。
用途バンドソーブレード替刃。金属切断。 適合機種GCB120 材質バイメタル 長さ(mm)1140 幅(mm)12.4 厚さ(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
7,798 税込8,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金工用、高速切断用のバイメタル+コーティングブレードです。ブレードの刃先に特殊コーティングを採用し、通常のバイメタルブレードと比べて最大2倍の耐久性です。薄物用T121GFC、中厚物用T121AFC、厚物用T121BFC
用途金属の高速切断 材質バイメタル(刃先:ハイス鋼+エクストラコーティング、母材:炭素工具鋼) 全長(mm)92 刃形波刃 有効長(mm)67 刃厚(mm)0.9 RoHS指令(10物質対応)対応 切断タイプ:直線切断
1シート(3本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。 金工用の豊富なラインナップは、軟鋼板、ステンレス、アルミ、サイディングボードなどの様々な材料、切断作業に最適なブレードを選択できます。 本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。 バイメタルブレード(品番に”F”の付いた商品が該当)・・・折れにくく、焼き付かない長寿命ブレードになります。 パウダーメタルハイス(T-118GFS,T-118EFS)・・・ブレードの刃先部にパウダーメタルを採用。耐摩耗性、ステンレスの切削性能が向上します。
1セット(3本)ほか
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。 超硬刃をエクストラコーティングする事で耐久性がさらに向上、最大100倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較) 最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断できます。 幅広で、1.25mm厚刃により、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現します。 バイメタルブレードよりも早い切断スピード、高耐久です。
用途金属厚物、重作業用。鉄、ステンレス、鋳鉄管(モルタルライニング無)、高張力鋼の切断 材質超硬チップ+エクストラコーティング 刃厚(mm)1.25 1インチ当たり山数8
1本ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ボッシュ・セーバーソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において、伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆さまから高く評価されています。現在市販されているすべてのセーバーソーに取付可能です。豊富なブレードの中から材料と作業に最適なものが選択でき、能率的な作業が可能です。
用途軟鋼、非鉄金属、ステンレス管、チャンネル等の切断
1セット(2本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

金工用ブレード4本(軟鋼板用:T-218A×1、T-118G×1、T-118A×1、T-118B×1)、木工用ブレード6本(T-119B×2、T-119BO×2、T-111C×2)。【T-218A】切断材料:軟鋼板1.0~3.0mm、山数(1インチ当たり)17~23、全長92mm、有効長67mm、刃厚1.0mm、刃形波刃、曲線切断。【T-118G】切断材料:軟鋼板0.5~1.5mm、山数(1インチ当たり)36、全長92mm、有効長67mm、刃厚1.0mm、刃形波刃、直線切断。【T-118A】切断材料:軟鋼板0.5~1.5mm、山数(1インチ当たり)36、全長92mm、有効長67mm、刃厚1.0mm、刃形波刃、直線切断。【T-118B】切断材料:軟鋼板2.5~6.0mm、アルミ2.5~6.0mm、山数(1インチ当たり)11~13、全長92mm、有効長67mm、刃厚1.0mm、刃形波刃、直線切断。【T-119B】切断材料:木材、合板2~15mm、山数(1インチ当たり)2~15、全長83mm、有効長56mm、刃厚1.0mm、刃形波刃、曲線切断。【T-119BO】切断材料:木材、合板2~15mm、山数(1インチ当たり)2~15、全長83mm、有効長56mm、刃厚1.0mm、刃形波刃、曲線切断。【T-111C】切断材料:木材、合板4~50mm、プラスチック~50mm、山数(1インチ当たり)4~50、全長100mm、有効長74mm、刃厚1.25mm、刃形あさり引刃、直線切断
用途木材・金属の切断 トラスコ品番682-8889 適合機種ジグソー ボッシュタイプTシャンク セット内容金工用ブレード4本(軟鋼板用:T-218A×1、T-118G×1、T-118A×1、T-118B×1)、木工用ブレード6本(T-119B×2、T119BO×2、T111C×2) 材質ハイス鋼(T-218A、T-118G、T-118A、T-118B)、炭素工具鋼(T-119B、T-119BO、T-111C)
1セット(10本)
1,998 税込2,198
当日出荷

EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。 超硬刃は最大50倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較) 最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断できます。 幅広で、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現します。 バイメタルブレードよりも早い切断スピード、高耐久です。
用途金属中厚物用。 鉄、ステンレス、鋳鉄、高張力鋼の切断。 通常鋼(足場用単管、ガス管等)を超スピード、高耐久で切断します。 材質超硬チップ
1本ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

長寿命バイメタルブレードです。
用途軟鉄非鉄金属の切断。 全長(mm)235 刃厚(mm)0.9 1インチ当たり山数18 切断能力(mm)軟鋼・非鉄金属 1.5~10/銅管 ~Φ150 適合本体PFZ500E 材質バイメタル 有効長(mm)183 切断対象軟鉄非鉄金属
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。 木工用の豊富なラインナップは、高速切断、極曲線、仕上げ切断と様々な材料、切断作業に最適なブレードを選択できます。 本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。 バイメタルブレード(品番に”F”の付いた商品が該当)・・・折れにくく、焼き付かない長寿命ブレードになります。
1箱(5本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

ステンレス切断に最適なジグソーブレードです。 【パウダーメタルハイスブレード(T-118GFS,T-118EFS)】 ブレードの刃先部にパウダーメタルを採用。耐摩耗性、ステンレスの切削性能が向上します。 【超硬ブレード(T118AHM、T118EHM)】 ステンレス用長寿命ブレードです。
用途Tシャンクジグソーでの金属、ステンレス切断作業 材質超硬 全長(mm)83 刃形- 有効長(mm)59 刃厚(mm)1 切断方法直線切断
1シート(3本)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食い込み抜群で最速&驚きの耐久性。金工用バイメタルセーバーソー刃の決定版!。根本部の凹み形状(米国特許所得)が抜群の食い込みを実現します。3×3コンビ刃がスピードと耐久性を両立します。ハイス鋼使用量が従来品に比べ約40%UPしました。5度の傾斜角度が生み出す抜群の切断スピードです。25mm幅広設計&1.1mm厚で正確な切断を実現。
用途金属用:軟鋼・非鉄金属・ステンレス管・チャンネルの切断 材質バイメタル 刃幅(mm)25 刃厚(mm)1.1
1シート(5本)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

金工用・ステンレス用。パウダーメタルハイス採用でステンレス切断に最適です。炭化物のサイズ分布を均一化し耐熱性・耐摩耗性が大幅に上昇しました。
用途ステンレスの切断 材質バイメタル(刃先:ハイス鋼、母材:炭素工具鋼) 全長(mm)83 刃形波刃 有効長(mm)50 刃厚(mm)0.9
1シート(3本)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボッシュ・セーバーソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において、伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆さまから高く評価されています。現在市販されているすべてのセーバーソーに取付可能です。豊富なブレードの中から材料と作業に最適なものが選択でき、能率的な作業が可能です。
用途釘の入った木材等の切断
1セット(2本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

超硬セーバーソーブレード30本と、ハイパワー1200Wセーバーソーのセット商品です。セーバーソーブレードは最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断可能です。セーバーソーブレードは幅広で、1.25mm厚刃により、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現します。超硬刃をエクストラコーティングする事で耐久性がさらに向上、最大100倍の長寿命(バイメタル刃と比較)です。セーバーソー本体は、ハイパワー1200Wです。工具不要でブレードが簡単に脱着できます。オービタル機構、電子無段変速です。ベースプレートの位置を3段階に調整可能です。収納フックは、はしごや足場に掛けられ、高所作業時の安全が確保できます。
用途金属厚物、重作業用ブレード。鉄、ステンレス、鋳鉄管(モルタルライニング無)、高張力鋼の切断 セット内容超硬セーバーソーブレードS1155CHC×30本(10本入り×3シート)、100Vセーバーソー(GSA1200PE)、本体キャリングケース 材質ブレード:超硬チップ+エクストラコーティング、本体:ポリアミド樹脂 全長(mm)225 電源(V)100(50-60Hz) 消費電力(W)1200 コード長さ(m)2.5 有効長(mm)195 刃厚(mm)1.25 能力(mm)本体:木材220、パイプ175、軟鋼板20 1インチ当たり山数8 適合切断材【ブレード】ステンレス管、鋳鉄管(モルタルライニング無し)~175mm、ステンレス4~12mm
1セット(1セット)
129,800 税込142,780
当日出荷

用途木材・金属兼用 切断対象木材、金属、プラスチック、タイルなど 適合本体PFZ500E 材質バイメタル 全長(mm)235 有効長(mm)183 切断能力(mm)釘の入った木材10~150/軟鋼・非鉄金属5~180 刃厚(mm)0.9 1インチ当たり山数6~12
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

超硬セーバーソーブレード30本と、コードレスセーバーソーのセット商品です。セーバーソーブレードは最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断可能です。セーバーソーブレードは幅広で、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現します。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)です。セーバーソー本体は、コード式1100W相当のハイパワー、解体などの高負荷作業に対応しています。工具不要でブレードが簡単に脱着できます。オービタル機構、電子無段変速です。
用途金属中厚物用ブレード。鉄、ステンレス、鋳鉄、高張力鋼の切断。通常鋼(足場用単管、ガス管等)を超スピード、高耐久で切断します。 セット内容超硬セーバーソーブレードS1155HHM×30本(10本入り×3シート)、18Vコードレスセーバーソー(GSA18V-28H)、キャリングケース(L-BOXX238N)、18V8.0Ahバッテリー(ProCORE18V8.0)×2個、充電器(GAL18V-160C) 材質ブレード:超硬チップ、本体:ポリアミド樹脂 全長(mm)225 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 有効長(mm)195 刃厚(mm)1.1 能力(mm)本体:木材230、パイプ150、軟鋼板20 1インチ当たり山数10 適合切断材【ブレード】ステンレス管、鋼管~175mm、ステンレス3~8mm 充電時間(分)約32(空→80%ターボ充電)、約51(空→フル充電)
1セット(1セット)
189,800 税込208,780
翌々日出荷

超硬セーバーソーブレード30本と、ハイパワー1200Wセーバーソーのセット商品です。セーバーソーブレードは最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断可能です。セーバーソーブレードは幅広で、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現します。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)です。セーバーソー本体は、ハイパワー1200Wです。工具不要でブレードが簡単に脱着できます。オービタル機構、電子無段変速です。ベースプレートの位置を3段階に調整可能です。収納フックは、はしごや足場に掛けられ、高所作業時の安全が確保できます。
用途金属中厚物用ブレード。鉄、ステンレス、鋳鉄、高張力鋼の切断。通常鋼(足場用単管、ガス管等)を超スピード、高耐久で切断します。 セット内容超硬セーバーソーブレードS1155HHM×30本(10本入り×3シート)、100Vセーバーソー(GSA1200PE)、本体キャリングケース 材質ブレード:超硬チップ、本体:ポリアミド樹脂 全長(mm)225 電源(V)100(50-60Hz) 消費電力(W)1200 コード長さ(m)2.5 有効長(mm)195 刃厚(mm)1.1 能力(mm)本体:木材220、パイプ175、軟鋼板20 1インチ当たり山数10 適合切断材【ブレード】ステンレス管、鋼管~175mm、ステンレス3~8mm
1セット(1セット)
129,800 税込142,780
当日出荷

最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断可能です。幅広で、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現します。エクストラコーティングで更にブレードの性能アップ(従来のバイメタル刃に比べて最大100倍の長寿命)。10山の細かいピッチが中厚物の切断に最適です。
用途金属中厚物用 。鉄。ステンレス 。鋳鉄 。高張力鋼の切断 全長(mm)225 山数10 本体寸法(mm)25×225×1.1 有効長(mm)195 切断能力(mm)3~8(ステンレス)/~175(ステンレス管) 刃厚(mm)1.1 モデルS1155HHC
1袋(3本)
8,998 税込9,898
3日以内出荷

最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断可能です。幅広で、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現します。上側にも超硬チップを配置することでブレードの取り外しをすることなく上向き切断、回し切りが効率的に行えます。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)
用途木材、生木、釘入り木材、FRPサイディング等の切断 全長(mm)150 山数3+4 本体寸法(mm)25×150×1.25 有効長(mm)120 切断能力(mm)5~100(釘の入った木材・ALC・土壁)/~100(ステンレス管・塩ビパイプ) 刃厚(mm)1.2 モデルS681KLHM
1袋(10本)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断可能です。幅広で、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現します。エクストラコーティングで更にブレードの性能アップ(従来のバイメタル刃に比べて最大100倍の長寿命)。10山の細かいピッチが中厚物の切断に最適です。
用途金属中厚物用 。鉄。ステンレス 。鋳鉄 。高張力鋼の切断 山数10
1袋
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断可能です。幅広で、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現します。上側にも超硬チップを配置することでブレードの取り外しをすることなく上向き切断、回し切りが効率的に行えます。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)
用途木材、生木、釘入り木材、FRPサイディング等の切断 全長(mm)150 山数3+4 本体寸法(mm)25×150×1.25 有効長(mm)120 切断能力(mm)5~100(釘の入った木材・ALC・土壁)/~100(ステンレス管・塩ビパイプ) 刃厚(mm)1.2 モデルS681KLHM
1袋
2,498 税込2,748
3日以内出荷

最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断可能です。幅広で、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現します。エクストラコーティングで更にブレードの性能アップ(従来のバイメタル刃に比べて最大100倍の長寿命)。10山の細かいピッチが中厚物の切断に最適です。
用途金属中厚物用 。鉄。ステンレス 。鋳鉄 。高張力鋼の切断 山数10
1袋(10本)
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

S1225VFブレードのお得な25枚入りセットです。伝統的な焼入技術と高度な研磨技術で加工しているため抜群の切れ味です。折れにくい、焼きつかない、長寿命のバイメタルブレード。
用途軟鋼、非鉄金属、ステンレス管、チャンネルの切断。 材質バイメタル(刃先:ハイス鋼、母材:炭素工具鋼) 全長(mm)300 質量(g)48 有効長(mm)280 刃厚(mm)1.25 主要切断材料軟鋼、非鉄金属2~10mm、ステンレス管、チャンネル10~250mm 1インチ当たり山数10~14 RoHS指令(10物質対応)対応 モデルS1225VF
1シート(25本)
19,980 税込21,978
翌々日出荷

伝統的な焼入技術と高度な研磨技術で加工しているため抜群の切れ味です。 折れにくい・焼きつかない・長寿命のバイメタルブレードです。
用途金属(軟鋼、非鉄金属、ステンレス管、チャンネル)の切断に。 セット内容2本入り 材質バイメタル 厚さ(mm)0.9 全長(mm)150 有効刃長(mm)130
1パック(2本)
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。 70種類以上にもおよぶジグソーブレードラインナップは、木材、金属はもちろんFRP,ガラス、高速切断、極曲線、仕上げ切断と様々な材料、切断作業に対応しています。
用途Tシャンクジグソーでの切断作業 材質超硬 全長(mm)132 刃形あさり刃 有効長(mm)106 切断能力(mm)軟鋼板、アルミ、プラスチック4~10、釘の入った木材5~65 刃厚(mm)1.5 1インチ当たり山数5~7 切断方法直線切断 モデルT367XHM
1シート(3本)
5,498 税込6,048
翌々日出荷

金工厚物、ステンレス用。刃先の折れ・ねじれに強い超硬チップ採用。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)。
用途金属厚物、ステンレスの切断 全長(mm)92 刃形- 山数10 本体寸法(mm)10×92×1 有効長(mm)59 切断能力(mm)3~5(ステンレス)/3~5(軟鋼板) 刃厚(mm)1 モデルT-155HHM 切断直線切断
1式
3,998 税込4,398
3日以内出荷

極薄刃形状で抜群の食いつき&最速切断の超硬ブレードです。刃厚1mmと従来のブレードではできなかった面一切断が可能です。先端がコンクリートや壁に当たっても曲がりにくいリバース先端形状です。補強シャンクとスタビライザーにより根元の折れ、曲がりを防ぎ、振動を軽減します。木材金属兼用解体向け。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)
用途面一切断に最適。釘入り木材、木質パレット・アンカーボルト・金属全般等の切断 全長(mm)225 山数8 本体寸法(mm)19×225×1 有効長(mm)195 切断能力(mm)4~12(ステンレス)/~175(木製パレット・釘ネジ) 刃厚(mm)1 モデルS1123CHM
1袋(10本)
27,980 税込30,778
3日以内出荷

極薄刃形状で抜群の食いつき&最速切断の超硬ブレードです。刃厚1mmと従来のブレードではできなかった面一切断が可能です。先端がコンクリートや壁に当たっても曲がりにくいリバース先端形状です。補強シャンクとスタビライザーにより根元の折れ、曲がりを防ぎ、振動を軽減します。木材金属兼用解体向け。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)
用途面一切断に最適。釘入り木材、木質パレット・アンカーボルト・ステンレス・金属全般等の切断 全長(mm)225 山数8 本体寸法(mm)19×225×1 有効長(mm)195 切断能力(mm)4~12(ステンレス)/~175(木製パレット・釘ネジ) 刃厚(mm)1 モデルS1123CHM
1袋
3,398 税込3,738
3日以内出荷

個別溶接された精密超硬研磨刃です。マルチな建材に対応、刃の形状はプログレッシブピッチで、あらゆる厚さの素材を切断可能です。先端が素早く表面に食い込みやすくする新機能リップトゥース形状です。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)
用途釘入り木材、金属全般、FRP、窯業系サイディング等の切断 山数6~8 刃厚(mm)1.25
1袋
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

個別溶接された精密超硬研磨刃です。マルチな建材に対応、刃の形状はプログレッシブピッチで、あらゆる厚さの素材を切断可能です。先端が素早く表面に食い込みやすくする新機能リップトゥース形状です。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)
用途釘入り木材、金属全般、FRP、窯業系サイディング等の切断 山数6~8 刃厚(mm)1.25
1袋(10本)
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

個別溶接された精密超硬研磨刃です。ビス入り木材切断に最適な超硬チップ形状です。刃先にかけて徐々に刃数が粗くなるプログレッシブピッチが木材と金属両方に対応します。先端が素早く表面に食い込みやすくする新機能リップトゥース形状です。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)
用途釘入り木材、金属全般、FRP、窯業系サイディング等の切断 山数5~7 刃厚(mm)1.25
1袋
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

個別溶接された精密超硬研磨刃です。ビス入り木材切断に最適な超硬チップ形状です。刃先にかけて徐々に刃数が粗くなるプログレッシブピッチが木材と金属両方に対応します。先端が素早く表面に食い込みやすくする新機能リップトゥース形状です。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)
用途釘入り木材、金属全般、FRP、窯業系サイディング等の切断 全長(mm)225 山数5~7 本体寸法(mm)25×225×1.25 有効長(mm)195 切断能力(mm)5~175(ボルト・ネジ・釘の入った木材・建築金物) 刃厚(mm)1.25 モデルS1169XHM
1袋(3本)
8,998 税込9,898
3日以内出荷

個別溶接された精密超硬研磨刃です。ビス入り木材切断に最適な超硬チップ形状です。刃先にかけて徐々に刃数が粗くなるプログレッシブピッチが木材と金属両方に対応します。先端が素早く表面に食い込みやすくする新機能リップトゥース形状です。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)
用途釘入り木材、金属全般、FRP、窯業系サイディング等の切断 山数5~7 刃厚(mm)1.25
1袋(10本)
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

個別溶接された精密超硬研磨刃です。マルチな建材に対応、刃の形状はプログレッシブピッチで、あらゆる厚さの素材を切断可能です。先端が素早く表面に食い込みやすくする新機能リップトゥース形状です。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)
用途釘入り木材、金属全般、FRP、窯業系サイディング等の切断 全長(mm)225 山数6~8 本体寸法(mm)25×225×1.25 有効長(mm)195 切断能力(mm)5~175(釘の入った木材・ALC・土壁)/~175(ステンレス管・塩ビパイプ) 刃厚(mm)1.25 モデルS1159XHM
1袋(3本)
8,998 税込9,898
3日以内出荷

よく”しなり”、折れにくいセーバーソーブレード。摩耗以外の寿命要因を大幅軽減。ボッシュオリジナル”リバース先端”により先端が壁やコンクリートに当たっても曲がりにくい!。補強された高強度シャンク+スタビライザー搭載により、シャンク部の折れを防ぎ、振動を軽減!
用途面一切断・木材・金属 材質バイメタル 刃幅(mm)19
1パック(5枚)ほか
3,098 税込3,408
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります