刃先交換式ドリル MVX三菱マテリアル翌々日出荷から8日以内出荷
【外刃CVD&内刃PVDのコンビネーションインサート】切削速度の高い外刃に耐摩耗性の高いCVDコーテッド超硬材種、切削速度の低い内刃に安定性の高いPVDコーテッド超硬材種をそれぞれ配置することによって、摩耗バランスを最適化し、長寿命を実現します。【高剛性ボディ】表面の硬度を従来製品よりも高めており、切りくずへの耐擦過性を強めたことによって、長寿命を実現します。最適なインサート配置により、ホルダの変形・びびりを抑制します。これにより最大L/D=6の穴あけ加工を可能にしました。【ホルダの変形を抑制する最適な溝切れ上がり位置】溝の切れ上がり位置において、内刃の切削主分力方向に肉を設けることで、インサート食い付き時のホルダの変形を抑制します。【傾斜クーラント穴の採用】クーラントの勢いの損失が比較的少ない傾斜クーラント穴を採用することにより、深穴からの切りくず排出をサポートします。
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、高硬度鋼の穴あけ加工仕様オイルホールあり刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
テーパードリル三菱マテリアル当日出荷から8日以内出荷
一般穴あけ用です。
超硬ソリッドドリル DVAS三菱マテリアル翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh46規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
用途汎用切削用超硬ドリルトラスコ品番709-4551全長(mm)OAL:100.8シャンク長(mm)LS:57切削径(Φmm)DC:4.2フルート長(mm)LCF:40.8使用可能長さ(mm)LU:21.8機能長さ(mm)LF:100寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.8接続径(Φmm)DCON:57
超硬ソリッドドリル DVAS三菱マテリアル翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh55規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
用途汎用切削用超硬ドリルトラスコ品番709-7691全長(mm)OAL:100.8シャンク長(mm)LS:57切削径(Φmm)DC:4.5フルート長(mm)LCF:40.8使用可能長さ(mm)LU:23.3機能長さ(mm)LF:100寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.8接続径(Φmm)DCON:57
超硬ソリッドドリル DVAS三菱マテリアル翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh52規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
用途汎用切削用超硬ドリルトラスコ品番709-7668全長(mm)OAL:100.8シャンク長(mm)LS:57切削径(Φmm)DC:4.4フルート長(mm)LCF:40.8使用可能長さ(mm)LU:22.8機能長さ(mm)LF:100寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.8接続径(Φmm)DCON:57
超硬ソリッドドリル DVAS三菱マテリアル翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh43規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
用途汎用切削用超硬ドリルトラスコ品番709-9226全長(mm)OAL:100.7シャンク長(mm)LS:57切削径(Φmm)DC:4.1フルート長(mm)LCF:40.7使用可能長さ(mm)LU:21.2機能長さ(mm)LF:100寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.7接続径(Φmm)DCON:57
超硬ソリッドドリル DVAS三菱マテリアル翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh49規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
用途汎用切削用超硬ドリルトラスコ品番710-0818全長(mm)OAL:100.8シャンク長(mm)LS:57切削径(Φmm)DC:4.3フルート長(mm)LCF:40.8使用可能長さ(mm)LU:22.3機能長さ(mm)LF:100寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.8接続径(Φmm)DCON:57
超硬ソリッドドリル DVAS三菱マテリアル翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh178規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-6145全長(mm)OAL:155.5シャンク長(mm)LS:57切削径(Φmm)DC:8.3フルート長(mm)LCF:95.5使用可能長さ(mm)LU:67.9機能長さ(mm)LF:154寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.5接続径(Φmm)DCON:57
超硬ソリッドドリル DVAS三菱マテリアル翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh172規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-6069全長(mm)OAL:155.5シャンク長(mm)LS:57切削径(Φmm)DC:8.1フルート長(mm)LCF:95.5使用可能長さ(mm)LU:66.3機能長さ(mm)LF:154寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.5接続径(Φmm)DCON:57
超硬ソリッドドリル DVAS三菱マテリアル翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh212規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-9247全長(mm)OAL:137.7シャンク長(mm)LS:57切削径(Φmm)DC:9.38フルート長(mm)LCF:77.7使用可能長さ(mm)LU:48.6機能長さ(mm)LF:136寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.7接続径(Φmm)DCON:57
超硬ソリッドドリル DVAS三菱マテリアル翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh175規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-6079全長(mm)OAL:155.5シャンク長(mm)LS:57切削径(Φmm)DC:8.2フルート長(mm)LCF:95.5使用可能長さ(mm)LU:67.1機能長さ(mm)LF:154寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.5接続径(Φmm)DCON:57
超硬ソリッドドリル DVAS三菱マテリアル翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh209規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-6081全長(mm)OAL:137.7シャンク長(mm)LS:57切削径(Φmm)DC:9.3フルート長(mm)LCF:77.7使用可能長さ(mm)LU:48.2機能長さ(mm)LF:136寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.7接続径(Φmm)DCON:57
超硬ソリッドドリル DVAS三菱マテリアル翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh181規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-6095全長(mm)OAL:155.5シャンク長(mm)LS:57切削径(Φmm)DC:8.4フルート長(mm)LCF:95.5使用可能長さ(mm)LU:68.7機能長さ(mm)LF:154寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.5接続径(Φmm)DCON:57
超硬ソリッドドリル DVAS三菱マテリアル翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh206規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-7672全長(mm)OAL:137.7シャンク長(mm)LS:57切削径(Φmm)DC:9.24フルート長(mm)LCF:77.7使用可能長さ(mm)LU:47.9機能長さ(mm)LF:136寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.7接続径(Φmm)DCON:57
超硬ソリッドドリル DVAS三菱マテリアル翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh217規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-6106全長(mm)OAL:137.7シャンク長(mm)LS:57切削径(Φmm)DC:9.5フルート長(mm)LCF:77.7使用可能長さ(mm)LU:49.2機能長さ(mm)LF:136寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.7接続径(Φmm)DCON:57
超硬ソリッドドリル DVAS三菱マテリアル翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh214規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番710-0837全長(mm)OAL:137.7シャンク長(mm)LS:57切削径(Φmm)DC:9.4フルート長(mm)LCF:77.7使用可能長さ(mm)LU:48.7機能長さ(mm)LF:136寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.7接続径(Φmm)DCON:57
超硬ソリッドドリル DVAS三菱マテリアル翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh365規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番710-0847全長(mm)OAL:227.7シャンク長(mm)LS:57切削径(Φmm)DC:15フルート長(mm)LCF:167.7使用可能長さ(mm)LU:122.7機能長さ(mm)LF:225寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.7接続径(Φmm)DCON:57
超硬ソリッドドリル DVAS三菱マテリアル翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh207規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-9261全長(mm)OAL:137.7シャンク長(mm)LS:57切削径(Φmm)DC:9.26フルート長(mm)LCF:77.7使用可能長さ(mm)LU:48機能長さ(mm)LF:136寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.7接続径(Φmm)DCON:57
超硬ソリッドドリル DVAS三菱マテリアル翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh204規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-9243全長(mm)OAL:137.7シャンク長(mm)LS:57切削径(Φmm)DC:9.2フルート長(mm)LCF:77.7使用可能長さ(mm)LU:47.7機能長さ(mm)LF:136寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.7接続径(Φmm)DCON:57
超硬ソリッドドリル DVAS三菱マテリアル翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh201規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-7720全長(mm)OAL:137.7シャンク長(mm)LS:57切削径(Φmm)DC:9.1フルート長(mm)LCF:77.7使用可能長さ(mm)LU:47.2機能長さ(mm)LF:136寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.7接続径(Φmm)DCON:57
超硬ソリッドドリル DVAS三菱マテリアル翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh184規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-9295全長(mm)OAL:155.5シャンク長(mm)LS:57切削径(Φmm)DC:8.5フルート長(mm)LCF:95.5使用可能長さ(mm)LU:69.5機能長さ(mm)LF:154寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.5接続径(Φmm)DCON:57
超硬ソリッドドリル DVAS三菱マテリアル翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh211規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-7658全長(mm)OAL:137.7シャンク長(mm)LS:57切削径(Φmm)DC:9.36フルート長(mm)LCF:77.7使用可能長さ(mm)LU:48.5機能長さ(mm)LF:136寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.7接続径(Φmm)DCON:57
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
バイスはくでん税込¥3,188~¥2,898~
ミニバイスはくでん税込¥659¥599
センターピン富士製砥(高速電機)税込¥3,850~¥3,500~