切削工具 :「ひし形」の検索結果

関連キーワード
892件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ CCMT 三菱マテリアル 動画あり
切刃長さ(mm)6.5 逃げ角(度)7 厚さ(mm)2.38 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状ひし形80° 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

チップ CNMG-MA 三菱マテリアル 動画あり
逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状ひし形80° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

切刃長さ(mm)9.7 逃げ角(度)7 厚さ(mm)3.97 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状ひし形80° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
5,898 税込6,488
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC6115」は高速加工向けに開発された工具材種です。高硬度母材と耐摩耗性が向上した新しいAl2O3コーティングとの組み合わせにより、高速加工で優れた性能を発揮します。また、コーティングの付着強度を向上させる新しい結合相とコーティング内の引っ張り応力を緩和させる技術を適用することで、高い刃先安定性を発揮します。
用途鋼(炭素鋼・合金鋼:S45C、SCM440など)旋削加工:連続切削、高速加工 頂角(°)80 形状ひし形80° 材質(チップ)超硬合金 精度M 穴の有無あり タイプネガティブ 逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカー両面 材質/仕上MC6115/CVDコーティング
1箱(10個)
4,598 税込5,058
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ CCGT-AZ
逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 材質HTI10 形状ひし形80° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
9,898 税込10,888
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC6115」は高速加工向けに開発された工具材種です。高硬度母材と耐摩耗性が向上した新しいAl2O3コーティングとの組み合わせにより、高速加工で優れた性能を発揮します。また、コーティングの付着強度を向上させる新しい結合相とコーティング内の引っ張り応力を緩和させる技術を適用することで、高い刃先安定性を発揮します。
用途鋼(炭素鋼・合金鋼:S45C、SCM440など)旋削加工:連続切削、高速加工 形状ひし形55° 材質/仕上MC6115/CVDコーティング タイプネガティブ 精度M 逃げ角(度)0 内接円(mm)12.7 穴の有無あり 材質(チップ)超硬合金 穴の形状円筒穴 チップブレーカー両面 取付穴径(mm)5.16 頂角(°)55
1箱(10個)
7,498 税込8,248
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

チップ CPMH-MV 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルチップ CPMH-MV
逃げ角(度)11 穴の形状一部円筒穴片面70°~90° チップブレーカ片面 形状ひし形80° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状ひし形80° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)ほか
4,298 税込4,728
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

チップ CPMH-MV 三菱マテリアル 動画あり
切刃長さ(mm)9.7 逃げ角(度)11 厚さ(mm)3.18 穴の形状一部円筒穴片面70°~90° チップブレーカ片面 形状ひし形80° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
5,298 税込5,828
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

チップ CCMT 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルチップ CCMT
逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状ひし形80° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
4,598 税込5,058
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

チップ CCMT 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルチップ CCMT
逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 材質UE6110 形状ひし形80° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
6,498 税込7,148
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ CNMA
(材質)。アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています。超高速仕上げの切削に対応できます
用途非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用してください。 切刃長さ(mm)12.9 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカなし 材質MD220 形状ひし形80° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ DCMT
逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状ひし形55° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
5,298 税込5,828
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

チップ CNMG-MS 三菱マテリアル 動画あり
切刃長さ(mm)12.9 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状ひし形80° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
5,998 税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

旋削用インサート CNMG-RP 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアル旋削用インサート CNMG-RP
エコ商品
炭素鋼・合金鋼の荒切削用第一推奨ブレーカ。 断続切削、黒皮切削に最適。最適なすくい角により、強靭な刃先と低切削抵抗を実現。
用途荒加工用 材質MC6015 形状ひし形80° タイプネガティブ 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 ブレーカ両面 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 RoHS指令(10物質対応)対応 ブレーカ記号RP 等級記号M
1箱(10個)
4,898 税込5,388
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ DCMW
(材質)。アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています。超高速仕上げの切削に対応できます
用途非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用してください。 切刃長さ(mm)11.6 逃げ角(度)7 厚さ(mm)3.97 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカなし 材質MD220 形状ひし形55° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1個
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切刃長さ(mm)12.9 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.8 チップブレーカ両面 形状ひし形80° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
5,998 税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

チップ CNMG-MS 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルチップ CNMG-MS
逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状ひし形80° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)ほか
4,598 税込5,058
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC6125」は鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。耐溶着性・耐欠損性の向上をもたらす刃先稜線部の平滑化処理と加工時の振動を抑制する着座面処理を適用することで、幅広い切削領域で安定した加工を実現させました。MC6125は表面平滑化処理を行う事で、急激な摩耗成長もなく、安定した加工を実現します。
用途鋼(炭素鋼・合金鋼:S45C、SCM440など)旋削加工:一般加工 材質CVDコーティング 形状ひし形80° タイプインサート:ネガティブ 精度M 逃げ角(度)0 穴の有無あり 材質(チップ)超硬合金 材種MC6125 頂角(°)80
1箱(10個)
4,598 税込5,058
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ VNGG-F
切刃長さ(mm)16.6 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状ひし形35° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
12,980 税込14,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ CPMH-SV
逃げ角(度)11 穴の形状一部円筒穴片面70°~90° チップブレーカ片面 材質VP15TF 形状ひし形80° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
5,798 税込6,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ CCMW
切刃長さ(mm)6.5 逃げ角(度)7 厚さ(mm)2.38 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカなし 形状ひし形80° 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
4,298 税込4,728
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

切刃長さ(mm)12.9 逃げ角(度)7 厚さ(mm)4.76 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状ひし形80° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
8,798 税込9,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ DCMT-MV
逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 材質VP15TF 形状ひし形55° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
6,798 税込7,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チップ DNMG-F-FH 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルチップ DNMG-F-FH
切刃長さ(mm)15.5 逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状ひし形55° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
8,698 税込9,568
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8110 (NP-CNGA) 三菱マテリアル 動画あり
連続・断続切削の幅広い加工領域で耐摩耗性・耐欠損性大幅に向上。新開発PVD特殊セラミックスコーティングを採用。耐溶着性を向上させ、コーティング剥離を防止、耐摩耗性、耐チッピング性と付着強度を向上。シリーズの中で最も耐摩耗性に優れ、連続切削加工に適しています。
用途連続切削 ─ 中断続切削 形状ひし形80° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)5.16 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.025 切込み角度(°)制約なし 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状円筒穴 材種BC8110 ブレーカの有無なし RoHS指令(10物質対応)対応 等級記号G 内接円IC(mm)12.7
1箱(1個)
4,298 税込4,728
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。Al含有量をアップした”アルミリッチテクノロジー”により、被膜硬度向上および高硬度相安定化が図られ、。耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を大幅に改善しました。PVDコーテッド材種 MP9005:耐摩耗性重視のハイグレード材種。
用途耐熱合金:仕上げ~中切削 形状ひし形35° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)3.81 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状円筒穴 材種MP9005 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 等級記号G 内接円IC(mm)9.525
1箱(10個)
19,980 税込21,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

旋削用インサート VNMG-FP 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアル旋削用インサート VNMG-FP
エコ商品
炭素鋼・合金鋼の仕上げ切削用第一推奨ブレーカ。 高送り加工での切りくず詰まり、軟らかい被削材の切りくず乗り上げを抑制。 大きなすくい角で低剛性被削材の加工においてびびり振動や変形を抑制。
用途仕上げ切削用 形状ひし形35° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)3.81 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.05 ブレーカあり 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.16 穴の形状円筒穴 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 ブレーカ記号FP 等級記号M 内接円IC(mm)9.525
1箱(10個)
7,898 税込8,688
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

鋳鉄の幅広い加工領域を徹底追及、高速から強断続まで幅広く対応。 鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC5100シリーズ」は、高い耐摩耗性が要求される普通鋳鉄の高速切削領域から、安定した耐欠損性が要求されるダクタイル鋳鉄の強断続切削領域まで、 幅広い加工領域に対応する工具材種シリーズです。 3材種ともに”Super”ナノテクスチャーテクノロジーを採用し、業界最高レベルの結晶方位制御Al2O3を実現。より緻密かつ均一に結晶を成長させることにより、耐摩耗性が飛躍的に向上。 「MC5105」は、最高レベルの厚膜コーティングと高硬度超硬母材により、圧倒的な耐摩耗性を発揮。 「MC5115」は、耐摩耗性に優れたAl2O3層と耐剥離性を高めた新密着層により、優れた耐久性を実現。 「MC5125」は、ダクタイル鋳鉄に適した微細組織中間層と強断続対応のTiCN層により、安定性に優れる。
用途普通鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、高強度ダクタイル鋳鉄の旋削加工 材質超硬合金 形状ひし形80° 精度M 勝手N ブレーカFlat Top 切削領域重切削(鋳鉄切削) 穴の有無あり 材種MC5115 RoHS指令(10物質対応)対応 使用インサートネガティブ 頂角(°)80
1箱(10個)
8,398 税込9,238
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ DCMT-LP
逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状ひし形55° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)ほか
4,998 税込5,498
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

チップ DNMG-M-MH 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルチップ DNMG-M-MH
切刃長さ(mm)15.5 逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状ひし形55° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
9,698 税込10,668
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

チップ DNMG-M-MA 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルチップ DNMG-M-MA
逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状ひし形55° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)ほか
7,698 税込8,468
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

チップ CNMG-RS 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルチップ CNMG-RS
逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状ひし形80° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
5,998 税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

チップ CNMG-FH 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルチップ CNMG-FH
切刃長さ(mm)12.9 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状ひし形80° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)ほか
6,198 税込6,818
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

チップ VNMG 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルチップ VNMG
切刃長さ(mm)16.6 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状ひし形35° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
7,998 税込8,798
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ CPMH-F
切刃長さ(mm)9.7 逃げ角(度)11 厚さ(mm)3.18 穴の形状一部円筒穴片面70°~90° コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ片面 形状ひし形80° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
8,598 税込9,458
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ CPMH-F
逃げ角(度)11 穴の形状一部円筒穴片面70°~90° コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ片面 形状ひし形80° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
6,998 税込7,698
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

チップ CNMG-MH 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルチップ CNMG-MH
逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状ひし形80° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ CCMT-MW
切刃長さ(mm)9.7 逃げ角(度)7 厚さ(mm)3.97 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状ひし形80° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
6,598 税込7,258
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(10個)
10,980 税込12,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります