母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。
横送り面取り加工で、優れた高能率と工具寿命を発揮する面取りカッタ。
最適なねじれ角により切れ味が良く、バリの発生を抑制。面取り角度は45°。
3枚刃により高送り加工と工具寿命延長を実現。横送り加工では、ねじれ刃の効果でバリの発生を抑制。
3枚刃の採用により、汎用性と切りくず排出性のバランスに優れ、高送り加工が可能。
小径底刃付きで、V溝加工にも対応可能。
用途炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、チタン合金、高硬度鋼の横送り面取り加工
材質極超微粒子超硬
刃数3
先端角(°)45
表面処理MS plus
シャンク径公差h6
RoHS指令(10物質対応)対応
小、中金型の荒~中仕上げに最適。ボディは高剛性設計。低抵抗チップの採用。チップはキー型クランプ。クーラント穴付きをシリーズ化
高送り用ラジアスカッタ。
強固なチップクランプで、安定した切削が可能。
アーバン形・シャンク形どちらの本体にもクーラント穴を標準装備。
ダブテイル構造により、インサートの浮き上がりを抑制し、クランプ駒なしで安定したクランプを実現します。高能率加工でも安心して使用できる経済的な工具です。断続切削や高切り込み加工に最適
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄用。
仕様クランプシステム
RoHS指令(10物質対応)対応
不等リードの採用により、難削材や突出しの長い加工においてもびびりを抑制し、安定加工を実現する制振ラジアスタイプです。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金。
材質極超微粒子超硬合金(UWC)
表面処理(Al、Cr)N系コーティング
耐摩耗性に優れるコーティング膜を採用することで、耐欠損性と耐摩耗性を両立し、また優れた耐クレータ摩耗性を発揮します。
用途被削材:構造用鋼、高合金鋼。
仕様高硬度鋼旋削加工用コーテッドCBN材種
材質BC8210
RoHS指令(10物質対応)対応
最新切削理論に基づいて算出した、それぞれが異なる適した不等分割の各段インサート配置により、びびり振動を抑制します。
各切れ刃にクーラントホールを配置し、常に安定したクーラント供給が可能です。不等リードの採用により、びびりを抑制し安定切削を実現します。
用途びびりを抑制し安定切削に最適です。
刃数【CICT】4
アルミニウム合金をはじめとする非鉄金属・繊維強化プラスチックなどの新素材の切削に適しています。鉄と反応しにくい為、優れた仕上げ面が得られます。
用途被削材:超硬合金。汎用加工用。
トラスコ品番179-9797
適合被削材種アルミニウム合金
穴径d1(Φmm)3.81
コーナー半径Re(mm)0.2
厚さS(mm)4.76
逃げ角(°)【AN】60
1個
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れ、非鉄金属の一般仕上げ加工や非金属の切削などさまざまな加工に対応しています。
仕様旋盤用ネガ
トラスコ品番179-9816
1箱(10個)
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
ダブテイル構造により、インサートの浮き上がりを抑制し、クランプ駒なしで安定したクランプを実現します。高能率加工でも安心して使用できる経済的な工具です。断続切削や高切り込み加工に最適
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄用。
仕様クランプシステム
RoHS指令(10物質対応)対応
不等リードの採用により、難削材や突出しの長い加工においてもびびりを抑制し、安定切削を実現する制振スクエアタイプです。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金。
材質極超微粒子超硬合金(UWC)
表面処理(Al、Cr)N系コーティング
ISO規格に準拠し、経済的なネガティブインサートの使用可能です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼。
仕様CNインサート使用
トラスコ品番656-4577
1個
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
シャープエッジの切れ刃を持つ工具にも、母材の軟化や変質を発生あせずにコーティングが可能です。
用途被削材:耐熱合金。
仕様VPコートCOAT
トラスコ品番679-4980
1箱(10個)
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
コーティング材種との組み合わせにより、幅広いアプリケーション、高い性能を発揮し長寿命を実現します。焼入鋼や鉄系焼結合金、鋳鉄などの高速仕上げ切削に適しています。
用途鉄と反応しにくい為、優れた仕上げ面が得られます。被削材:構造用鋼、高合金有鋼。
仕様高硬度鋼旋削加工用コーテッドCBN材種
材質BC8210
RoHS指令(10物質対応)対応
耐溶着性を向上させ、コーティング剥離を防止、耐摩耗性、耐チッピング性と付着強度を向上します。鉄と反応しにくい為、優れた仕上げ面が得られます。
用途被削材:構造用鋼、高合金有鋼。高能率加工用。
材種【ターニングチップ】C8110 CBN
1
2
3
次へ
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。