切削工具 :「制振」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質極超微粒子超硬 仕様SMART MIRACLE エンドミル 制振ラフィングエンドミル 表面処理VQコート 2018年トラスコ掲載ページ1 0988
1本
8,998 税込9,898
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

インパクトミラクル高能率加工用制振ラジアスエンドミル 三菱マテリアル 動画あり
1本
9,398 税込10,338
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

各切れ刃にクーラントホールを配置し、常に安定したクーラント供給が可能です。不等リードの採用により、びびりを抑制し安定切削を実現します。
用途びびりを抑制し安定切削に最適です。 刃数【CICT】4
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質極超微粒子超硬 刃数4 表面処理VQコート 2018年トラスコ掲載ページ1 0987
1本
9,998 税込10,998
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

不等リードの採用により、難削材や突出しの長い加工においてもびびりを抑制します。安定切削を実現する制振ラジアスタイプです。
用途難削材や突出しの長い加工においてもびびりを抑制 刃数4 表面処理EP7020コート
1個
25,980 税込28,578
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

刃数4 コーティングスマートミラクルコーティング(VQ)
1本
7,998 税込8,798
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

不等リードの採用により、難削材や突出しの長い加工においてもびびりを抑制し、安定切削を実現する制振スクエアタイプです。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金。 材質極超微粒子超硬合金(UWC) 表面処理(Al、Cr)N系コーティング
1個
32,980 税込36,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

不等リードの採用により、びびりを抑制し安定切削を実現します。
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

メーカー独自のコーティング技術により、(Al、Ti)Nと(Al、Cr)Nを積層化し、一般部品加工から金型加工まで幅広いニーズに応える性能をプラスしたエンドミルです。
用途立ち壁の仕上げ加工用。 材質MS Plusコーティング 表面処理(Al、Ti、Cr)N系積層コーティング
1個
5,998 税込6,598
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

多刃設計により高能率加工が可能です。不等リードの採用により、びびりを抑制し安定切削を実現します。
用途高能率加工が可能 刃数12 表面処理EP7020コート コーナーR(mm)1
1個
33,980 税込37,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各切れ刃にクーラントホールを配置し、常に安定したクーラント供給が可能です。不等リードの採用により、びびりを抑制し安定切削を実現します。
用途びびりを抑制し安定切削に最適です。 刃数4 表面処理EP7020コート コーナーR(mm)1
1個
32,980 税込36,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番688-0872 刃数6枚、ZEFP:6枚 全長(mm)33.7 刃長(mm)12 シャンク径(Φmm)DCON:0 有効長(mm)0 首下長(mm)19、LH:19 コーナー半径(mm)1、RE:1 ねじれ角(°)40、FHA:40 シャンク径(mm)0 刃径(mm)12 切削径(Φmm)DC:12 機能長さ(mm)LF:33.7 最大切込み(mm)APMX:12
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

難削材加工用エンドミル 5枚刃スマートミラクルチップブレーカ制振エンドミル(VQJCS) 三菱マテリアル 動画あり
高い切りくず分断性と耐欠損性を兼ね備えたチップブレーカ形状を採用。 不等分割+外周刃微小逃げ面により高い制振性を実現。 切りくず排出性と剛性に優れた断面形状によりトロコイド高能率加工に最適。 独自の底刃形状により高い耐欠損性を実現。
用途炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、工具鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金、高硬度鋼、銅合金の切削加工 材質極超微粒子超硬 刃数5 表面処理スマートミラクルコーティング シャンク径公差h6 ねじれ角(°)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
17,980 税込19,778
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

難削材加工用エンドミル 5枚刃スマートミラクルチップブレーカ制振エンドミル(VQLCS) 三菱マテリアル 動画あり
高い切りくず分断性と耐欠損性を兼ね備えたチップブレーカ形状を採用。 不等分割+外周刃微小逃げ面により高い制振性を実現。 切りくず排出性と剛性に優れた断面形状によりトロコイド高能率加工に最適。 独自の底刃形状により高い耐欠損性を実現。
用途炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、工具鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金、高硬度鋼、銅合金の切削加工 材質極超微粒子超硬 刃数5 表面処理スマートミラクルコーティング シャンク径公差h6 ねじれ角(°)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

不等リードの採用により、難削材や突出しの長い加工においてもびびりを抑制し、安定加工を実現する制振ラジアスタイプです。被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金。
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

不等リードの採用により、難削材や突出しの長い加工においてもびびりを抑制し、安定切削を実現する制振スクエアタイプです。 被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金。
仕様●刃径(mm):25●刃長(mm):26●表面処理:(Al、Cr)N系コーティング●ヘッド長(mm):37.5●締結サイズ(mm):24.5●三菱 先端交換式EMヘッド(コート品) COAT●材質/仕上:極超微粒子超硬合金(UWC)●原産国:日本●コード番号:668-6834 アズワン品番68-0482-25
1個
30,980 税込34,078
5日以内出荷

材質極超微粒子超硬 刃数4 仕様SMART MIRACLE エンドミル 4枚刃制振エンドミル逆段タイプ 表面処理VQコート 2018年トラスコ掲載ページ1 0987
1本
19,980 税込21,978
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

多刃設計により高能率加工が可能です。不等リードの採用により、びびりを抑制し安定加工を実現します。被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金。
1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各切れ刃にクーラントホールを配置し、常に安定したクーラント供給が可能です。不等リードの採用により、びびりを抑制し、安定加工を実現します。被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金。
1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各切れ刃にクーラントホールを配置し、常に安定したクーラント供給が可能です。 不等リードの採用により、びびりを抑制し安定切削を実現します。 被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金。
仕様●刃径(mm):20●刃長(mm):21●表面処理:(Al、Cr)N系コーティング●ヘッド長(mm):30●締結サイズ(mm):19.5●三菱 先端交換式EMヘッド(コート品) COAT●材質/仕上:極超微粒子超硬合金(UWC)●原産国:日本●コード番号:668-6737 アズワン品番68-0482-13
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷

不等リードの採用により、難削材や突出しの長い加工においてもびびりを抑制し、安定加工を実現する制振ラジアスタイプです。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金。 材質極超微粒子超硬合金(UWC) 表面処理(Al、Cr)N系コーティング
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様スクエア トラスコ品番179-1708 刃数4枚 全長(mm)45 刃長(mm)3 ねじれ角(°)40 外径(mm)1.5 シャンク径(mm)4 刃径(mm)1.5
1個
7,898 税込8,688
24日以内出荷

仕様スクエア トラスコ品番179-3226 刃数4枚 全長(mm)45 刃長(mm)4 ねじれ角(°)40 外径(mm)1 シャンク径(mm)4 刃径(mm)1
1個
9,798 税込10,778
24日以内出荷

仕様スクエア トラスコ品番179-3276 刃数4枚 全長(mm)45 刃長(mm)6 ねじれ角(°)40 外径(mm)1.5 シャンク径(mm)4 刃径(mm)1.5
1個
9,798 税込10,778
24日以内出荷

仕様スクエア トラスコ品番179-3266 刃数4枚 全長(mm)45 刃長(mm)2 ねじれ角(°)40 外径(mm)1 シャンク径(mm)4 刃径(mm)1
1個
7,898 税込8,688
24日以内出荷

1個
67,980 税込74,778
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様ラジアス 刃数6枚 全長(mm)70 刃長(mm)22 ねじれ角(°)45 外径(mm)10 シャンク径(mm)10 刃径(mm)10
1個
34,980 税込38,478
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
99,980 税込109,978
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様ラジアス 刃数6枚 全長(mm)75 刃長(mm)26 ねじれ角(°)45 外径(mm)12 シャンク径(mm)12 刃径(mm)12
1個
35,980 税込39,578
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インパクトミラクルラジアスエンドミル(4枚刃) 三菱マテリアル 動画あり
高送り、高切込み切削条件下での高能率加工が可能なインパクトミラクル制振ラジアスエンドミルです。深堀部位の高能率加工用として、高剛性テーパネックタイプを追加リリースしました。高精度なR形状により、高精度・高品位加工が可能です。不等リード形状を採用しびびりを抑制します。
用途被削材:高硬度鋼・炭素鋼・合金鋼。 刃数4 材質高靭性超硬母材(UWC) 表面処理インパクトミラクルコーティング(VF) ねじれ角43・45°
1本
8,898 税込9,788
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

仕様スクエア トラスコ品番179-4804 刃数6枚 全長(mm)100 刃長(mm)38 ねじれ角(°)45 外径(mm)20 シャンク径(mm)20 刃径(mm)20
1個
81,980 税込90,178
24日以内出荷

仕様スクエア トラスコ品番179-4835 刃数6枚 全長(mm)70 刃長(mm)22 ねじれ角(°)45 外径(mm)10 シャンク径(mm)10 刃径(mm)10
1個
26,980 税込29,678
24日以内出荷

仕様スクエア トラスコ品番179-3233 刃数6枚 全長(mm)90 刃長(mm)32 ねじれ角(°)45 外径(mm)16 シャンク径(mm)16 刃径(mm)16
1個
53,980 税込59,378
24日以内出荷

内部クーラントのねじれ穴付き素材の採用と、切り刃形状の最適化により、優れた切くず排出性で高能率加工を実現。加工時の振動を抑える制振形状と後端R形状により、良好な面精度を実現。突込み・ランピング・溝加工での安定加工が可能です。
用途アルミニウム合金の高能率加工(突込み加工・ランピング加工・溝加工) 材質超硬 刃数3 ねじれ角(°)37.5
1本
25,980 税込28,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

仕様スクエア トラスコ品番179-3219 刃数6枚 全長(mm)75 刃長(mm)26 ねじれ角(°)45 外径(mm)12 シャンク径(mm)12 刃径(mm)12
1個
31,980 税込35,178
24日以内出荷

内部クーラントのねじれ穴付き素材の採用と、切り刃形状の最適化により、優れた切くず排出性で高能率加工を実現。加工時の振動を抑える制振形状と後端R形状により、良好な面精度を実現。突込み・ランピング・溝加工での安定加工が可能です。
用途アルミニウム合金の高能率加工(突込み加工・ランピング加工・溝加工) 材質超硬 刃数3 ねじれ角(°)37.5
1本
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最新切削理論に基づいて算出した、それぞれが異なる適した不等分割の各段インサート配置により、びびり振動を抑制します。
1台
139,800 税込153,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング