切削工具 :「28mm」の検索結果

関連キーワード
84件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
食付きが良いので、ステンレス板が容易にあけられます。板厚は、ドリル径の半分を目安としてください。
材質ハイス鋼(HSS) 被削材ステンレス・鉄鋼・アルミ・樹脂 シャンク形状ストレートシャンク
1本
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1パック(10本)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (306種類の商品があります)

1本
23,980 税込26,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (278種類の商品があります)

独自形状で高能率の座ぐり加工が可能です。 切りくず分断性が良好で、座ぐり面の平坦度が優れています。
用途座ぐり用 材質高級高合金(HSS) 被削材炭素鋼・合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金 先端角(°)180/118 ドリルのシンニング形状Xシンニング クーラント外部
1本
39,980 税込43,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)

TiNコーティング汎用エンドミルシリーズでロング刃長を採用した深彫り仕上用エンドミルとなります。
用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工 材質HSS-CO 刃数2枚刃 表面処理TiNコーティング ねじれ角(°)30
1本
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

三菱マテリアル六角軸鉄工ドリル
柄部がドライバービットタイプでワンタッチの着脱が可能。剛性を重視した溝長さ。刃先にシンニング処理を施しておりますので、手に軽く加工できる。
用途鉄鋼・軽合金・アルミ・木材・樹脂の穴あけ加工用ドリル。 材質ハイス鋼(HSS) 先端角(°)118 適合材鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材 刃先シンニング シャンク形状六角軸(6.35mm) 対応機械電動ドリル・充電式ドリル 有効加工深さ5D(刃径×5倍)
1本
329 税込362
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ローソク刃立てにより、H形鋼、I形鋼を高能率に、カエリも少なく加工できます。
用途鉄骨加工 材質ハイス(HSS) 被削材軟鋼・一般鋼 ドリルのシンニング形状Nシンニング 給油方式外部 ドリル先端角度(°)先端:160最先端:100
1本
22,980 税込25,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

新WSTARドリル(内部給油) 三菱マテリアル 動画あり
材質超硬 表面処理PVDコーティング
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (209種類の商品があります)

ZET1ドリル 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルZET1ドリル
切りくず排出に優れています。ねじれ油穴付により高速加工が可能です(MZS形)
1本
7,998 税込8,798
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (841種類の商品があります)

1本
54,980 税込60,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (203種類の商品があります)

バイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。
1本
37,980 税込41,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

正面フライス 三菱マテリアル 動画あり
1個
32,980 税込36,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

座ぐり加工用超硬ソリッドドリルシリーズ「MFE」は、切れ刃が先端角をもたないため、穴底がフラットになるように設計されたドリルです。また傾斜面や曲面の穴加工や薄板加工にも適しており、多様な加工が可能となることから工程短縮を可能にします。
用途1座ぐり加工(傾斜面・曲面・半割り):傾斜面や曲面におけるロングドリルの下穴加工にも最適です。欠損しにくい刃先形状により、いろいろな座ぐり加工を実現します。2穴加工(薄板・交差穴)3穴矯正:フラットな先端によりバリを抑制します。独自なフォルムにより高い精度で、偏心穴・鋳抜き穴の矯正が可能です。
1本
7,198 税込7,918
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

新WSTARドリル(外部給油) 三菱マテリアル 動画あり
材質超硬 表面処理PVDコーティング
1本
8,498 税込9,348
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (209種類の商品があります)

深穴加工用としてのロングドリルとなります。サイズが豊富で加工条件に応じて適切な寸法を選択できる事が可能です。
用途鋼/鋳鉄/非鉄金属の加工 材質SKH51 表面処理ホモ処理 先端角度118° ねじれ角(°)28~33
1本
特価
22,980 税込25,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (890種類の商品があります)

深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。
用途深穴加工 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 被削材軟鋼・一般鋼・鋳鉄・軽合金
1パック(5本)
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

使用範囲の広い刃長全長を採用しており、最も汎用性に富んだエンドミルです。
用途汎用 刃数2 材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS 形状スクエア 被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金 刃先形状ピンカド ねじれ角(°)30
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

センタリング・面取り加工用超硬ドリル”リーディングドリルシリーズ”「DLE」は複合旋盤、小型自動旋盤で使用されるセンタリングや面取り加工などに対応した超硬ドリルです。【特長】。1. 二段先端角形状とシンニング形状により、ステンレス鋼の加工でも異常欠損なく耐久性に優れ、寿命延長を実現。 。2. 良好な食付き性と切れ味の良い刃先形状は、切削抵抗が低いことにより、動力の小さい小型自動旋盤での加工に最適。 3. ドリル専用PVDコーテッド超硬材種により、一般鋼はもちろん軟鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄系まで幅広い被削材で優れた耐摩耗性を実現。
用途センタリング、面取り加工、横送り面取り加工、V溝加工用。被削材:鋼(P)、ステンレス鋼(M)、鋳鉄(K)向け。 ねじれ角(°)25 給油タイプ外部給油形
1本
14,980 税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

超硬ドリル 三菱マテリアル 動画あり
1本
16,980 税込18,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

1本
14,980 税込16,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (214種類の商品があります)

メーカ独自の製造技術とコーティング技術により、大幅に加工能率が向上します。
用途汎用・一般加工 材質ハイス(HSS) 被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金 コーティングTiNコーティング(ノンコーティング品と比較し2~3倍程度の長寿命を実現します。) ドリルのシンニング形状XRシンニング 給油方式外部 ドリル先端角度(°)118
1本
特価
45,980 税込50,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

DVAS Miniサイズ 汎用超硬ソリッドドリル(TRISTARドリルシリーズ) 三菱マテリアル 動画あり
進化した独自クーラント穴形状「TRI-Coolingテクノロジー」により、クーラント吐出量が従来の2倍以上を達成。切りくず排出性、切削熱の排熱性が格段に向上。 クーラント吐出量が増加したことで、効率的に刃先を冷却することが可能です。従来内部クーラントで難しかった設備環境、油性の切削油剤でも確実に吐出します。 ストレートな主切れ刃とシンニング切れ刃を滑らかな円弧で連続的に繋ぐことにより、耐欠損性を向上。加えて、すくい面にはランド部を設けることで、耐クレータ摩耗性、切りくず処理性が格段に向上しました。 新XRシンニングにより、低抵抗かつ優れた切りくず分断性能を実現。 ショートドリルには、首下部の長さが最小限となる独自デザインを採用。工具剛性の向上と切りくず排出性向上を同時に実現。切りくず排出領域をテーパ部にかけて設定することで、従来のデザインよりも工具剛性が20%程度向上し、穴曲がりの抑制と穴位置精度を向上させます。 深穴加工では、DVASパイロットドリルと組み合わせて使用することで、穴入口の位置精度向上、穴出口の曲がり抑制が期待できます。 超平滑で切れ味維持に優れる新材種DP1120:ドリル専用の超多積層PVDコーティングと微粒な超硬母材を採用した新材種です。独自の成膜技術による優れた平滑性は切りくず詰まりを抑制し、折損を防止します。加えて、優れた耐クレータ性、耐欠損性により、長期にわたり刃先の切れ味を維持し長寿命を実現します。
用途小径穴加工用 材質超極微粒子超硬 刃数2 シャンク径(Φmm)4 先端角(°)139 コーティングDP1120、PVDコーティング RoHS指令(10物質対応)対応 シンニングXRシンニング
1本
16,980 税込18,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

三菱マテリアルホルダ
用途外径加工 適合チップひし形80° 勝手 切込み角Kr(°)95 チップ逃げ角(°)0
1個
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三菱マテリアルホルダ(左勝手)
適合チップひし形80° 勝手 切込み角Kr(°)95 チップ逃げ角(°)0 切込み角度(°)95
1本
8,498 税込9,348
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

三菱マテリアル鉄工ドリル
鉄、鋼、軽合金をはじめ、プラスチック、木材まで幅広く加工。刃先にシンニング処理を施しているので手に軽く加工できる。
用途鉄鋼・アルミ・木材・樹脂の穴あけ加工用ドリル。 材質ハイス鋼(HSS) 先端角(°)118 適合材鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材 刃先シンニング シャンク形状ストレート 対応機械ハンドドリル・電動ドリル・ボール盤 有効加工深さ3~5D(刃径×3~5倍)
1セット
349 税込384
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ハイレーキエンドミル 三菱マテリアル 動画あり
1本
46,980 税込51,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

超硬ドリル 三菱マテリアル 動画あり
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

ラジアスカッタ 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルラジアスカッタ
高送り用ラジアスカッタ。 強固なチップクランプで、安定した切削が可能。 アーバン形・シャンク形どちらの本体にもクーラント穴を標準装備。
1個ほか
37,980 税込41,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

レバーロック式。ISO規格に準拠。豊富なバイト形状。軽~重切削まで対応。経済的なネガティブインサート
用途外径・端面加工 適合チップひし形80° 勝手 切込み角Kr(°)95 チップ逃げ角(°)0 適合CNMA1204□□、CNMG1204□□、CNMM1204□□、CNGG1204□□ トラスコ品番119-5328 切込み角度(°)95
1本
8,998 税込9,898
当日出荷

ホルダ 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルホルダ
寸法b(mm)20 寸法h(mm)20
1本
7,998 税込8,798
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MVS 小径サイズ 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ) 三菱マテリアル 動画あり
切りくず排出と切れ刃強度向上を両立させた直線刃形。 小径ドリルにおける最適バランスと高精度を実現させたダブルマージン仕様。
用途小径深穴加工 仕様(オイルホール)あり 材質超極微粒子超硬 刃数2 シャンク径(Φmm)3 先端角(°)140 コーティングDP1020 ねじれ角(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応 シンニングXシンニング 許容差(mm)(ドリル径)0/-0.014・(シャンク径)0/-0.06 コーティングタイプPVDコーティング
1本
15,980 税込17,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

三菱マテリアルKMC2テーパドリル
難削材の穴あけに最適です。
材質コバルトハイス(高速度鋼)KMC2 被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金 給油方式外部
1本
36,980 税込40,678
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施したラフィングエンドミルです。
用途荒加工用 刃数4 材質高級粉末ハイス(KHA S) 形状スクエア 被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金 表面処理バイオレットコーティング ねじれ角(°)30
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
46,980 税込51,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

三菱マテリアルドリルヘッド
シャンク径(Φmm)TAWSB2700S32
1個
32,980 税込36,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

不等リードの採用により、びびりを抑制し安定切削を実現します。
1個
51,980 税込57,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

MVXドリル大径 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルMVXドリル大径
材質超硬 コーティング外刃CVDコーデッド超硬材種、内刃PVDコーデッド超硬材種
1本
49,980 税込54,978
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

アルミニウム合金加工用にすくい角を大きくした刃形の採用とすくい面の鏡面処理により高能率加工を実現します。
用途被削材:アルミニウム合金。 材質極超微粒子超硬合金(UWC)
1個
49,980 税込54,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

不等リードの採用により、難削材や突出しの長い加工においてもびびりを抑制し、安定加工を実現する制振ラジアスタイプです。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金。 材質極超微粒子超硬合金(UWC) 表面処理(Al、Cr)N系コーティング
1個
57,980 税込63,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ファインピッチニックによりステンレス材や合金鋼などの難削材の加工でもチッピングが発生しにくい長寿命です。
用途荒加工用 材質高級粉末ハイス(KHA S) 形状スクエア 被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金 表面処理バイオレットコーティング ねじれ角(°)30
1本
18,980 税込20,878
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります