切削工具 :「8.2mm」の検索結果

関連キーワード
78件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(5本)
7,398 税込8,138
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (306種類の商品があります)

独自の製造技術とコーティング技術により、高能率・長寿命を実現します。
用途軟鋼・一般鋼 材質ハイス(高速度鋼) 表面処理TiNコーティング シャンク形状ストレートシャンク
1本
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

材質ハイス(高速度鋼) 被削材鉄工・木工・合成樹脂・軽合金 先端角(°)118 シャンク形状ストレートシャンク
1本
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ミディアム刃 三菱マテリアル 動画あり
新形状とバイオレットコーティングによりステンレス材を高能率・長寿命で加工できます。
用途高精度加工・ステンレス 材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS 被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金 ドリルのシンニング形状Xシンニング ドリル先端角度(°)135
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適です。 KMC2材を使用しているので長寿命です。
材質コバルトハイス材(KMC2) ドリルのシンニング形状XRシンニング
1箱(5本)
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃 三菱マテリアル 動画あり
新形状とメーカ独自のバイオレットコーティングにより、ステンレス材を高能率・長寿命で加工できます。
用途ステンレスの高精度加工 材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS 被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金 ドリルのシンニング形状Xシンニング 給油方式外部 ドリル先端角度(°)135
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

深穴加工用として安価なハイスロングドリルです。サイズもバリエーションも豊富です。
用途鋼/鋳鉄/非鉄金属 材質SKH51 先端角(°)118 表面処理ホモ処理
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (748種類の商品があります)

バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃 三菱マテリアル 動画あり
バイオレットコーティングにより、TiNコーティング品の2~3倍、TiCNコーティング品の1.5倍以上の長寿命。特にステンレス鋼・合金鋼・炭素鋼・ダイス鋼や調質材・難削材で威力を発揮します。剛性のあるエンドミルシャンクと高精度刃立てにより、加工穴の拡大も小さく、良質なピッチ制度が得られます。
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (724種類の商品があります)

1本
3,898 税込4,288
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (278種類の商品があります)

太いシャンク径と最小の必要刃長を採用した2SSシリーズにTiNコーティングを施したエンドミルとなります。
用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工 材質HSS-CO 刃数2枚刃 表面処理TiNコーティング ねじれ角(°)30
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

特殊刃立て形状により、バリがでません。
材質ハイス 被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金 シャンク形状ストレートシャンク
1箱(5本)
8,598 税込9,458
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。
用途汎用・一般加工用
1本
特価
3,298 税込3,628
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (194種類の商品があります)

コバルトストレートシャンクドリルにTiNコーティングを施していますので、耐摩耗性・耐溶着性に優れ高能率・長寿命の穴あけが可能です。特に鋼とステンレス鋼に最適です。
用途鋼/ステンレス鋼/鋳鉄 材質コバルトハイス 先端角(°)135 表面処理TiNコーティング
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (375種類の商品があります)

三菱マテリアルテーパードリル
一般穴あけ用です。
用途汎用・一般加工
1本
4,198 税込4,618
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (344種類の商品があります)

TiNコーティング汎用エンドミルシリーズでロング刃長を採用した深彫り仕上用エンドミルとなります。
用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工 材質HSS-CO 刃数2枚刃 表面処理TiNコーティング ねじれ角(°)30
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

逃げ角(度)11 穴の形状一部円筒穴片面70°~90° チップブレーカ片面 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。
用途汎用高精度加工 表面処理バイオレットコーティング ドリルのシンニング形状Xシンニング
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)±0.025 コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
6,498 税込7,148
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (254種類の商品があります)

ZET1ドリル 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルZET1ドリル
切りくず排出に優れています。ねじれ油穴付により高速加工が可能です(MZS形)
1本
5,798 税込6,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (841種類の商品があります)

三菱マテリアルKMC2テーパードリル
難削材の穴あけに最適です。直径許容差はJIS B0401のh8によるものとなります。
用途鋳鉄/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼 材質KMC2 刃形右ネジレ21~34° 表面処理ホモ処理
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (219種類の商品があります)

バイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。
1本
4,198 税込4,618
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。
用途深穴加工 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 被削材軟鋼・一般鋼・鋳鉄・軽合金
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

座ぐり加工用超硬ソリッドドリルシリーズ「MFE」は、切れ刃が先端角をもたないため、穴底がフラットになるように設計されたドリルです。また傾斜面や曲面の穴加工や薄板加工にも適しており、多様な加工が可能となることから工程短縮を可能にします。
用途1座ぐり加工(傾斜面・曲面・半割り):傾斜面や曲面におけるロングドリルの下穴加工にも最適です。欠損しにくい刃先形状により、いろいろな座ぐり加工を実現します。2穴加工(薄板・交差穴)3穴矯正:フラットな先端によりバリを抑制します。独自なフォルムにより高い精度で、偏心穴・鋳抜き穴の矯正が可能です。
1本
8,598 税込9,458
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

深穴加工用としてのロングドリルとなります。サイズが豊富で加工条件に応じて適切な寸法を選択できる事が可能です。
用途鋼/鋳鉄/非鉄金属の加工 材質SKH51 表面処理ホモ処理 先端角度118° ねじれ角(°)28~33
1本
特価
5,798 税込6,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (890種類の商品があります)

新WSTARドリル(外部給油) 三菱マテリアル 動画あり
材質超硬 表面処理PVDコーティング
1本
9,698 税込10,668
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (209種類の商品があります)

MVS ロングタイプ 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ) 三菱マテリアル 動画あり
MVS ロングタイプは高送り加工に優位。送り速度 vf=2000mm/min 超える高能率加工。 (※Φ5mm DC×30で、一般鋼を加工した場合) Zシンニング形状:新Zシンニング形状により、切りくず排出スペースを拡大し、低スラストを実現します。 新ウェ-ブ刃:切れ刃強度と切りくず処理を向上し、深穴の高能率加工を実現します。 ダブルマージンを採用:バランスに優れ、さらなる高精度を実現します。 新溝設計:心厚とねじれを最適化し優れたドリル強度を実現しました。 PVDコーテッド超硬材種:DP1020 は幅広い被削材で長寿命を実現。 独自クーラント穴 TRI-coolingテクノロジー 採用で高能率加工が可能。 MVS パイロットドリルとMVS ロングタイプのコンビネーションは、穴曲りを抑制し穴位置精度が向上します。
用途深穴加工 仕様(オイルホール)あり 材質超極微粒子超硬 刃数2 先端角(°)140 コーティングDP1020 ねじれ角(°)27 RoHS指令(10物質対応)対応 シンニングZシンニング コーティングタイプPVDコーティング
1本
22,980 税込25,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (475種類の商品があります)

超硬ドリル 三菱マテリアル 動画あり
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

新WSTARドリル(内部給油) 三菱マテリアル 動画あり
材質超硬 表面処理PVDコーティング
1本
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

逃げ角(度)11 穴の形状一部円筒穴片面70°~90° チップブレーカ片面 材質NX2525 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
8,398 税込9,238
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

メーカ独自の製造技術とコーティング技術により、大幅に加工能率が向上します。
用途汎用・一般加工 材質ハイス(HSS) 被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金 コーティングTiNコーティング(ノンコーティング品と比較し2~3倍程度の長寿命を実現します。) ドリルのシンニング形状XRシンニング 給油方式外部 ドリル先端角度(°)118
1本
特価
8,898 税込9,788
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ TPGH-FS
切刃長さ(mm)8.2 逃げ角(度)11 厚さ(mm)2.38 穴の形状一部円筒穴片面70°~90° チップブレーカ片面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)4.76 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
8,598 税込9,458
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ TPGX
形状正三角形60° 切刃長さ(mm)8.2 厚さ(mm)2.38 内接円直径(Φmm)4.76 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)±0.025 コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状- チップブレーカ-
1箱(10個)
7,498 税込8,248
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

逃げ角(度)11 穴の形状一部円筒穴片面70°~90° チップブレーカ片面 材質NX2525 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
4,998 税込5,498
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ TPGX
形状正三角形60° 切刃長さ(mm)8.2 種別ポジ 厚さ(mm)2.38 精度G 内接円直径(Φmm)4.76 寸法D1(mm)4.76 寸法D2(mm)2.5 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)±0.025 ブレーカL 切削領域仕上げ切削 穴の有無あり 寸法S1(mm)2.38 穴の形状- チップブレーカ-
1箱(10個)
8,598 税込9,458
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2枚刃エムスターエンドミル 三菱マテリアル 動画あり
1本
5,798 税込6,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

三菱マテリアル非鉄加工用ドリル(S)
材質極超微粒子超硬 表面処理CVDダイヤモンドコーティング
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ TP-SV
逃げ角(度)11 穴の形状一部円筒穴片面70°~90° チップブレーカ片面 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
7,198 税込7,918
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ TP-MV
逃げ角(度)11 穴の形状一部円筒穴片面70°~90° チップブレーカ片面 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
7,398 税込8,138
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ TPMH-SV
逃げ角(度)11 穴の形状一部円筒穴片面70°~90° チップブレーカ片面 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
5,498 税込6,048
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります