切削工具 :「TNGG160408L」の検索結果

関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
7,398 税込8,138
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ TNGG
切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
7,898 税込8,688
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
7,598 税込8,358
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ TN
形状正三角形60° 逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 厚さ許容差(mm)±0.13 穴の有無あり
1箱(10個)ほか
5,698 税込6,268
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

(材質)。超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続~断続切削用サーメット材種。
切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 材質NX2525 形状正三角形60° 精度G 内接円直径(Φmm)9.525 寸法D1(mm)9.525 寸法D2(mm)3.81 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 切削領域仕上げ切削 穴の有無あり 寸法S1(mm)4.76 コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ TNGG-F
切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ TN-K
切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 材質MP3025 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
9,898 税込10,888
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。超硬材種(ノンコート) MT9015:耐摩耗性、耐欠損性を兼ね備えた超硬合金。
用途チタン合金:汎用切削 形状正三角形60° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)3.81 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状円筒穴 材種MT9015 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 等級記号G 内接円IC(mm)9.525
1箱(10個)
7,998 税込8,798
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ TN-F
切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 材質MP3025 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
9,898 税込10,888
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。Al含有量をアップした”アルミリッチテクノロジー”により、被膜硬度向上および高硬度相安定化が図られ、。耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を大幅に改善しました。PVDコーテッド材種 MP9025:刃先安定性重視のローグレード材種。
用途耐熱合金:断続・軽~荒切削 形状正三角形60° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)3.81 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状円筒穴 材種MP9025 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 等級記号G 内接円IC(mm)9.525
1箱(10個)
10,980 税込12,078
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。Al含有量をアップした”アルミリッチテクノロジー”により、被膜硬度向上および高硬度相安定化が図られ、。耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を大幅に改善しました。PVDコーテッド材種 MP9015:汎用性に優れる第一推奨材種。
用途耐熱合金:中~荒切削 形状正三角形60° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)3.81 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状円筒穴 材種MP9015 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 等級記号G 内接円IC(mm)9.525
1箱(10個)
10,980 税込12,078
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。Al含有量をアップした”アルミリッチテクノロジー”により、被膜硬度向上および高硬度相安定化が図られ、。耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を大幅に改善しました。PVDコーテッド材種 MP9005:耐摩耗性重視のハイグレード材種。
用途耐熱合金:仕上げ~中切削 形状正三角形60° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)3.81 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状円筒穴 材種MP9005 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 等級記号G 内接円IC(mm)9.525
1箱(10個)
10,980 税込12,078
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小物高精度部品旋削加工用PVDコーテッド超硬材種 MSシリーズ (TNGG R/L-FS) 三菱マテリアル 動画あり
小物高精度加工を超えていく。ワークの変化・高精度・高生産性・高品質な加工のために。「MS7025」は、耐溶着性に優れる高潤滑層と摩耗進行を抑制する高耐摩耗層をナノレベルで制御したことにより、被膜損傷を大幅に抑制し、耐溶着性と耐摩耗性が飛躍的に向上。 。「MS9025」は、高い母材靭性により耐欠損性に優れ、粗粒WCによる高熱伝導率によって刃先の熱を抑制し、刃先強度の低下を軽減できることで、ステンレス鋼など加工硬化しやすい被削材での切り込み境界損傷抑制に効果を発揮。「MS6015」は、純鉄、炭素鋼、快削鋼の旋削加工で安定した仕上げ面と寸法精度を実現。積層構造の最適化により、被膜の安定性を損なうことなく厚膜化を実現し、耐摩耗性を大幅に向上させています。小物高精度加工用インサートへのこだわり:部品加工に対応したコーナRをマイナス公差に設定。(刃先記号:M)
用途鋼(純鉄・快削鋼、電磁軟鉄、炭素鋼・合金鋼)、ステンレス鋼(オーステナイト系ステンレス鋼、フェライト系・マルテンサイト系ステンレス鋼等)、耐熱合金(SUHなど)の小物高精度部品旋削加工 形状正三角形60° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)3.81 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.025 切削領域仕上げ切削 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状円筒穴 材種MS6015 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 頂角(°)60 等級記号G 内接円IC(mm)9.525
1箱(10個)
10,980 税込12,078
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります