2枚刃DLCコーティング DLC2MBRシリーズ三菱マテリアル5日以内出荷
非鉄材料加工に適しています。高い密着力でCVDダイヤモンドに迫る硬さを実現しました。被削材:アルミニウム合金、CFRP、GFRP、銅合金。
仕様●ボール半径(mm):1.5●刃長(mm):8●全長(mm):70●シャンク径(mm):6●刃数(枚):2●表面処理:DLCコート●刃数:2●ねじれ角:30●ねじれ角30°●ダイヤエンドミル●材質/仕上:極超微粒子超硬合金(UWC)●コード番号:688-4148アズワン品番68-0475-72
非鉄金属加工用2枚刃ダイヤモンドコートE/M(3mmシャンク)三菱マテリアル翌々日出荷
高シリコンアルミニウム合金・グラファイト等の非鉄材料の加工に威力を発揮します。
用途銅合金/グラファイト/CFRP/GFRPの加工材質UWC刃数2枚刃シャンク径(Φmm)3角度(°)首:15表面処理DCコートねじれ角(°)30
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります