切削工具 :「メタル」の検索結果

関連キーワード
57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合材鋼板・ステンレス板など 適合機種HiKOKI Cチャンネル用ボール盤/BH18、BH18SA、日東工器 アトラミニエースAMT-18、AMW-22、AML-22
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

超硬チップの採用で、チャンネル鋼へのスムーズな穴あけができます。
用途被削材:鉄板、ステンレス板など。溶接構造用鋼材(SM材)対応、建築構造用鋼材(SN材)対応。 適合材鋼板・ステンレス板など 刃径(mm)22 適合(電動機)チャンネル鋼穿孔機 トラスコ品番379-1793 適合機種ミタチ(SDC-150F,SDC-150FC,SDC-150F2,SDC-150W,MDC-150F3) 質量(g)22 最大板厚(mm)6 取付ねじ(シャンク)7/16-20UNF
1本
3,500 税込3,850
4日以内出荷

適合材鋼板・ステンレス板など 全長(mm)24 タイプミタチ用 有効長(mm)6 適合電動機ミタチ/SDC-150F、SDC-150FC/SDC-150FII、SDC-150W/MDC-150A、SDC-150FIII
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

超硬チップの採用で、チャンネル鋼へのスムーズな穴あけができます。チャンネル鋼穿孔機に取り付けて、C型チャンネル鋼、角パイプへの穴あけが可能です。
用途被削材:鉄板、ステンレス板など。溶接構造用鋼材(SM材)対応、建築構造用鋼材(SN材)対応。 トラスコ品番138-0478 適合機種日立(BH18、BH18SA)、日東工器(AMT-18、AMW-22、AML-22) 材質刃部:超硬チップ 取付ねじシャンク:3/8-24UNF 適合電動機チャンネル鋼穿孔機 加工可能板厚(mm)6 刃径(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,198 税込3,518
翌々日出荷

超硬チップの採用で、チャンネル鋼へのスムーズな穴あけができます。チャンネル鋼穿孔機に取り付けて、C型チャンネル鋼、角パイプへの穴あけが可能です。
用途被削材:鉄板、ステンレス板など。溶接構造用鋼材(SM材)対応、建築構造用鋼材(SN材)対応。 適合材鋼板・ステンレス板など 刃径(mm)22 適合(電動機)チャンネル鋼穿孔機 トラスコ品番379-1785 適合機種日立(BH18,BH18SA)、日東工器(AMT-18,AMW-22,AML-22) 質量(g)22 最大板厚(mm)6 取付ねじ(シャンク)3/8-24UNF
1本
3,500 税込3,850
4日以内出荷

超硬チップの採用で、チャンネル鋼へのスムーズな穴あけができます。 チャンネル鋼穿孔機に取り付けて、C型チャンネル鋼、角パイプへの穴あけが可能です。
適合材鉄板、ステンレス板など、溶接構造用鋼材(SM材)、建築構造用鋼材(SN材) 刃径(mm)12.0 トラスコ品番796-5630 適合機種日立(BH18、BH18SA)、日東工器(AMT-18、AMW-22、AML-22) 質量(g)21 取付ねじ(シャンク)3/8-24UNF 材質(刃)超硬チップ 適合電動機チャンネル鋼穿孔機 最大加工厚(mm)6
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

超硬チップの採用で、チャンネル鋼へのスムーズな穴あけができます。小径のホールソーとしてお使いいただけます。
用途被削材:鉄板、ステンレス板など。溶接構造用鋼材(SM材)対応、建築構造用鋼材(SN材)対応。 トラスコ品番544-9921 材質刃部:超硬チップ 適合電動機電気ドリル 加工可能板厚(mm)6 シャンク径(mm)10 刃径(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,398 税込7,038
当日出荷

超硬チップの採用で、チャンネル鋼へのスムーズな穴あけができます。
用途被削材: 適合材鉄板、ステンレス板など、溶接構造用鋼材(SM材)、建築構造用鋼材(SN材) 刃径(mm)12.0 トラスコ品番796-5648 適合機種ミタチ(SDC-150F、SDC-150FC、SDC-150F2、SDC-150W、MDC-150F3) 質量(g)24 取付ねじ(シャンク)7/16-20UNF 材質(刃)超硬チップ 適合電動機チャンネル鋼穿孔機 最大加工厚(mm)6
1本
2,898 税込3,188
4日以内出荷

ガイドバー320使用の場合、厚み130mmまでの金属サンドイッチパネルの穴あけが可能です。ガイドバーの使用によりセンター穴が大きくならず、金属系サイディングの穴あけが綺麗に安全に行えます。
用途硬質な金属サンドイッチパネル材への穴あけに。板厚4mmまでの鉄板、ステンレス鋼板、デッキプレート鋼板の穴あけに。
1本
7,598 税込8,358
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ガイドバー320使用の場合、厚み130mmまでの金属サンドイッチパネルの穴あけが可能です。ガイドバーの使用によりセンター穴が大きくならず、金属系サイデイングの穴あけが綺麗に安全に行えます。
用途硬質な金属サンドイッチパネル材への穴あけに。板厚4mmまでの鉄板、ステンレス鋼板、デッキプレート鋼板の穴あけに。 全長(mm)160 有効長(mm)130 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,398 税込8,138
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
3,298 税込3,628
翌日出荷

1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷

MBミニHiKOKI・日東用カッターに取り付けて使用します。センタードリル式です。
用途被削材:鉄板、ステンレス板など。溶接構造用鋼材(SM材)対応、建築構造用鋼材(SN材)対応。 トラスコ品番268-4360 全長(mm)69.5 シャンク径(Φmm)6.35 刃径(Φmm)4 適合材鉄板、ステンレス板、溶接構造用鋼材(SM材)、建築構造用鋼材(SN材) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,598 税込5,058
9日以内出荷


有効長(mm)35 適合材厚み35mm迄の鋼板、型鋼、ステンレス鋼、鋳鉄等 刃数6
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個ほか
949 税込1,044
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。SM/SN材にも対応。
用途厚さ50mmまでの鋼板・形鋼・ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに。造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適。
1本
特価
4,598 税込5,058
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

1本
5,698 税込6,268
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

5馬力以上の機械で、厚み50mmまでの鋼板に、穴径最大150mmまでの穴あけが可能。 カッターの厚みや刃厚を大きくした、送り量の大きい重切削タイプ。 センターピンは2段スプリング式。位置決めが正確にでき、切削片の排出もスムーズ。 切削油の供給に高圧式ポンプ(トロコイドポンプ)利用で刃先が冷却され、工具寿命が向上。 使いやすさを高めた、カッター交換ワンタッチ方式。
適合材鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄など
1本
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。SM/SN材にも対応。
用途厚さ35mmまでの鋼板・形鋼・ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに。造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適。
1本ほか
特価
4,598 税込5,058
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

有効長(mm)75 シャンク径(mm)32 適合材厚さ75mmまでの鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄など
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

有効長(mm)35 全長(mm)72 適合材厚さ35mmまでの鋼板、形鋼、ステンレス板など
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

小さな力で、高速かつ高精度の穴あけ作業が可能。 カッター交換ワンタッチ方式採用。 刃先には洗練された超硬チップを採用。 センターピン先端に超硬を採用しており、位置決めがより正確に行えます。 円周切削により、切削面積が短く、小馬力の機械で大口径の穴あけが可能。
用途厚さ35mmまでの鉄板・形鋼・ステンレス版・鋳鉄などへの穴あけに。 造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物の穴あけ作業に最適。 有効長(mm)35 適合材鋼板・形鋼・ステンレス板・鋳鉄など 適合電動機MBロックテック(LT-40)磁気ボール盤他、直立ボール盤、ラジアルボール盤など
1本
6,298 税込6,928
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1本
8,298 税込9,128
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

1本
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小型磁気ボール盤に適した薄刃、刃先部形状により、切り込み、切り粉の排出が良好です。小型磁気ボール盤に最適な独自の3分割刃先形状です。
用途被削材:鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄など。溶接構造用鋼材(SM材)対応、建築構造用鋼材(SN材)対応。
1本ほか
5,698 税込6,268
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。SM/SN材にも対応。
有効長(mm)50
1本ほか
6,398 税込7,038
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

独自の3分割刃形状により耐久性、作業性大幅アップしています。
用途板厚25mmまでの鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄などの穴あけに。SM/SN材に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,398 税込7,038
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

独自の3分割刃先形状により、耐久性が大幅アップ。 小パワーの小型磁気ボール盤でもスムーズに穿孔。 作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。 SM/SN材にも対応。
用途200ALは厚さ20mmまで、350Aは厚さ35mmまで、500Aは厚さ50mmまでの鋼板・形鋼・ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに。 造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適。 有効長(mm)50 適合材鋼板・形鋼・ステンレス板・鋳鉄など 刃数8 刃幅(mm)3.2 適合電動機小型磁気ボール盤、磁気ボール盤(直立ボール盤、ラジアルボール盤、旋盤、フライス盤には別売のシャンクが必要です。)、専用磁気ボール盤( 500A用/日東アトラエースQA-6500) シャンクサイズ(mm)19.05
1本
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。 作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。 SM/SN材にも対応。
用途厚さ75mmまでの鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに。 造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適。
1本
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

適合材鋼板・形鋼・ステンレス板・鋳鉄など トラスコ品番487-1774 質量(g)200
1組
4,798 税込5,278
4日以内出荷

機械取り付け部がねじタイプです。 独自の3分割刃先形状により、耐久性が大幅にアップしています。 センターピン式により、位置決めが正確にでき、切削片の排出もスムーズです。 小馬力の機械で、大口径の穴あけができます。
適合材厚さ35mmまでの鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに、溶接構造用鋼材(SM材)、建築構造用鋼材(SN材) 刃径(mm)34 トラスコ品番796-4161 適合機種磁気ボール盤(日立BM40Y、BM60Y、BM60M) 質量(g)124 材質(刃)超硬 適合電動機磁気ボール盤、直立ボール盤、ラジアルボール盤、旋盤、フライス盤など 最大加工厚(mm)35
1本
7,498 税込8,248
4日以内出荷

用途デルタゴンメタルボーラー250AΦ14~17用。 トラスコ品番246-1664 アズワン品番65-2046-16
1本
3,398 税込3,738
翌日出荷

用途デルタゴンメタルボーラー250AΦ17.5~27用。 トラスコ品番246-1612 アズワン品番65-2046-17
1本
3,500 税込3,850
9日以内出荷

切れ味、耐久性に優れた高級ハイス鋼を採用。刃先にはM42材質を使用していますので、あらゆる被削材に穿孔ができます。オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)
用途3.2mm厚以下の鋼板、1mm以下のステンレス板、塩ビ、プラスチックの穴あけに。 適合電動機電気ドリル(回転専用) チャックサイズ10mmストレート、SDSシャンク、充電用シャンク6.35mm(刃先径35mm以下で使用) 適正周速度(m/min)(普通鋼)25~35(鋳鉄)20~30(ステンレス鋼)10~20
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。 作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。 SM/SN材にも対応。
用途厚さ35mmまでの鋼板・形鋼・ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに。造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適。 有効長(mm)35 シャンクサイズ(mm)19.05
1本ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります