超解体用!難切断材向き。ステンレス・ハイテン材・ハイテンボルト・鋳鉄管(モルタルライニング管は不可)。従来のバイメタルセーバーソーでは切断が難しかった材料もスムーズに切断が可能です。耐摩耗性と耐欠損性に優れた超硬チップを採用しています。建造物や構造物の解体工事をはじめ、車両や船舶の解体など様々な現場で力を発揮します。
用途建造物や構造物、車両や船舶の解体工事等
適合機種セーバーソー・レシプロソー
幅(mm)25
山数8(1インチあたり)
刃厚(mm)1.3
●4mm以上の厚物切断に
●解体撤去にも便利
●ウェイブ歯分けで、切断速度・耐久性アップ
●ユニットバスの解体に最適
用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス、非鉄金属、合成樹脂パイプ、鋼板など
適合機種各種セーバーソー・レシプロソー
材質本体:バイメタル、刃先:コバルトハイス
幅(mm)19
厚さ(mm)1.3
山数10/14
厳選されたバイメタル材を採用しました。硬く粘りのある特性は金属疲労を軽減し、破断までの時間を延ばしました。
手ぶれしやすいハンディ工具に最適なピッチと刃型を採用しました。ガタつきを抑えなめらかな切れ味が持続します。
小さい駆動輪を考慮し、卓越した技術でブレードを接合しています。ひっかかりや跳ねが少なくスムーズに切断します。
用途一般鋼・ステンレス用。
14山 3mm以上の厚物切断に
ウェイブ歯分けで、切断速度・耐久性アップ
適合機種各種セーバーソー・レシプロソー
材質本体:バイメタル、刃先:コバルトハイス
幅(mm)19
厚さ(mm)0.9
切断能力(mm)非鉄金属(鋼材)3
切断能力(mm)鋼板3
切断能力(mm)鋼管3
切断能力(mm)ステンレス3
切断能力(mm)軟鋼3
折れにくく摩耗に強い。釘入り木材から鉄鋼解体まで対応した山数設計。解体作業に特化した厚刃。
用途ステンレス・軟鋼・鋳鉄・非鉄金属・合成樹脂のパイプ・鋼板などの切断に。
適合機種セーバーソー・レシプロソー
幅(mm)19
色レッド
タイプ超厚物向き
山数9/12(1インチあたり)
有効長(mm)70(切断)
切断能力(mm)4.0~10.0(目安)
刃厚(mm)1.35
切断可能 材質ステンレス・軟鋼・鋳鉄・非鉄金属・合成樹脂のパイプ・鋼板など
上質ダイヤで抜群の切れ味。
真空金属溶着製法で長切れ。
突出したダイヤ砥粒がしっかり削る。
粒度50
幅(mm)19.5
厚さ(mm)1.2
●解体・撤去作業に最適
●4mm以上の重切断に
●設備・配管・解体作業に便利
●薄のこ刃用ブレードホルダ装着でパイプソーでも使用可能
用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス、非鉄金属、合成樹脂、木材、ALCなど
材質バイメタル
適合機種各種セーバーソー・レシプロソー
薄刃設計、切断時の抵抗が少なく切れ味抜群!!
長寿命、コバルト入りハイスバイメタル「SKH56」相当を採用!!
バイメタル採用で折れにくく摩耗に強い!!
用途解体・撤去作業に最適。
適合電動工具日立 セーバーソー(CR17Y)、アサダ パイプソー(165S)、レッキス ハイパーソー(150/XS150S)、MCC パワーソー(PS-M165/PS-200)
幅(mm)25
1インチ当たり山数8
切断可能 材質軟鋼、鋳鉄、ステンレス、非鉄金属、合成樹脂等
●3mm以上の厚物切断に
●ザクザク切れて、10本入りでお買得
用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス、非鉄金属、合成樹脂パイプ、鋼板など
適合機種各種セーバーソーレシプロソー
切断厚(mm)3.0以上
多種材切断に最適!コンビ刃。
適合電動工具各種セーバーソー、各種レシプロソー
幅(mm)19
厚さ(mm)0.9
1インチ当たり山数10/14
切断可能 材質鉄、ステンレス、アルミ、木、プラスチック、ALC、スレート、段ボール、パーチクルボードなど
●4mm以上の厚物切断に
●解体・レスキューにも最適
●ザクザク切れて、10本入りでお買得
用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス、ヒテツキンゾク、合成樹脂パイプ、鋼板など
適合機種各種セーバーソーレシプロソー
切断厚(mm)4.0以上
18山 3mm以下の薄物切断に
ウェイブ歯分けで、切断速度・耐久性アップ
適合機種各種セーバーソー・レシプロソー
材質本体:バイメタル、刃先:コバルトハイス
幅(mm)19
厚さ(mm)0.9
山数18
切断能力(mm)非鉄金属(鋼材)3
切断能力(mm)鋼板3
切断能力(mm)鋼管3
切断能力(mm)ステンレス3
切断能力(mm)軟鋼3
●解体・撤去作業に最適●4mm以下の中厚切断に
●サニタリーパイプなどステンレスの切断に威力を発揮
●ウェイブ歯分けで、切断速度・耐久性アップ
●薄のこ刃用ブレードホルダ装着でパイプソーでも使用可能
用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス、非鉄金属、合成樹脂、木材、ACLなど
適合機種各種セーバーソー・レシプロソー
高機能コバルトハイス鋼で耐久性抜群。
耐熱性に優れ、高速、高能率。
バイメタル構造で刃先が欠けにくい。
高靱性・高剛性で切断精度が向上。
低騒音・低振動でシャープな切れ味が持続。
用途一般鉄鋼からステンレスなどの難削材まで幅広い材料に対応。
スゴギレ ステップドリル(GDR-SDR-413EX×2本、GDR-SDR-422EX×1本、GDR-SDR-430EX×1本)と、収納に便利なセミハードケース付きのお得なセットです。
用途【GDR-SDRシリーズ】鉄(2mm)、ステンレス(1.2mm)、アルミ(2mm)、非鉄金属、樹脂 、木材 など
セット内容GDR-SDR-413EX×2本、GDR-SDR-422EX×1本、GDR-SDR-430EX×1本、GGS-SDC-4A(ケース)×1個
材質コバルトハイス(HSSCo)(ドリル本体)/EVA・PU張り(ケース)
寸法(mm)D200×W230×H60
質量(g)680
穴あけ能力(mm)GDR-SDR-413EX :4~13、GDR-SDR-422EX :4~22、GDR-SDR-430EX :4~30
シャンク形状六角軸6.35mm
1式
¥21,980
税込¥24,178
8日以内出荷
スゴギレ ステップドリル(GDR-SDR-413EX×1本、GDR-SDR-422EX×2本、GDR-SDR-430EX×1本)と、収納に便利なセミハードケース付きのお得なセットです。
用途【GDR-SDRシリーズ】鉄(2mm)、ステンレス(1.2mm)、アルミ(2mm)、非鉄金属、樹脂 、木材 など
セット内容GDR-SDR-413EX×1本、GDR-SDR-422EX×2本、GDR-SDR-430EX×1本、GGS-SDC-4A(ケース)×1個
材質コバルトハイス(HSSCo)(ドリル本体)/EVA・PU張り(ケース)
寸法(mm)D200×W230×H60
質量(g)710
穴あけ能力(mm)GDR-SDR-413EX :4~13、GDR-SDR-422EX :4~22、GDR-SDR-430EX :4~30
シャンク形状六角軸6.35mm
1式
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
スゴギレ ステップドリル/ステップレスドリル(GDR-SDR-413EX×1本、GDR-SDR-422EX×1本、GDR-DDR-420EX×2本)と、収納に便利なセミハードケース付きのお得なセットです。
用途【GDR-SDRシリーズ】鉄(2mm)、ステンレス(1.2mm)、アルミ(2mm)、非鉄金属、樹脂 、木材 など 。【GDR-DDRシリーズ】ランナー、スタッド、振れ止め、W野縁、木材、せっこうボード、鉄(2mm)など
セット内容GDR-DDR-420EX×1本、GDR-SDR-413EX×1本、GDR-SDR-422EX×2本、GGS-SDC-4A(ケース)×1個
材質コバルトハイス(HSSCo)(ドリル本体)/EVA・PU張り(ケース)
寸法(mm)D200×W230×H60
質量(g)615
穴あけ能力(mm)GDR-DDR-420EX・GDR-SDR-413EX :4~13、GDR-SDR-422EX :4~22
シャンク形状六角軸6.35mm
1式
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
14山は3mm以上の厚物向き、18山は3mm以下の薄物向きです。刃先はコバルトを多く含むハイス(SKH56)製で、硬度が高く耐摩耗性が高いです。ウェイブ歯分け採用により切断速度と耐久性がアップしました。バイメタル採用しているので、折れにくく、刃を曲げたままの切断が可能です。折れにくく摩耗に強いです。
用途軟鋼/鋳鉄/ステンレス/非鉄金属/合成樹脂パイプ/鋼板 などに。
厚さ(mm)0.9
山数14
切断能力(mm)【ステンレス鋼】3
RoHS指令(10物質対応)対応
切断能力(mm)軟鋼3~6
スゴギレ ステップドリル/ステップレスドリル(GDR-SDR-422EX×2本、GDR-DDR-420EX×2本)と、収納に便利なセミハードケース付きのお得なセットです。
用途【GDR-SDRシリーズ】鉄(2mm)、ステンレス(1.2mm)、アルミ(2mm)、非鉄金属、樹脂 、木材 など 。【GDR-DDRシリーズ】ランナー、スタッド、振れ止め、W野縁、木材、せっこうボード、鉄(2mm)など
セット内容GDR-DDR-420EX×2本、GDR-SDR-422EX×2本、GGS-SDC-4A(ケース)×1個
材質コバルトハイス(HSSCo)(ドリル本体)/EVA・PU張り(ケース)
寸法(mm)D200×W230×H60
質量(g)650
穴あけ能力(mm)GDR-DDR-420EX・GDR-SDR-422EX :4~22
シャンク形状六角軸6.35mm
1式
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
1セット
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
14山は3mm以上の厚物向き、18山は3mm以下の薄物向きです。刃先はコバルトを多く含むハイス(SKH56)製で、硬度が高く耐摩耗性が高いです。ウェイブ歯分け採用により切断速度と耐久性がアップしました。バイメタル採用しているので、折れにくく、刃を曲げたままの切断が可能です。折れにくく摩耗に強いです。
用途軟鋼/鋳鉄/ステンレス/非鉄金属/合成樹脂パイプ/鋼板 などに。
厚さ(mm)0.9
山数18
切断能力(mm)【ステンレス鋼】2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
切断能力(mm)軟鋼1.5~3
4mm~8mmの厚物切断に最適です。解体撤去にも便利です。ウェイブ歯分け採用により切断速度と耐久性がアップしました。バイメタル採用しているので、折れにくく、刃を曲げたままの切断が可能です。解体作業にも便利です。
用途軟鋼/鋳鉄/ステンレス/非鉄金属/合成樹脂パイプ/鋼板 などに。
厚さ(mm)1.3
山数10/14
切断能力(mm)【ステンレス鋼】4
RoHS指令(10物質対応)対応
切断能力(mm)軟鋼4~8
鉄・ステンレス用ステップドリル。急スパイラルアングル溝でスクイ角が鋭利で抜群の穴あけスピードを実現。コバルトハイスに極光コーティング(TiAICN炭窒化アルミニウムチタン)を施し、通常のTiNコーティングに比べ表面硬度・耐熱性・耐摩耗性・耐付着性が大幅に向上し長寿命。刃先はXRシンニングが施されているので材料にしっかりと食いつき、安定した穴あけが可能に。
用途鉄(2mm)、ステンレス(1.2mm)、アルミ(2mm)、非鉄金属、樹脂、木材などの穴あけに。
仕様急スパイラルアングル溝・極光コーティング・XRシンニング
適合機種電気ドリル・充電ドリル・インパクトドライバー対応
材質(本体)コバルトハイス(HSSCo)
コーティング極光コーティング(炭窒化アルミニウムチタン)
シャンク形状六角軸6.35mm
ステップレスでノンストレス。軽天材向きステップレスドリル。段差がないため通常のステップドリルよりも抵抗が少なく、素早い穴あけが可能。スタッド+スタッドのビス止め時の「通し穴」をあける作業に最適。コバルトハイスに極光コーティング(TiAICN炭窒化アルミニウムチタン)を施し、通常のTiNコーティングに比べ表面硬度・耐熱性・耐摩耗性・耐付着性が大幅に向上し長寿命。刃先はXRシンニングが施されているので材料にしっかりと食いつき、安定した穴あけが可能に。
用途スタッド、ランナー、振れ止め、W野縁、木材、せっこうボード、鉄(2mm)などの穴あけに。
仕様XRシンニング
適合機種電気ドリル・充電ドリル・インパクトドライバー対応
材質(本体)コバルトハイス(HSSCo)
段数ステップレス
穴あけ能力(mm)4~20
コーティング極光コーティング(炭窒化アルミニウムチタン)
シャンク形状六角軸6.35mm
1本
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
3mm以上の厚物切断に。ウエーブ歯分けで、切断速度・耐久性アップ。
仕様●全長(mm):100●幅(mm):19●厚み(mm):0.9●山数(1インチあたり):14●切断有効長さ(mm):20●入数(本):5
アズワン品番65-9564-70
1セット(5本)
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
カーブ形状が太枝にしっかりフィット。1.25 mm厚刃+粗目6 山で梁や太枝をパワフルにザクザク切断。
用途集成材 ・コンパネ ・合板 ・生木など。伐採時の太枝・丸太の切断作業、解体時の木材・梁の切断作業などに。
適合機種セーバーソー・レシプロソー
形状カーブ
幅(mm)30
タイプ木工用
山数6(1インチあたり)
刃厚(mm)1025
入数2枚
0.9mmの薄刃を採用しており、その絶妙なしなやかさが特長。またそのしなやかさを活かした際切り切断が可能。9山粗目刃により、スムーズな切断を実現。
用途集成材 ・コンパネ ・合板 ・生木など。枝切り・伐採時の生木切断、リフォーム時の際切り作業、解体時の木材切断などに。
適合機種セーバーソー・レシプロソー
形状ストレート
幅(mm)29
全長(mm)230
タイプ木工用
山数9(1インチあたり)
有効長(mm)150
刃厚(mm)0.9
入数2枚
1セット
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
スゴギレ ステップドリル(GDR-SDR-413EX×2本、GDR-SDR-422EX×2本)と、収納に便利なセミハードケース付きのお得なセットです。
用途【GDR-SDRシリーズ】鉄(2mm)、ステンレス(1.2mm)、アルミ(2mm)、非鉄金属、樹脂 、木材 など
セット内容GDR-SDR-413EX×2本、GDR-SDR-422EX×2本、GGS-SDC-4A(ケース)×1個
材質コバルトハイス(HSSCo)(ドリル本体)/EVA・PU張り(ケース)
寸法(mm)D200×W230×H60
質量(g)585
穴あけ能力(mm)GDR-SDR-413EX :4~13、GDR-SDR-422EX :4~22
シャンク形状六角軸6.35mm
1式
¥18,980
税込¥20,878
8日以内出荷
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。