切削工具 :「粉末」の検索結果

関連キーワード
50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
5,798 税込6,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
7,998 税込8,798
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
7,998 税込8,798
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高級粉末ハイスと特殊コーティングで耐久力が向上しています。独自の刃形状により切りくずの排出向上と切削抵抗を低減し、良好なめねじと工具寿命を実現しています。適正な工具突出し量を確保し、良好な水溶性切削油剤の供給を実現しています。水溶性切削油剤加工に最適です。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、強靭鋳鉄、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物に。 材質高速度工具鋼:粉末ハイス(HSS-P) 全長(mm)125 呼び寸法M18 シャンク長(mm)64 食付き部の山数2.5山 表面処理TiCNコーティング シャンク径(mm)14 シャンク四角部(mm)11 加工ねじメートルねじ シャンク四角部長さ(mm)14 精度表記P級
1本
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)チタン合金用スパイラルタップ
タップ材質は耐熱性・耐摩耗性に優れた高級粉末ハイスを採用しています。収縮性や切削熱を考慮したねじ二番取りを行っています。チタン合金に対する適切な溝形状を採用、切りくずの排出をスムーズにしています。耐摩耗性を考慮した表面処理を行っています。めねじの収縮を考慮した適度のオーバーサイズにしています。
用途止り穴加工用。被削材:チタン合金に。 材質高速度工具鋼:粉末ハイス(HSS-P) 食付き部の山数3山 表面処理窒化処理 精度表記P級
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高級粉末ハイスと特殊コーティングで耐久力が向上しています。独自の刃形状により切りくずの排出向上と切削抵抗を低減し、良好なめねじと工具寿命を実現しています。適正な工具突出し量を確保し、良好な水溶性切削油剤の供給を実現しています。水溶性切削油剤加工に最適です。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、強靭鋳鉄に。 材質高速度工具鋼:粉末ハイス(HSS-P) 食付き部の山数2.5山 表面処理TiCNコーティング 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高級粉末ハイスと特殊コーティングで耐久力が向上しています。独自の刃形状により切りくずの排出向上と切削抵抗を低減し、良好なめねじと工具寿命を実現しています。適正な工具突出し量を確保し、良好な水溶性切削油剤の供給を実現しています。水溶性切削油剤加工に最適です。
用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼に。 材質高速度工具鋼:粉末ハイス(HSS-P) 溝数3 食付き部の山数5山 表面処理TiCNコーティング 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ニッケル基合金用スパイラルタップ
タップ材質は耐熱性・耐摩耗性に優れた高級粉末ハイスを採用しています。収縮性や切削熱を考慮したねじ二番取りを行っています。ニッケル基合金に対する適切な溝形状を採用、切りくずの排出をスムーズにしています。溶着防止を考慮した表面処理を行っています。めねじの収縮を考慮した適度のオーバーサイズにしています。
用途止り穴加工用。完全同期リード送り機専用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、ニッケル基合金。 材質高速度工具鋼:粉末ハイス(HSS-P) 食付き部の山数3山 表面処理酸化処理 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
7,298 税込8,028
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タップ材質は耐熱性・耐摩耗性に優れた高級粉末ハイスを採用しています。収縮性や切削熱を考慮したねじ二番取りを行っています。ニッケル基合金に対する適切な溝形状を採用、切りくずの排出をスムーズにしています。溶着防止を考慮した表面処理を行っています。めねじの収縮を考慮した、適度のオーバサイズにしています。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、ニッケル基合金に。 材質高速度工具鋼:粉末ハイス(HSS-P) 全長(mm)60 溝数3 山数32 精度P3 食付き部の山数3山 表面処理酸化処理 首下長(mm)22 シャンク径(mm)5.5 シャンク四角部(mm)4.5 加工ねじユニファイねじ 精度表記P級
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ニッケル基合金用ポイントタップ
タップ材質は耐熱性・耐摩耗性に優れた高級粉末ハイスを採用しています。収縮性や切削熱を考慮したねじ二番取りを行っています。ニッケル基合金に対する適切な溝形状を採用、切りくずの排出をスムーズにしています。溶着防止と耐摩耗性を考慮した表面処理を行っています。めねじの収縮を考慮した適度のオーバサイズにしています。
用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、ニッケル基合金に。 トラスコ品番596-2607 材質高速度工具鋼:粉末ハイス(HSS-P) 全長(mm)60 呼び寸法No.10 溝数3 下穴径(Φmm)4.11 山数32 ねじ長さ(mm)13 精度P3 食付き部の山数4.5山 表面処理窒化酸化処理 シャンク径(mm)5.5 シャンク四角部(mm)4.5 加工ねじユニファイねじ 精度表記P級
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

タップ材質は耐熱性・耐摩耗性に優れた高級粉末ハイスを採用しています。収縮性や切削熱を考慮したねじ二番取りを行っています。チタン合金に対する適切な溝形状を採用、切りくずの排出をスムーズにしています。耐摩耗性を考慮した表面処理を行っています。めねじの収縮を考慮した、適度のオーバサイズにしています。
用途通り穴加工用。被削材:チタン合金に。 トラスコ品番596-4201 材質高速度工具鋼:粉末ハイス(HSS-P) 全長(mm)46 呼び寸法No.4 溝数3 下穴径(Φmm)2.33 山数40 シャンク長(mm)/ 【四角部】625 ねじ長さ(mm)9 精度P3 食付き部の山数5山 表面処理窒化処理 首下長(mm)14 シャンク径(mm)4 シャンク四角部(mm)3.2 加工ねじユニファイねじ 精度表記P級
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

高級粉末ハイスと特殊コーティングで耐久力が向上しています。独自の刃形状により切りくずの排出向上と切削抵抗を低減し、良好なめねじと工具寿命を実現しています。適正な工具突出し量を確保し、切りくずのホルダへの干渉を回避できます。良好な水溶性切削油剤の供給を実現し、水溶性切削油剤加工に最適です。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、強靭鋳鉄、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物に。 材質高速度工具鋼:粉末ハイス(HSS-P) 溝数3 食付き部の山数2.5山 表面処理TiCNコーティング 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

高級粉末ハイスと特殊コーティングで耐久力が向上しています。独自の刃形状により切りくずの排出向上と切削抵抗を低減し、良好なめねじと工具寿命を実現しています。適正な工具突出し量を確保し、切りくずのホルダへの干渉を回避できます。良好な水溶性切削油剤の供給を実現し、水溶性切削油剤加工に最適です。食付き部の長さが1.5Pとなりますので、下穴深さと有効ねじ長に余裕のない止り穴加工に最適です。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、強靭鋳鉄、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物に。 材質高速度工具鋼:粉末ハイス(HSS-P) 溝数3 食付き部の山数1.5山 表面処理TiCNコーティング 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

高級粉末ハイスと特殊コーティングで耐久力が向上しています。独自の刃形状により切りくずの排出向上と切削抵抗を低減し、良好なめねじと工具寿命を実現しています。適正な工具突出し量を確保し、切りくずのホルダへの干渉を回避できます。水溶性切削油剤加工に最適です。内部給油方式に最適なクールホール径を採用し切削油剤をタップ食付き部に十分に供給する事により、耐溶着や耐摩耗の向上、良好なめねじ肌を得られます。さらに切りくずがスムーズに排出されることで連続加工が可能です。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、強靭鋳鉄、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物に。 材質高速度工具鋼:粉末ハイス(HSS-P) 溝数3 加工ねじメートルねじ
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ドライ加工用ロールタップ OL+RZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物の加工
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

Z-PRO コーティングポイントタップ VUPO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO コーティングポイントタップ VUPO
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工 関連資料(2.68MB)
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

Z-PRO コーティングスパイラルタップ VUSP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO コーティングスパイラルタップ VUSP
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工 関連資料(2.68MB)
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

ハイパフォーマンスロールタップ HP+RZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物の加工
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1本
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼・ニッケル基合金の加工
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

ハイパフォーマンスロールタップ HP-RZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ニッケル基合金用ポイントタップ ZEN-P
用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼・ニッケル基合金の加工 関連資料(1.79MB)
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1本
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・ステンレス鋼・アルミ圧延材・チタン合金の加工 関連資料(0.68MB)
1本
4,798 税込5,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)難削材用ポイントタップ PM-PO
用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

ドライ加工用ロールタップ OL-RZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ドライ加工用ロールタップ OL-RZ
エコ商品
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物の加工 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.42MB)
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

Z-PRO コーティングスパイラルタップ クールホール VUSP CH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工 ねじの種類M(メートルねじ) 関連資料(2.68MB) 食付き(P)2.5 突き出しセンタ有無
1本
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

Z-PRO コーティングスパイラルタップ 1.5P VUSP 1.5P YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工 ねじの種類M(メートルねじ) 関連資料(2.68MB) 食付き(P)1.5 突き出しセンタ有無
1本
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)SU ロールタップ SURZ
用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工 材質粉末ハイス(HSS-P) 被削材ステンレス、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、被削材:ステンレス、炭素鋼、合金鋼、工具鋼 関連資料(0.74MB)
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

アークスハンドタップ AXE-HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)アークスハンドタップ AXE-HT
用途鋳鉄・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 材質HSS-P(高速度工具鋼/粉末ハイス) ねじの種類M(メートルねじ) 等級P3 食付き(P)1.5 関連資料(0.69MB)
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 関連資料(0.6MB)
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロング難削材用ポイントタップ LS-PM-PO
用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工 溝数3
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロング難削材用ハンドタップ
高炭素鋼・合金鋼の鍛造品や調質材、金型材などで硬さが35~45HRC位の高硬度鋼材向けのロングハンドタップです。
用途通り穴、止り穴加工用。被削材:高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)に。 材質高速度工具鋼:粉末ハイス(HSS-P) 表面処理ノンコーティング 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロング難削材用ポイントタップ P3
高炭素鋼・合金鋼の鍛造品や調質材、金型材などで硬さが25~45HRC位の高硬度鋼材に適した通り穴用のロングポイントタップです。
用途通り穴加工用。被削材:高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)に。 材質高速度工具鋼:粉末ハイス(HSS-P) 溝数3 精度P3 食付き部の山数5.5山 表面処理ノンコーティング 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)難削材用スパイラルタップ PM-SP P5 1-8UNC
高炭素鋼・合金鋼の鍛造品や調質材、金型材などで硬さが25~45HRC位の高硬度鋼材向けのスパイラルタップです。
用途止り穴加工用。被削材:高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)に。 トラスコ品番596-4167 材質高速度工具鋼:粉末ハイス(HSS-P) 全長(mm)125 呼び寸法UNC1 溝数3 下穴径(Φmm)22.4 山数8 シャンク長(mm)58 / 【四角部】18 ねじ長さ(mm)39 精度P5 食付き部の山数2.75山 表面処理ノンコーティング シャンク径(mm)19 シャンク四角部(mm)15 加工ねじユニファイねじ 精度表記P級
1本
35,980 税込39,578
翌々日出荷

スチール材(35HRC以下)や軽合金の加工に適し、更に高速加工(20~50m/min)に対応したロールタップです。ステンレス鋼や調質材(~40HRC)の加工が可能です。加工トルクが20%以上低減し従来品と比較して寿命が大幅にUPすることが可能になります。水溶性切削油での使用が可能です。
用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼。 トラスコ品番216-7854 材質高速度工具鋼:粉末ハイス(HSS-P) 全長(mm)75 ピッチ(mm)1.5 呼び寸法M10 下穴径(Φmm)9.31 ねじ長さ(mm)23 精度G8 食付き部の山数4山 表面処理TiCNコーティング シャンク径(mm)7 シャンク四角部(mm)5.5 加工ねじメートルねじ 精度表記G級
1本
6,498 税込7,148
当日出荷

新型ブランク形状の採用で、工具剛性・ねじり強度・タップ振れ精度を向上しています。シャンク部の真円度に支障をきたすおそれのあるマーキングはシャンク四角部へ移行しています。新ねじ部精度「GS級」の採用により加工めねじ精度を向上しています。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、ステンレス鋼、アルミ圧延材、チタン合金に。 トラスコ品番184-4972 材質高速度工具鋼:粉末ハイス(HSS-P) 全長(mm)36 ピッチ(mm)0.2 呼び寸法S0.8 下穴径(Φmm)0.72 ねじ長さ(mm)3 精度GS3 食付き部の山数2山 表面処理TiCNコーティング シャンク径(mm)3 シャンク四角部(mm)2.5 加工ねじミニチュアねじ 精度表記GS級
1本
6,598 税込7,258
当日出荷

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ドライ加工用ロールタップ OL+RZ
M6以下のサイズで、バーリング加工された薄板鋼板や比較的加工長の短いスチール材において、無給油でのタッピング加工を可能にした通り穴加工用ロールタップです。振れ精度を高め、食付き部の最適設計によりスムーズな盛り上げで過酷な条件下でもめねじ精度が安定します。止り穴加工には、姉妹品となりますHP+RZ/HP-RZを選定してください。
用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、アルミ合金鋳物に。 トラスコ品番555-2085 材質高速度工具鋼:粉末ハイス(HSS-P) 全長(mm)42 ピッチ(mm)0.4 呼び寸法M2 下穴径(Φmm)1.85 ねじ長さ(mm)7.2 精度G6 食付き部の山数4山 表面処理TiCNコーティング シャンク径(mm)3 シャンク四角部(mm)2.5 加工ねじメートルねじ 精度表記G級
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります